熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)0.13
寸法(mm)120×250
色黒色(表面)
使用環境温度(℃)-25~120
使用環境湿度(%)0~85
熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛
厚さ(mm)1
寸法(mm)210×297(A4サイズ)
質量(g)90
耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。
アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。
圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。
低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。
難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。
耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。
色薄灰色/白色
テープ幅(mm)100
規格UL-94 V-0
テープ長さ(m)0.1
耐熱温度(℃)130
主な用途電気・電子用
難燃性UL-94 V-0
特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS、アルミ
色シルバー
質量(g)約785(ケーブルを除く)
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33 (ケーブルを除く)
機能(風力切替)2段階
消費電流(mA)420
回転数(ファン)800±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約30
ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)約70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他
材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色白
外形寸法(mm)43×43×0.15
抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性UL94V-O
接着剤強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)0.5
剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
機能(風力切替)無段階
消費電流(mA)420
回転数(ファン)800±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約30
ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)約70
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍
食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質アルミニウム、エージータフ加工
板厚(mm)4
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ペルチェ素子の力でノートPCを強力に瞬間冷却するノートPC用クーラーです。
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるます。
稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×227×33~192、ファン:60×60×16
質量(g)約560
ケーブル長(m)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2800±10%(ファン)
電源5V/1.5A
付属品USB電源ケーブル(A-C)(約1.5m)
保証期間ご購入日より6か月
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度45(針入度1/10mm)
伸び(%)68
難燃性V-0(UL94)
引張強度(MPa)0.35
熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5
危険物の類別非危険物
体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
材質基材:アクリル系
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 0701
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)680
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50
対応機種15.6型までのノートパソコン
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ
寸法(mm)40×40×25
質量(g)27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
寸法(mm)123×85×25
取付穴M3
目の休息と集中に!ジェルでひんやりアイマスク
超COLD、強冷感!&リフレッシュ!
ジェルがフィットして熱を吸収、クール成分たっぷり配合:熱さまシートジェルでひんやりアイマスクとの比較:肌温度-2℃、約10分持続
働き続ける目元に、スマホやゲームの使用後に、パソコン作業の合間に、会議前・勉強中など集中したい時に
冷却効果と強冷感刺激が約10分間持続
タイプ大人用
冷却時間約10分
1個(5枚)
¥559
税込¥615
欠品中
8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。
目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。
スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。
たたんで収納することが可能です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約574
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2317-97
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
AMD AM5専用
純銅製グリスガードプレート・AMD AM5専用グリスガードプレート
・工業グレードの純銅製フレーム
・CPUクーラーと接触する表面積の拡大による冷却強化
・CPUの隙間へグリスが入りこむのを防ぐ
・塗布用のヘラとクリーニングシート付
寸法(mm)45×45×0.6
製品質量(g)5.5
保証期間1年
素材工業グレード純銅製銅含有量:99.95%
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779
税込¥857
7日以内出荷
PC不要のクローン機能搭載 USB3.2 Gen2x2 M.2 SSDケース
USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応、2つのモードでコピー⇒高速転送
実測1600MB/sの高速転送を実現
簡単3ステップ!PC不要のクローン機能搭載
冷却ファン搭載、繰り返し使える放熱シート添付
Type-C/A 2種類のケーブル添付
工具なしでSSDの装着可能
使いやすいコンパクトサイズ
仕様対応M.2 SSD:M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type-2280/2260/2242) 、クローンボタン:[クローン実行]クローン進捗LEDが全て点滅するまで長押しし、再度1回押す ※クローン実行後のキャンセルはできません。PC接続時は使用できません。
セット内容製品本体、アルミ放熱シートx2枚、シリコン熱伝導シートx2枚、M.2SSD固定プラグx4個(2個は予備)、USB Type-C⇔Type-Cケーブル 約60cm、USB Type-C⇔Type-Aケーブル 約60cm、12/2A ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約175
電源[セルフパワー]DC+12V/2A(ACアダプターより供給) [バスパワー]DC+5V(USBポートより供給、但しSSD1枚まで対応)
対応OS[Windows]11、10 [macOS]10.12(Sierra)以降
対応機種USB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×143×18
動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ドライブLED(A,B)、クローン進捗LED(25%,50%,75%,100%)
動作モード[PCモード]PCに接続すると2ベイの外付けドライブとして認識 [クローンモード]PCに接続せず、本製品単体でSSDのクローンを作成
冷却器[サイズ]30mm角 [FAN回転数]8000rpm±10% [ノイズ]34dBA(冷却FAN単体値)
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C ×1、M.2 NVMe SSDスロット x2
所要時間クローン:[500GBから1TBへ]約9分 [1TBから2TBへ]約43分
転送速度(Gbps)[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 20(USB3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10(USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)(ファン)140×140×20
LED青色LED※OFFにすることはできません
端子USB Aポート×2(USB2.0)
セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書
ケーブル長(mm)約600
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。
放熱性の高い金属プレートを採用。
120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。
23.8dBAの静音性能。
USBポートを占有しない、USBポート搭載。
USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。
ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品USBポート(メス)用キャップ、保証書
質量(g)約619
回転数(min-1[r.p.m])ファン:1300±10%
定格電圧(V)5(USBポートより供給)
耐荷重(kg)約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×32(スタンド収納時)
消費電流(mA)150
インターフェースUSB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用
保証期間6ヶ月間
騒音レベル(dB(A))最小23.8
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×18×120
アズワン品番65-0462-90
動作湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
最大風量(CFM)36.8
動作温度範囲(℃)-10~70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1
材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22%
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90
適合頭囲(cm)650まで
関連キーワード