木部補修用パテです。
釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。
硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
乾きが早い溶剤タイプです。
用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。
フローリングのキズ補修に。
ウッドデッキのキズ補修に。
柱のキズ補修に。
付属品ヘラ
容量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30
主成分セルロース系樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
成分アクリル樹脂系エマルジョン型
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に
付属品ヘラ
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
特性水性、釘打ち可、塗装可
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
切って、練って、埋めるだけ!
木部の補修・成型に。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
カラーパウダーで着色。
用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など
成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)120
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ
色こげ茶
特性耐候性
仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど
成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。
木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。
色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。
又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。
完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など
硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化)
危険物の類別非危険物
切って、練って、埋めるだけ!
木部の補修・成型に。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
カラーパウダーで着色。
用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など
成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)120
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥689
税込¥758
当日出荷
広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102
付属品手あれ防止用手袋
危険物の類別非危険物
安全な水性速乾型で、補修作業が容易です。
微粒子の原料を使用しているので、研磨性に優れています。
クリーム色のペーストです。
用途屋内木部の節目・目割れ・釘穴・打痕などの充填補修。
成分酢酸ビニール樹脂系
タイプ水性
主成分酢酸ビニール樹脂
乾燥時間(時間)約2~3(20℃)
アズワン品番64-8290-65
危険物の類別非危険物
1本(90g)
¥849
税込¥934
当日出荷
水性。健康住宅対応
ネジ、釘が打てる
ほとんどの塗料に対応
乾いても凹みが少ない
硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに
木質フローリング床、巾木
木製家具、建具
木製ドア、窓枠
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120
色クリーム色
仕様粉末タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修
容量(g)500
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
粘度(Pa・s)100
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修
性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)
成分エポキシ樹脂
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ダークオーク
エスコ品番EA934SB-2
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
欠品中
曲面や角の補修もラクラク直せる。
粘土状のスティックパテにカラーパウダーを練りこみ補修します。
大きいキズや深いキズ、特に曲面や角の補修に最適です。
パテは硬化後、キズに定着しはがれません。また肉痩せは全くありません。(作業後24時間で完全硬化)
耐熱性、耐久性に優れ、腐食にも強く、室内、屋外を問わず、使用可能。
補修後は塗装、穴あけなど二次加工が可能。
用途木製品の曲面、平面、壁面にできたへこみ、欠け、えぐれ、ひび割れ等あらゆるキズに。
成分【カラーパウダー】顔料、他、【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他、【スティックパテ】エポキシ樹脂
セット内容カラーパウダー8色、パウダー密着液、スティックパテ、ヘラ、筆<中敷裏>サンドペーパー2種、パレット、混合表
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に!
成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他
セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚
硬化時間(分)20~30分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に
成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
色木材色
危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
¥529
税込¥582
当日出荷
床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。
寸法(mm)21×21×95
成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水
付属品ヘラ
硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
危険物の類別非危険物
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。ヘラで削れます。屋内用です。
用途乾燥後は木のような固さになります。
危険物の類別非危険物
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ブラウンオーク
エスコ品番EA934SB-4
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ライトオーク
エスコ品番EA934SB-3
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途木材補修用
使用温度範囲(℃)-40~149
硬度75
可使時間(分)25
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
外径(Φmm)125
形状ディスクタイプ
種別マジック式(穴アリ)
適合材金属、木工
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)0.8
ペーパー寸法(mm)幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5
付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)88
空気接続口PT1/4
流量(L/min)260
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)73×98
リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに
成分【カラーパウダー】顔料、他
危険物の類別非危険物
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)165
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
口金1/4PT
ねじ径(mm)‐
空気消費量(L/min)140
騒音レベル(dB(A))75
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)172
質量(kg)0.92
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。
パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。
特に初期切削力に優れています。
用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
仕様P-1
寸法(mm)75×110
目詰り防止の特殊加工シートです。塗装面研磨、パテ仕上げ、木工生地の研磨に最適です。
サイズ(mm)230×280
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
ハンドサンダー用ワンタッチロールです。
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など
幅(mm)75
砥材アランダム砥粒(A)
長さ(m)15
基材紙
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。吸塵サンダーΦ19用ダクトホースです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
トラスコ品番366-3914
寸法(mm)-
質量(g)130
ホース長さ(mm)1250
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。813C、813CD用交換パットです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
寸法(mm)73×108
質量(g)30
トラスコ品番366-3817
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
オービットダイヤ(mm)3
流量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142
質量(g)550
使用ペーパーマジックペーパータイプ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ