ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!。シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数3P
材質(本体)PBT樹脂
定格絶縁電圧(V)AC600
取付方式その他
結線方式ネジ
公差(mm)±1.0
公差(mm)±1.0
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極中継型
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り
適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット
規格UL/C-UL、CE
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
DINレール取付スリム型 2極用(2c)
仕様鉛フリー
対象機種NCリレー(スリム型プリント板タイプシングルスティブル型)
1箱(20個)
¥8,598
税込¥9,458
82日以内出荷
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)
取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
こんなお得な商品も!

組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)600
定格電流(A)20
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台3極2分岐
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1台
¥649
税込¥714
6日以内出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1台(5個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
適合電線Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
1台(5個)
¥9,998
税込¥10,998
32日以内出荷
電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
定格300V 30A
適合規格(PS)E
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
用途YC300BP4用部品入力端子台
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台3極中継型端子台
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥379
税込¥417
欠品中
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
1台
¥769
税込¥846
6日以内出荷
用途屋外用 端子台付
種別アロー盤 開閉器盤
形屋根付
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)
入数1台
仕様●幅(mm):245●高さ(mm):185●長さ(mm):310●原産国:日本●コード番号:157-5326
アズワン品番67-9191-97
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ
種別分電盤用補修部品
タイプ6連式
種類増設用速結アース端子台
取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部
適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6
入数(個)1
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
用途屋内用 端子台付
種別アロー盤 開閉器盤
形露出形
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ