44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(100g)
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 使用温度範囲(℃)-40~230 ちょう度256(25℃混和) 滴点(℃)282 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL ベースオイル特殊合成油 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135 使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 耐熱性に優れフッ素グリース代替可。 使用温度範囲:-40℃~200℃(Max250℃)
用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部の潤滑 ホットメルト樹脂アプリケーターローラ軸受部等の潤滑 混和ちょう度280(2号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~200 使用目的潤滑 外観白色バター状 基油エステル系合成油
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキ/ドラムブレーキの鳴き止めと、ブレーキの片効きを解消させる為のグリースとなります 当商品の塗布は通常のパッド裏面(キャリパー側)に加え、パッド表面(摩擦材)にも塗布が可能です 表面側への塗布が可能なことにより、鳴き止め効果の他、各輪の制動力のバラつきを抑制する効果が生まれます(通常の鳴き止めグリースでは表面への塗布が厳禁) パッドやシューのスリッド(溝)に当商品を詰め込めば、摩擦材が減るとともに自動的に極薄でディスク/ドラムに塗布される状態となり、鳴き止め・片効き解消効果を長期間持続させることが可能となります。
用途ブレーキの鳴き止め/ファンベルトのキシミ音(これらの異音の場合はベルト側に塗布することによって異音はなくなります。)/キャリパ(アウタ)/キャリパ(インナ)/ピストン/ダストシール/リテーニング/オイルシール/アンカーピン/プッシュロット/ピストンカップ/ホイルシリンダー/クラッチスプライン/錆付きする所/プラグネジ/ドアヒンジのキシミ/ハブボルト 危険物の類別非危険物
1セット(5g×5本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
寸法(mm)H230×W47×D47 質量(g)200
1本(180g)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐荷重性に優れ、焼付防止性能を持ちます。 各種金属と化学反応せず、高温、湿気等、悪循環に強い。 使用温度範囲が広い。 使用温度範囲:-30℃~1000℃
用途・乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑 混和ちょう度320(1号) 使用温度範囲(℃)-30~1000 使用目的潤滑、焼付防止 外観茶系色ペースト 基油グラファイト系 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 混和ちょう度256(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~230 滴点282℃ 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険物の類別非危険物 ベースオイル特殊合成油
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。 高温で耐久性能に非常に優れています。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~250℃
用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑 工作機械、精密機器等のメンテナンス 混和ちょう度288(2号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~250 使用目的メンテナンス、潤滑 外観白色バター状 基油メチルフェニルシリコーン
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
タイプチューブタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(170g)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様チューブ口付 使用目的サビ・キシミ止め
1本(100g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
用途グリースニップル摩耗時の交換に ねじ規格8×P1.25BP
1パック(3個)
569 税込626
当日出荷

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高音用耐熱グリース
用途乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑 使用温度範囲(℃)-30~1000 ちょう度320(1号) 外観茶系色ペースト 基油グラファイト系 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 防錆可能年月(屋内)1年以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 特性潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

米国NSF H1登録済み。 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。 ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~290℃
用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部 食品機器等成型機 洗浄設備、冷凍設備軸受部 薬品等の影響を受ける機器 その他高温環境設備機器 混和ちょう度335(1号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~290 外観白色 基油フッ素油(PFAE) 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BALBIS(バルビス)パワー SP グリース
超極圧耐久グリース
用途摩擦のすすんだベアリング 常に微振動のあるしゅう動部分 水のかかるチェーンの防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~150 ちょう度323(1号) 外観白系色ペースト 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~140℃
用途・工作機械、港湾設備、食品機器等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス 混和ちょう度278(2号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-30~140 使用目的メンテナンス 外観黄色バター状 基油エステル系合成油
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~200℃
用途・工作機械、港湾設備、食品機械等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス 混和ちょう度291(2号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-30~200 使用目的メンテナンス 外観乳白色バター状 基油エステル系合成油
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤 危険物の類別非危険物 特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
1本(400g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)265/295 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)3.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力 リッチ モノタロウ 動画あり
従来からあった濃縮洗剤をさらに濃縮することで超強力な洗浄力をもった洗剤が出来ました。 今まであきらめていた頑固な油汚れやグリース汚れや厨房の硬化油に対してもパワーを発揮します。 さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 また、濃縮洗剤ですのでお客様の汚れにあった濃度へ希釈も可能です。 ノズルはトンガリノズルを採用する事で他の容器へ移す際にもこぼさず移せます。 内容量は500mLなのでコンパクトで収納にも場所を取りません。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など 成分界面活性剤(34.8% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、溶剤(ブチルカルビトール)、アルカリ剤、可溶化剤、キレート剤 pH13.0以上 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
1,690 税込1,859
当日出荷

SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

M12 HB2.5 JP M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V)12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 公称電流(Ah)2.5 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ダイヤアクアソリューションズグリストラップ・雑排水浄化剤 デオパワーGT
グリストラップや雑排水槽の油泥を減少。硫化水素などの悪臭軽減。
紅黄褐色、帯黄白色 引火点(℃)169 臭気土壌臭 性状粉末(白色の混合粉末の乾燥固形物)、複合菌体
1箱(50g×20錠)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。 アルカリパワーで強力に洗浄します。 エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
用途鉱物油専用クリーナー 縦(mm)320 横(mm)305 高さ(mm)300 質量(kg)22 トラスコ品番828-6779 pH値13.4(代表値) 液性アルカリ性(水性) 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
12,980 税込14,278
当日出荷

マックエイト放熱シート
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質サーコン(R)TR(UL94V-0) 厚さ(mm)0.30+0.10-0) 使用温度範囲(℃)-60~+180 引裂強度(kg)0.3B 伸び(%)100 体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015 硬度(JIS A)75 誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性V-0(UL94) 耐電圧(kV)7 熱抵抗値(℃/W)0.39 引張強度(kg/cm2)1.7
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
メーカーホンダ
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮かべておくだけでグリーストラップの油をぐんぐん吸着! オルソーブ パワークリーンの原料は、合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレン。 水を吸わずに油分離層に浮くシートはフタとしても機能するため悪臭抑制にもつながります。 さらにテイジン独自の特殊製法により、自重の25倍もの油脂類だけをぐんぐん吸着。 *シート1枚(50cm×50cm)で約1.3kgの油を吸着! 非常に高い油吸着性能を発揮し、厨房にさまざまなメリットをもたらします。
用途グリーストラップ用油吸着材 目付(g/m2)200
1袋(5枚)ほか
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
メーカースズキ 主な適合車種アドレスV100 CE11A全車種、アドレスV100/-S CE13A全車種、ハイUP FNO.CA1DA-124210~、アドレス-チューン(AD50) FNO.CA1CA-152645~、アドレス/-EX(AD50) FNO.CA1CB-203272~、アドレス-WAY CA1CC全車種、アドレスV CA1FA全車種、アドレスV/-チューン CA1FB全車種、セピア-ZZ(AF50) CA1EB全車種、セピア-ZZ(AF50) CA1EC全車種、セピア(AJ50) CA1HA全車種、セピア-RS(AJ50) CA1HB全車種、セピア-ZZ(AJ50) CA1HC全車種
1セット
2,998 税込3,298
欠品中

FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。 シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。 特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。 また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど) 使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性 商品タイプシリコングリース
1本(100g)ほか
14,980 税込16,478
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
メーカーホンダ 主な適合車種トゥデイ AF61全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、ジョルノクレア/-DX AF54全車種、リード50 AF48全車種、トピック/-プロ/-フレックス AF38全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、ズーマー FNO.AF58-1000001~1699999、バイト AF59全車種
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

サンエスエンジニアリング油汚れ専用洗剤 ビックパワー
オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札! アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー! 自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。 アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤 油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能 汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理) 成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー 使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
主な適合車種アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
主な適合車種リード110/-EX JF19全車種
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。 仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
1缶
24,980 税込27,478
5日以内出荷