135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ! 新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。 厚さ調整は5段階。安全ガード付き。 底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂 質量(g)374 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69 TKG品番7-0326-0901 TKG品番(2017)6-0315-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

厚・薄切りが選べるスライスガイド付き 安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に セット内容パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー 材質(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン 寸法(mm)290×200×210 質量(g)1120 耐熱温度(℃)本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです! 柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。 耐久性に優れた樹脂ハンドルです。 異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。 エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。 真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。 先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm)340×34×17 質量(g)69 材質(柄部)PP 耐熱温度(℃)(柄)110 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック 質量(kg)20 電源(V)単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440 消費電力(W)92/78 刃径(Φmm)203 作動方式手動、自動式 最大切断径(Φmm)170×130 TKG品番9-1168-0601 TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。
材質[パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 全長(mm)328 質量(g)60 刃幅(mm)30 板厚(mm)1.5 柄長さ(mm)17 刃渡り(mm)210
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット! 食パンを好みの厚さにスライス 25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー 質量(g)243 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
899 税込989
当日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

材質本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー 幅(cm)7.9 長さ(cm)13 高さ(cm)23
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

5種類の厚さにカットできます!。12・8・6・5・4枚切りにスライス。パン置きプレートを広げ、お好みの厚さにあわせて厚み調整板を差し込みます。抗菌加工。使用後はたたんでコンパクトに収納。フック穴が付いて、吊り下げOK。
材質ABS樹脂 耐熱温度(℃)約80 耐冷温度(℃)約-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大/約15×22.8×19.9、収納時/約15×6.6×19.9
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・ふた:ポリスチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、刀身:ステンレス鋼、刃の形状:片刃、ハンドル・さや:ABS樹脂(耐熱温度80度) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×205
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

パンくずが出にくいウェーブ刃先。
用途パン・チーズ・ハム切りに。 刃長(mm)210 刃長(cm)21.5 全長(mm)350 質量(g)130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×18×17 刃厚(mm)0.8 材質(刃)モリブデン特殊鋼 材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼 背厚(mm)1.8 TKG品番7-0314-1801 TKG品番(2017)6-0306-1801
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


食パンを5枚切(25mm)、6枚切(20mm)、 8枚切(15mm)にカットできます。サンドイッチ用の薄いパンも楽々カット!。折りたたみプレートが本体幅に収まり、スマートに収納できます。パン切庖丁の刃部長さは230mm以上のものが適しています。
材質ABS
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
寸法(cm)23 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装 質量(g)125 背厚(mm)2
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!。新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。パンの保管に便利なフード付きタイプです。。【特徴】。焼きたて、薄切り、最後の数枚など、難しかったホームベーカリーのスライスが簡単にできます。ホームベーカリーの様々なサイズに幅広く対応(高さ約20cm 幅約14cmまで)。サンドイッチに使える1cmからリッチな3cmまで5段階に厚みの調整ができます。製品を立ててコンパクトに収納できます。底皿が外せるので、パンくずを簡単に捨てられお手入れラクラク。底皿に滑り止めラバー付き。製品が動かず安心してスライスできます
材質安全ガード:ABS樹脂、ナイフあて:ポリプロピレン、本体枠、フード:スチロール樹脂、厚み調節板、底皿:ABS樹脂 ホワイト 寸法(mm)164×242×218 質量(g)714 耐熱温度(℃)80(安全ガード、厚み調節板、底皿)、70(本体枠、フード)、120(ナイフあて) 耐冷温度(℃)-30(安全ガード、本体枠、厚み調節板、底皿)、-20(ナイフあて)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

インテックカネキ両刃のパン切り
固い食材は波刃、柔らかい食材はノコ刃で御使用いただけます。
刃渡り(mm)223 材質刃身/ステンレス、ハンドル/木(マルタン材) 全長(mm)335 TKG品番9-0343-1301
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。 刃長(mm)185 材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂 全長(mm)315 アズワン品番64-4069-27
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

薄いサンドイッチ用からしっかり厚切りまでプロのように安定して切ることが出来ます。 【5段階の厚さ調節】1cm(12枚切) 1.5cm(8枚切) 2cm(6枚切) 2.5cm(5枚切) 3cm(4枚切) 市販のパンからホームベーカリーまで対応しています。対応最大サイズ:200×140mm
材質安全ガード・厚み調節板・底皿:ABS樹脂、本体枠:スチロール樹脂、ナイフあて/ポリプロピレン 寸法(mm)約230×155×H70
1個(1個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

材質刃部:SUS420J2ステンレス、ハンドル:天然木ウレタン仕上 全長(mm)300 質量(g)52 背厚(mm)1 EBM品番8270600 刃渡り(cm)17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

解凍を待たずに食材をカットできる包丁 細かい刃は肉類、荒い刃はパン等の切り落としに最適な両側仕様 刃の種類:片刃 食洗機可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン 幅(mm)約30 全長(mm)約335 高さ(mm)25 質量(g)約79 刃渡り(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

刃渡り18cmのコンパクトなパン切り包丁です。 ハンドル部分に約10度の角度が付いているので、切った際に手がまな板にぶつかりません。 刃部分は通常の食器用洗剤を使用し、手洗いで洗浄してください。 洗浄後は水気を拭き取って保管して下さい。 ハンドル部は自然木を使用していますので、洗浄後はなるべく早く水気を切り乾燥させて下さい。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:自然木 寸法(mm)313×45×16 レンジ不可 食器洗浄機不可
1丁(1丁)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

プロも愛用の波刃のナイフです。やわらかいハンドルで手に負担がかかりにくい設計です
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)熱可塑性エラストマー(耐熱120℃)、ポリプロピレン(耐熱90℃) アズワン品番64-9501-52
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21
材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:片刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度) ホワイト 質量(g)80 本体寸法(全長×高さ)(mm)350×30
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

新越ワークス(Three Snow)パン切り専科2 小
材質刀身/ステンレス鋼、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)335 アズワン品番64-4186-28 刃渡り(mm)210 TKG品番9-0342-2401
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

材質刃身/高炭素特殊鋼、柄/積層合板 全長(mm)390 TKG品番9-0343-1701 TKG品番(2017)6-0314-1501
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

ホームベーカリーで作ったパンがきれいに切れるパン切りナイフと、パン切りガイドのセット商品。 ナイフは、ふかふかの焼きたてのパンがきれいに切れる波刃を使用。刃渡り21cm。 折りたたみ式のパン切りガイドは、サンドイッチ用の7mm、12枚切りの10mm、8枚切りの15mm、 6枚切りの20mm、5枚切りの25mmの5段階調節ができます。(すべり止め付) パン切りナイフ素材…刃:ステンレス刃物鋼(板圧1.5mm) 柄:ポリプロピレン パン切りガイド素材:ABS樹脂 すべり止め:エラストマー樹脂
材質ナイフの刃:ステンレス刃物鋼 ガイド:ABS樹脂 寸法(mm)ナイフ:330×30×15、ガイド:172×145×40
1セット(1セット)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

軽くて握りやすいハンドル 形を崩さずきれいに切れる 刃の種類:片刃 食洗機可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン 幅(mm)約30 全長(mm)約350 高さ(mm)15 質量(g)約84 刃渡り(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
9日以内出荷

静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。 ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
刃渡り(mm)240 種別パン切りナイフ アズワン品番65-1221-59
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
刃渡り(mm)310 材質グレステン鋼
1丁
19,980 税込21,978
13日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

刃渡り(mm)200 材質ハンドル:PP樹脂 全長(mm)305 TKG品番9-0343-1601 TKG品番(2017)6-0314-1401
1個
579 税込637
3日以内出荷

バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂 耐熱温度(℃)150
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼きたてのパンもよく切れます。
刃渡り(mm)240 材質刃身/モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度115℃) 全長375 TKG品番9-0343-2101 TKG品番(2017)6-0314-2201
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置) 1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。 2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。 3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)18 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)590×565×320 消費電力(W)100 刃径(Φmm)203 作動方式手動式 定格時間連続 最大切断径(Φmm)180×130 TKG品番9-1168-0401 TKG品番(2017)6-1048-0801 厚さ調整範囲(mm)ハンドル式:7~40
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
欠品中

材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼 全長(mm)380 質量(g)120 刃渡り(mm)260
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
材質グレステン鋼
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テルモハウザーTH 波刃 スライサー
ドイツの名門ゾーリンゲンが生んだ最高のベーカーズナイフ
刃渡り(mm)260 材質高品質モリブデン合金素材・特殊強化樹脂 全長(mm)400 質量(g)137 背厚(mm)1.2
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷