431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。 原材料ロシア産赤松樹皮
1袋(2L)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。 雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾やマルチング材として 適合作物観葉植物 使用の目安40L=約1立米※敷く厚みにより異なります
1袋(5L)ほか
769 税込846
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された醗酵バークをベースに、洋ラン用にブレンド。 ココナッツハスクを配合し、液肥の効果を高めます。 ココナッツハスクが通気性を強化して、根張りを良くします。
用途コチョウラン、カトレアなどの植え替えに。 主原料バークチップ、ココナッツハスク 適合作物コチョウラン、カトレア
1袋(5L)ほか
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途杉の樹皮をマルチング用に加工したもの雑草防止・乾燥防止に。 仕様天然素材 容量(L)40 寸法(縦×横×高さH)(cm)76×47×14
1袋(40L)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

針葉樹皮・木質チップを粉砕、粒度調整したマルチング資材です。地温の上昇抑制や水分の蒸散抑制、雑草の発生抑制などに役立ちます。
用途マルチング材 質量(kg)13/袋 規格50(L/袋) 使用量平米:50(L/m2)※厚み5 cmとして
1袋(50L)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

インテリアバークは松の樹皮を粉砕後、周囲の角を取り選別したものです。 鉢・プランター・フラワーポットやバラのマルチング・花壇などの土かくしやグランドカバーに緑や花を引き立てるバークです。 又ショーウインドウの装飾、商品展示用の天然素材として近年注目を集めています。 松の香りとゴシックオークの美しい色彩が独特のディスプレー効果をもたらします。 雑草防止・乾燥を防ぎ、水はね防止にも効果があります。
用途マルチング、装飾などに。(M粒を5cmの厚みで敷いた場合、1m2に約50L必要です。) 原材料松の樹皮
1袋(6L)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途NZランド産の高級バーグ。 庭の雑草防止や鉢のマルチングに。 適合作物雑草 仕様天然素材 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6
1袋(5L)
649 税込714
当日出荷

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊 原材料ヤシの実の繊維
1袋(4L)ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランター・鉢物の装飾付・乾燥防止剤用資材。
仕様天然素材 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)39×28×7
1袋(5L)
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤシの実の殻の部分を、水洗いしカットした保水性・通気性改善用資材。
仕様軽い素材
1袋(4L)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイポネックスデコバーク
清潔なので室内でも安心です。 観葉植物など室内で育てる植物の装飾やマルチング材としてお使いいただけます。 夏場の土の乾燥防止や、冬場の保温にも効果的です。 水やり時の泥はねによる病気の予防に役立ちます。また、雑草の発生を予防します。 鉢やコンテナの土の上に適量を敷きます。
適合作物観葉植物
1袋(5L)
629 税込692
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
1袋(1kg)
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然素材の風合いを楽しめます。 燃やせるゴミとして捨てることができます。
用途マルチング、ハンギングバスケットの装飾
1袋(50g)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針葉樹皮・木質チップを粉砕、粒度調整したマルチング資材です。流亡や飛散を防ぐため糊剤を混合した製品です。地温の上昇抑制や水分の蒸散抑制、雑草の発生抑制などに役立ちます。
用途マルチング材 質量(kg)13/袋 規格50(L/袋) 使用量平米:50(L/m2)※厚み5 cmとして
1袋(50L)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

富士見工業フジミバーク
製材業並びに木材チップ業より大量に発生する樹皮(バーク)を堆積し醗酵させた有機質土壌改良材です。土壌に施用する事により良質の腐植を供給し、土の団粒構造の形成を促進。通気性・排水性を改善すると共に、肥もちと保水性も高め、植物の根張りを向上します。
用途土壌改良剤 質量(kg)20/袋 規格20(kg/袋) 使用量平米:50(L/m2) 原材料樹皮、牛ふん、剪定枝、刈草
1袋(40L)
559 税込615
翌々日出荷

針葉樹皮・木質チップを粉砕、粒度調整したマルチング資材です。糊剤に合わせ、難燃剤を混合した製品です。地温の上昇抑制や水分の蒸散抑制、雑草の発生抑制などに役立ちます。
用途マルチング材 質量(kg)13/袋 規格50(L/袋) 使用量平米:50(L/m2)※厚み5 cmとして
1袋(50L)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

パインバーク ニュージーランド産 50Lは、ニュージーランド産松皮のバークチップです。室内外の景観向上、マルチング材として雑草の防止にもおすすめです。
用途雑草の防止に。 容量(L)50
1袋
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋らん栽培用のニュージーランド産バーク(樹皮)です。長い年月熟成させた樹皮を使用しており、根を傷めない緩効性肥料入りなのでそのまま植え替えに使えます。
用途シンビジューム、カトレア、胡蝶蘭(ファレノプシス)、バンダ、デンファレ、デンドロビューム、パフィオペディラム等 適合作物シンビジューム、カトレア、胡蝶蘭(ファレノプシス)、バンダ、デンファレ、デンドロビューム、パフィオペディラム等 主原料バーク
1袋(10L)
1,398 税込1,538
9日以内出荷

ヤシの実の殻の部分を、水洗いカットした保水性・通気性改善用資材。
1袋(24kg)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面) 適合TJ-100 材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部) 定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1個
529 税込582
当日出荷

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業 材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃)270℃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。鷲口型で視界が広く作業に便利
全長(mm)130 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)1
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 1バッテリ(4.0Ah)あたりのD41高強度鉄筋(SD490)切断回数30回超え※1を実現。 大容量4.0Ahバッテリ(BL4040)を2個標準付属。 40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2使用 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品充電器DC40RA、バッテリBL4040×2、六角棒レンチ(5)、チップソー×1、ダストケース、商品ケース 質量(kg)6.3(BL4040装着時) 切断能力鉄筋径D10~D41(SD490) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×163×166 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC36(40MAX) 充電時間(分)約45(但し冷却時間を除く) 適合バッテリーBL4040
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。 内径(Φmm)20 材質台金:SK5
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
質量(kg)6.3(BL4040装着時) 切断能力鉄筋径D10~D41(SD490) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 562×163×166 適合バッテリーBL4040
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットをいれることが可能。 ※本製品は水は粉じんに対する影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
質量(kg)4.0(BL1860B装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 471×137×139 最大切断能力鉄筋径D25(SD490) 適合バッテリーBL1860B
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

質量わずか6.0kgの、史上最軽量のD38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並のハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作業況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取付が可能。
質量(kg)6.0(BL1860B装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 515×170×148 最大切断能力鉄筋径D38(SD490) 適合バッテリーBL1860B
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。
芯径(mm)Φ10 (超硬チップ) トラスコ品番106-4916 質量(g)550 先端角度90° 作業範囲10mm
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

天然素材で通気性抜群のやしの繊維です。土かくしや、植物と鉢カバーとの隙間をふさぎ、やわらかく演出できます。アレンジ、ハンギングにも使い方は多様です。
用途マルチング、装飾など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×220
1袋(50g)
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

11-210-3150 シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口NPT1/4メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2284 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)273.3 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 エア流量(L/min)150~700
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

11-210-3152 シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)80~95 使用流体空気 空気流量(L/min)100~700
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

スモーク用チップ。ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。〔ホワイトオーク〕ニッカウィスキーの樽を使用していますのでほのかに甘い香りがします。淡白な素材に向いています。多少の渋みはありますが、クセのない香りで魚類に合います。色づきも良好です。
用途燻製作り
1袋(500g)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PA-391 工進充電式草刈機SBC用 チップソーカバー 工進 動画あり
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソーカバー
用途交換・補修用として 適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650 PBC-3650 アズワン品番64-8632-06 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(6.0MB)
1個
529 税込582
当日出荷

アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付
エコ商品
切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様。ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る。切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き。錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式。軽量設計で作業時の疲労を軽減。造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製。安心の1年間保証付き。アルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供
用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮 刃長(mm)300 表面処理(刃)ハードクローム仕上 対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃(品番)DKR-30-1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)6
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11-210-3100 シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2283 全長(mm)274.3 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 エア流量(L/min)150~700 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)30~70 付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様外径用バイト 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバークランプ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業者に安全、刈刃の寿命もアップ、安全性・耐久性・作業性も向上しました。
用途ガードレール、壁ぎわ、U字溝など障害物が多い場所で。 石飛び等が少なく、学校・公園・道路沿いの作業に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スノーモチーフとクリアボールがキラキラと輝いて光のハーモニーを織りなします。
1本
31,900 税込35,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)