USB給電式のヒーター内蔵ベスト!
アウトドア・ウィンタースポーツ・野外作業に3段階の温度調整が可能Vネックに
切り替え可能
適応対象 男女兼用
セット内容本体×1
材質ポリエステル、ナイロン
包装形態チャック付PE袋
寸法(mm)身丈670、身幅515
接続方式USB A
長さ(cm)約7
温度調整方法温度調整方法
定格入力5V:2A
使用時間(時間)10000mAhモバイルバッテリー使用時 高温:約6 (約50℃)、中音:約8 (約40℃)、低温:約10 (約30℃)
アズワン品番65-1825-43
1個
¥2,700
税込¥2,970
5日以内出荷
取付穴M3
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色ブラック
混率(%)アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
機能発熱性、保温性、調温機能
サポート機能によりポテンシャルを最大限に発揮!!
吸湿発熱加工×裏起毛加工
着圧サポート 吸湿発熱加工
色ブラック
材質ポリエステル・ポリウレタン
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
用途作業・スポーツ・アウトドアなど一般作業全般に
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
厚さ(mm)0.1
USB給電式のヒーター内蔵ベスト!
アウトドア・ウィンタースポーツ・野外作業に3段階の温度調整が可能Vネックに
切り替え可能
適応対象 男女兼用
セット内容本体×1
材質ポリエステル、ナイロン
包装形態チャック付PE袋
寸法(mm)身丈570、身幅465
接続方式USB A
長さ(cm)約7
温度調整方法温度調整方法
定格入力5V:2A
使用時間(時間)10000mAhモバイルバッテリー使用時 高温:約6 (約50℃)、中音:約8時間 (約40℃)、低温:約10 (約30℃)
アズワン品番65-1825-42
1個
¥2,700
税込¥2,970
5日以内出荷
電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)。【スペック詳細】。1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)。61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。
用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に
仕様(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度
種別ベスト
混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5
機能発熱・ストレッチ・洗濯可
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)2470
<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト>
他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。
(オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません)
ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。
ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。
「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。
色ブラック
素材【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色モスグレー
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途一般作業全般に
色ブラック
機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。
発熱加工・裏起毛であったかい!
混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
ポケットなし
吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ
仕様裏フリース・毛玉防止
種別トレーナー
シリーズ350シリーズ
混率(%)ポリエステル100
ポケット付き
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
ホットな素材で粋に決める
ジップアップも立襟スタイルで。スマートに着こなしてちょっと差がつく上級デザイン
機能裏フリース
混率(%)ポリエステル100
仕様袖ペン差し、裏フリース
種別フリースハイネックシャツ
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ
寸法(mm)40×40×25
質量(g)27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト>
他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。
(オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません)
ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。
ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。
「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。
色オリーブ
素材【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100%
クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等
仕様前処理:脱脂又はブラスト
乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃)
耐熱温度(℃)200
適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板
膜厚(μm)15~30
希釈剤50B・100Bシンナー
塗装スプレー、塗装回数:1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)20~40
危険物の性状非水溶性
つやツヤ有
標準塗布量(g/m2/回)120
OrthoticArchSupport機能によりアーチの不規則な動きを一定で安定した動きに補正し
足底筋膜への負担を軽減します。横アーチをサポートし足指を活性化させる前足部バンプ。
かかとの着地を安全にする深いヒール構造。かかとの着地を支えるジェルヒールパッド。
用途足底筋膜をサポート
性別男女兼用
前モデルから進化した冷却性能。・取付方法は2通りから選択可能。・PlayStation(R)5に対応
セット内容ヒートシンク(上部用)ヒートシンク(下部用)熱伝導シート(2種類) × 各1組立用ネジ × 4組立用シリコンバンド × 2組立用プラスドライバー × 1保証書
材質アルミニウム
質量(g)約 19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×74×11
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
トリプル保温、空気の層で身体を守る。ただの厚地ではない。エアサンドだ層構造が高い保温力を実現。
用途作業・スポーツ・アウトドア
色ブラック
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%
RoHS指令(10物質対応)対応
特性微細裏起毛、遠赤外線加工、スピード消臭、BTパワーストレッチ、吸汗速乾
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換
幅(mm)20
色シルバー
質量(g)4
長さ(cm)67
動作温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用
熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)
長さ(mm)67
幅(mm)20
高さ(mm)20
保証期間2年間
保存温度範囲(℃)-30~180
動作温度範囲(℃)-30~180
使用湿度(%RH)50~80
組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物
熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)
比重1.7 (25℃の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き・オートストップ機能。低粘度オイルの交換・移送に。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フィルター
質量(kg)9
出力(W)550
電流(A)5.8
電圧(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])1400(MAX)
口径(Φmm)25
全揚程(m)5
周波数50/60Hz
吐出量(L/min)80(MAX)
適合温度(℃)液体:-25~55
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×325
ケーブル長(cm)140
適合ホースサイズ(mm)内径x外径: 25x32【ブレードホース】
動作圧(bar)3
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。
色ブラック
混率(%)綿94、ポリエステル6
機能フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱
マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
色ブラック
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球80W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T38タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)8
口金E26
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球10W以上の明るさ
2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
B19タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
8面基板に20LEDを配置。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)1.8
口金BA15D
外径×全長(mm)19×46
全光束(Lm)150
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球20W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T18タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)2.5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!。業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)。船舶などの別置きダイナモから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!。DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可。メインバッテリーからサブバッテリーを充電。出力27A。過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き。業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様。本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造。1年保証。2026年モデル
付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ
寸法(mm)140×120×42.5
質量(kg)1.3
出力電圧(V)DC29.2(MAX)
入力電圧(V)DC10~44
出力電流(A)27
LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色
適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG
効率電力:95%@Vin=12VDC
防水保護等級IP65
1式
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球30W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
S25タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)3.5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6000
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球50W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T25タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:5.5
電源(V)115(90-127、230(180-254)
温度範囲(℃)-25~155
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305
湿度(%RH)5~90(結露なきこと)
精度(℃)±0.2(外部リファレンスセンサー)、±0.3(内部リファレンスセンサー)
安定時間(分)10(目安)
動作温度(℃)0~50
最大消費電力(VA)130
保管温度(℃)-20~50
加熱時間13分(23→155℃)
冷却時間12分(155→23℃)、16分(23→-25℃)
挿入深さ(mm)120(絶縁プラグ含む)
安定性±0.04℃
サービス分類レンタル
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:6.1
電源(V)115(90-127、230、180-254)
温度範囲(℃)28~660
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305
湿度(%RH)5~90(結露なきこと)
精度(℃)±0.85(内部リファレンスセンサー@660、±0.45(外部リファレンスセンサー@660
安定時間(分)5(目安)
動作温度(℃)0~50
最大消費電力(VA)1150
保管温度(℃)-20~50
加熱時間18分(23→660℃)
冷却時間39分(660→100℃)、18分(100→50℃)
挿入深さ(mm)115
安定性±0.08℃
サービス分類レンタル
大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。発熱加工・裏起毛であったかい!
仕様発熱加工
シリーズ876シリーズ
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能発熱
ポケットなし
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行25cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒート防止にも便利。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行25cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
幅(cm)44
色ブラック
耐荷重(kg)20
長さ(cm)25
高さ(cm)4.3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
YouTubeで活躍中の「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。穏やかなスカイブルーにリニューアル!。パワフルな走りからイージーな走行が楽しめるターン数をラインナップ。ストッククラスレースに最適な進角固定式。精密な超高速回転ベアリングを搭載。冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク。高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮。センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応。本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り。「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付き。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書「レディオGaGa」特別仕様ステッカー
用途ラジコン、ロボット
寸法(mm)Φ36×50
質量(g)170
シャフト径(Φmm)3.175
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。業界をリードする対応:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
幅(cm)44.1
色ブラック
耐荷重(kg)20
長さ(cm)40.1
高さ(cm)4.3
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ