ビイドロはガラスの水あか・油膜・ウロコ状痕(白やけ)・汚れ防止保護に最適です。
撥水撥油性に優れ、美観を維持します。(車、電車、バス、船舶、ビル外面等のガラス)
超薄塗膜で自然な仕上がり
成分フッ素とシリコーンの混合体
標準使用量50~60m2/L
外観無色透明
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。
鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性
標準使用量10~20m2/L
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アリストンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロ(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物
外観無色透明
ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。
石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ)
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分特殊シリコーン
外観無色透明
ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性
適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量7~15m2/L
不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
青森を代表する果物「りんご」を青森の伝統工芸である津軽びいどろの色ガラスで表現。りんごの瑞々しい香りを思い起こさせるさわやかな色合いのガラスの食器です。
材質ソーダガラス
質量(g)約515
口径(Φmm)210
最大径×高さH(Φmm×mm)約210×520
材質磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
1個
¥259
税込¥285
欠品中
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。
特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に
建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に
磁器タイル・石材など
適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材
タイプ強力タイプ
効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。
高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。
曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。
乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に
高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に
フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で)
ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに
適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材
タイプ精密タイプ
効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。
本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。
オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。
ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。
電車・バス・船舶のガラスに。
ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)75×120×2
施工面積(m2)40~80
3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ撥水性
有効成分50%
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。
成分特殊シリコーン
標準使用量20~50m2/L
外観無色透明
滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。
小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。
専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
全長(mm)145
質量(kg)0.63
全高(mm)82
ホース内径(Φmm)6.35(1/4)
パッド寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
エアーインレット1/4PT
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
業務用でNo1の鏡・ガラスのウロコ汚れ除去剤を業務用から家庭用サイズまで取り揃えました。
誰がやっても確実に落とせます。
ガラスに傷をつけない!焼きません!
カランに付いたウロコ汚れも簡単に落とせます。
成分界面活性剤・セラミックペースト・補助剤
形状固形
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。
タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。
リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両
色白
成分グリコール
小型・超軽量
低騒音・低振動
耐水設計
用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去
コーディング剤の塗付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000
仕様(パッド動作)オービタル
全長(mm)153(パッド付)
質量(kg)0.7(パッド付)
タイプ非吸塵式
全高(mm)78(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
パッド寸法(mm)73
空気消費量(m3/min)0.2
騒音レベル(dB(A))75.5
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)10.9
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。
本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。
サンダーに装着して簡易作業も可能です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途温泉施設のガラス・鏡に。
ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。
部分的な水垢除去作業に。
適合材ガラス・鏡
仕様軟質ガラス用
寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31
施工面積(m2)約20
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蚊取り線香をぶら下げて使用するタイプの蚊遣りです。
クリアなガラスを使用し、見た目にも涼感を感じて頂ける夏の風物詩アイテムです。
蚊取り線香は、標準サイズの物をご使用下さい。
大型タイプは蚊遣りの底面に接触する恐れがあります。
ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。
成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
適合害虫蚊
津軽びいどろの「箸置き」シリーズ。津軽びいどろの箸置きは女性のガラス職人が1つずつ手作業で生産しています。お箸を置く部分は少しくぼんで、お箸が安定する形になっています。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
食器の種類和食器
寸法(mm)35×13
材質ソーダガラス
質量(g)約270
最大径×高さH(Φmm×mm)約160×45
ふくろうは世界各国で親しまれている鳥のひとつ。日本では昔から「福来朗」や「不苦労」などといわれ、縁起が良いとされています。また、よく首が回ることからお金に困らない、夜目が利くことから見通しが良いことの象徴として古くから親しまれている存在。様々な色を、光とともに映し出す親子ふくろう。青森県の伝統工芸士が作り出したふくろうは、和洋インテリアを問わず、モダンな空間を演出。玄関に置けば、お家の守り神のようなおおらかな形のふくろうが、毎日お出迎えをしてくれます。親子ともに、金箔が入ったデザイン
材質ソーダガラス・りんごの木
最大径×高さH(Φmm×mm)(親ふくろう)約85~78×105
津軽びいどろ「春空」シリーズ。淡色づく桜、そして空に浮かぶ雲を表現したシリーズ。縦のストライプ模様の1本1本も、津軽びいどろのガラス職人が下ごしらえをしています。よって、1本ずつ少しずつ太さが異なります。盃の形状は、天開型で日本酒が口に運びこまれる流入量を調節しやすい形です。化粧箱は専用の貼り箱を仕様。天面箔押しをいれ、ギフトやプレゼントにもお使い頂けます。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
容量(mL)70
色ピンク
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
津軽びいどろ「紗織」シリーズ。細い糸で縫った薄い織物のような模様を、折り重なる色ガラスで幾重にも描く事で季節の色味を表現した器シリーズ。色の微妙な移り変わりが季節の変化を表現しています。紗織シリーズは、すべて天開形状をしたガラス食器。これはかき氷専用食器として開発されている為にこの形となっています。口部の直径は削られた氷をキャッチしやすいサイズ。底部の直径は手に持ってなじみやすいサイズに設計されています。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
食器の種類和食器
寸法(mm)145×60
形状丸皿
津軽びいどろ「春空」シリーズ。淡色づく桜、そして空に浮かぶ雲を表現したシリーズ。縦のストライプ模様の1本1本も、津軽びいどろのガラス職人が下ごしらえをしています。よって、1本ずつ少しずつ太さが異なります。グラスは、使いやすい「一口グラス」タイプ。冷たいお茶や、お水はもちろんビールにもご使用頂けます。化粧箱は専用の貼り箱を仕様。天面箔押しをいれ、ギフトやプレゼントにもお使い頂けます。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
容量(mL)150
色ピンク
1個
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
花瓶全体にちらばるカラフルな模様は、青森のねぶた祭りを表現したデザインです。花瓶の口元にあるフリルはガラスが柔らかい状態の時に、職人が重力を利用して造られるデザイン。2つと同じ形はございません。フリルは天開になって花材を入れやすいだけでなく、フリルを利用して花材を活ける事も可能です。口元が天開形状なので葉が茂っているものやボリュームある花材と相性が良いです。小花であれば本数を増やすと見栄えします。花瓶の下半分は四方形でやや間口が広いため安定感を増しています。
材質ソーダガラス
色ねぶた
寸法(mm)190×200
内箱寸法(mm)210×210×227
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
秋の空と海と大地の色を色彩のみで表現したガラス花瓶。空気の澄んだ秋の空から降り注ぐ金色の光。冷えこんで黒く鈍っていく海の色。植物の実りと生命の移ろいゆく大地の色。シンプルながらも奥が深い秋の情景をひとつの花瓶で表現されています。あなた自身の秋はどのようなものでしょうか。生花を挿しても、造花を挿しても、芸術的な絵になります。玄関に飾るも良し、リビングやダイニングテーブル、キッチンやオフィスのロビーなどの空間におしゃれな生け花やフラワーアレンジメントがあると、お部屋の空気も明るくなります。
材質ソーダガラス
種類金彩秋風
暦に合わせたイメージを、繊細に表現した『秋村実工房』の盃です。青森の地において厳しい自然に対するかのように、熱いガラスへの思いを作品に込めてきた津軽びいどろの生みの親とも言うべき秋村実氏。その作品の世界観をそのままに熟練したスタッフ達が、秋村実氏の指導の元に作成した作品。グラスに込められた移ろいゆく季節をお楽しみ下さい。毎日のこだわりの晩酌を演出してくれる。誕生日のプレゼントや記念日の贈りものにもぴったりです。
容量(mL)50
材質ソーダガラス
質量(g)約100
関連キーワード