強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。安全ベルトにも装着できます。
用途梱包作業。電気工事及び各種修理工事。
幅(mm)80
高さ(mm)220
質量(g)92
トラスコ品番284-7434
材質600Dポリエステル
形状1丁差し+ペン差し1本
適合ベルト幅(mm)約75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)190
質量(g)21
耐熱温度(℃)100
背厚(mm)1.1
刃渡り(cm)8
小さなボディの中に、はさみやつめやすりなど日常に便利な7つの機能が入っているCLASSIC。ハンドル部分をアルミニウムにしたこだわりモデル。
ベストセラー「クラシック」のハンドルをギョーシェ加工を施したアルミハンドルにしたバージョン。見た目に美しい上、ブレード、はさみ、やすりなど必要最小限の機能に抑えたボディは薄く、軽く、丈夫です。飽きのこないデザインは、男女問わず愛されています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×18×6
セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング
質量(g)17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)150
安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
寸法(mm)50×230
質量(g)60
仕様60mmベルト通し付
トラスコ品番143-2745
材質/仕上牛皮(キップスキン)
摘要ナイフ差し
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質牛白皮
寸法(mm)W65×H220
質量(g)70
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D)(mm)55×135
品名・タイプワインオープナー
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×75×45
深さ(mm)130
携帯用皮革カッターケース。H-1P,H-2P専用ケース。しっかりベルトに装着でき、作業中のカッターの出し入れがスムーズになります。
材質(本体)レザー
色(本体)黒
質量(g)37
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×45×20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベルトクリップ式で、簡単手軽に着脱可能なカッター差し。クリップ式だから腰に密着、ぶらぶらしない。撥水加工&反射ラインテープ付き。
材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:鉄・革、カラビナ:アルミニウム
適合ベルト幅(mm)50
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)100
フタフタ付き
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
。ハンティングの現場で獲物をさばく際に活躍するツール。プロフェッショナルも使える高性能でシンプルなナイフとして開発された「ハンティング Pro」。太いロープを切ったり、キャンプで枝木を削ったり薪割りもできる頑丈さです。ブレードは片手でも簡単に取り出せるサムホール付き。人間工学に基づいてデザインされた形状のハンドルと優れたグリップ力で、過酷な使用条件下においても安全で確実な作業が可能です。新たに追加されたランヤードホールと、別売りのパラコードペンダントを併用すれば、取り出しやすく利便性が上がり、作業の安全性も増します。
高級「黒牛ヌメ革」使用のナイフホルダー。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
用途大型カッターナイフの収納に
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×25×200
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
材質ポリエステル600D
色ブラック
寸法(mm)H200×W75×D35
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)~60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズFree
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地ポリエステル1680D
質量(g)約800
携帯用皮革カッターケース。A-1P,AD-2P専用ケース。しっかりベルトに装着でき、作業中のカッターの出し入れがスムーズになります。
材質(本体)レザー
色(本体)黒
質量(g)25
適合ベルト幅(mm)40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×32×15
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
中央にはカッターナイフを、両サイドには小型カッターナイフやサインペン等を収納。万一カッターの刃を収納し忘れても破れない、丈夫な樹脂底ガード付(※通常は刃を器具本体に収めてご使用ください)。型くずれがしにくい、軽くて丈夫なポリエステルキャンバス製
材質ポリエステルキャンバス
色本体/黒、ライン/黄
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×210
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
化学繊維を混ぜていない純粋な綿(コットン)100%の生地に、一部本革を使用して作られたショルダーバッグ。製品は縫い上げてから丸ごと『洗う』特殊加工を施すことで、独特のヴィンテージ感を実現しました。また本体のロゴには軍事用バッグによく使われるステンシルプリントを使用。包む・運ぶという手段の多かった昔の軍事用バッグの雰囲気と機能性を再現しつつ、。ボディバッグやウエストバッグとしても使える3way仕様にすることで、現代のファッションと融合するように。創意工夫が重ねられています。そのまま使用していただいてもミリタリーな雰囲気を楽しめますし、。缶バッチや、ストラップをつけて自分なりにアレンジを楽しむことも可能です。
材質綿・本革
質量(g)680
幅(cm)31
高さ(cm)21
奥行き(cm)13
関連キーワード