材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)342
質量(g)90
耐熱温度(℃)100
背厚(mm)3
刃渡り(cm)21
精密に研磨加工されたウェービーエッジ(波刃)が食材を確実に捉えます。
刃渡り(mm)210
材質刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
全長(mm)375
質量(g)123
背厚(mm)2
EBM品番2952000
刃渡り(cm)26
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです!
柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。
耐久性に優れた樹脂ハンドルです。
異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。
エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。
真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。
先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm)340×34×17
質量(g)69
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)(柄)110
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃長(cm)25
全長(mm)380
材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)ステンレス特殊鋼
TKG品番9-0342-2001
TKG品番(2017)6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
種別ウェーブナイフ
材質モリブデン・バナジウム鋼
背厚(mm)1.6
大胆で鮮やかなカラーのクラシック マルチツール。日々の作業に役立つコンパクトなツール。7機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。100年以上にわたって、クラシック SDは機能性の象徴とされてきました。ビクトリノックスでは、これをアップデートして、活力あふれる大胆なカラーで彩りました。好みに合わせて選べるように、マンゴタンゴやチェリーブロッサムなど、豊富なカラーを揃えています。マッチするアクセサリーとコーディネートすれば完璧です。日々の暮らしが変わる、頼りになる便利なツールです。
用途アウトドアに(薪、生木、竹)/DIY・工作に(木材、集成材、プラスチック)
材質ABS樹脂、セリドール樹脂
長さ(mm)58
幅(mm)18
高さ(mm)9
質量(g)21
シェフナイフのブレードに波刃でパンの切り分けに使えます。
刃渡り(mm)220
材質刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
刃渡り(mm)230
材質刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)150
ふんわりソフトな食感のパンはもちろんのこと、ハードなクラスト(皮)のバゲットや粘りのあるライ麦パンなどもブレッド専用の波刃が確実に切り込みます。ブレードの長さは21cmでほとんどのパンの切り分けに対応します。
ハンドルには、安全性と衛生面に優れたビクトリノックス独自のFIBROX(フィブロックス)を採用し、調理ツールや食材が多く存在するキッチンでのナイフの視認性の向上とビクトリノックスのイメージカラーを考慮したレッドハンドル仕様となっています。
寸法(cm)ブレードサイズ:21
1個(1個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ビクトリノックスは、約900種類のナイフを生産するヨーロッパトップクラスの刃物メーカーです。
切れ味のよさと持続性、メンテナンスのしやすさより、一流のシェフから家庭のキッチンに
いたるまで幅広い人々に愛用され多くの場面で活躍、好評を得ています。
ベーカリーやパティスリーのシェフに愛用されるプロフェッショナル仕様です。
ブレードが先端に向かってわずかに上方に湾曲した形状なので、切りぬく際に最後まで刃がパンをとらえ続けることができます。
ハードなバケットやライ麦パンなどもブレッド専用の波刃が確実に切り込みます。
すべりにくく握りやすいFIBROXハンドルは150℃までの耐熱性があり、衛生的に優れています。
材質柄:ポリアミド
寸法(mm)ブレード:260(全長:383)
色ブレード:ステンレススチール(ハイカーボンクロムモリブテン鋼)
サイズ食洗機OK
容量156g
食器洗浄機可
1本(1本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック
質量(g)81
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
オリーブグリーンの「ソルジャーナイフ」は、スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり新型ソルジャーとして2008年より納入が開始されています。
1891年よりスイス陸軍に納入され続けているビクトリノックス「ソルジャーナイフ」の最新版。装備品のメンテナンス用工具として、またはキャンプの食事用ツールとして開発されたソルジャーナイフは本格的なアウトドアや登山、さらにはDIYにも頼もしい1本です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×34.5×18
セット内容ラージブレード(大刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー7mm(ロック付き)、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、のこぎり、キーリング
質量(g)129
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。
用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。
付属品ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)
電源(V)AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)
消費電力(W)約9(充電時)
本体質量(g)570
定格入力電圧(V)DV9
本体寸法(mm)奥行50
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)7.4
本体高さ(mm)65
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)2000
本体幅(mm)440
電池使用可能期間約45分
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。
刃長(mm)185
材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂
全長(mm)315
アズワン品番64-4069-27
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小さなボディの中に、はさみやつめやすりなど日常に便利な7つの機能が入っているCLASSIC。ハンドル部分をアルミニウムにしたこだわりモデル。
ベストセラー「クラシック」のハンドルをギョーシェ加工を施したアルミハンドルにしたバージョン。見た目に美しい上、ブレード、はさみ、やすりなど必要最小限の機能に抑えたボディは薄く、軽く、丈夫です。飽きのこないデザインは、男女問わず愛されています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×18×6
セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング
質量(g)17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)190
質量(g)21
耐熱温度(℃)100
背厚(mm)1.1
刃渡り(cm)8
細かい作業や皮むきなどに適したミドルサイズ
食器洗い乾燥機対応
オールステンレス一体型なので、汚れが付きにくく衛生的
ハンドル部分は滑りにくいツヤ消し加工
刃長(cm)約10.5
質量(g)約65
全長×幅W(mm)200×30
食器洗浄機○
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)190
質量(g)21
耐熱温度(℃)100
背厚(mm)1.5
刃渡り(cm)8
関連キーワード