直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン
材質本体:超耐熱ガラス、フタ:強化ガラス器具(全面物理強化)
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
容量(L)3.5
質量(g)2656
本体寸法(幅W×全長×高さH)275×315×175
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。
フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。
保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。
エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質本体:超耐熱ガラス、フタ:耐熱ガラス
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×280×135
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
電子レンジにもオーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 フタ・ザル・シリコーンハンドルを外せばオーブン調理可能 フタ・ザルを使用したまま電子レンジ調理OK 電子レンジで蒸し料理も作れます フタは蒸気穴付き 着脱可能なシリコーンカバー付 直火使用不可
材質本体/耐熱ガラス、フタ・ザル/ポリプロピレン、ハンドル/シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×80
耐熱温度(℃)200
容量(L)0.4
サイズ(cm)11
質量(kg)0.31
内径×高さH(Φmm×mm)105×50
TKG品番9-1683-1001
TKG品番(2017)6-1509-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
耐熱ガラス製ハンドメイドのダブルウォールグラスです。ホット、コールドドリンクに使用でき、結露がしにくく保温、保冷性の高い構造です。電子レンジ対応
容量(mL)185
種類タジン
直径×高さ(mm)109×89
TKG品番9-1694-0201
TKG品番(2017)6-1512-0201
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート
仕様電子レンジ可、オーブン可
セット内容200mL×4個、500mL×2個、1200mL×1個
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55
耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ○
コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズのマルチポットは、焼く・煮る・茹でる・揚げるなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。
丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)
内径(Φmm)本体:160
食器洗浄機本体:可、ふた:不可
サイズ(cm)16
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
深さ(mm)120
質量(g)1080(フタ込み)
満水容量(L)2.6
材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。
用途ガス火専用
材質【本体・底】アルミニウム合金
表面処理チタンコーティング
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター
フタをしたまま電子レンジにかけられる保存容器シリーズ。
材質(本体)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン
仕様電子レンジ可、オーブン可
形状角型
色アクアブルー
タイプ角型
耐熱温度(℃)(フタ)140
電子レンジ○
フタをしたまま電子レンジにかけられる保存容器シリーズ。
仕様電子レンジ可、オーブン可
材質(フタ)ポリプロピレン
形状角型
色アクアブルー
タイプ角型
耐熱温度(℃)(フタ)140
電子レンジ○
グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。
材質耐熱ガラス
品名・タイプショットグラス
食器の種類洋食器
透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ね収納ができ冷蔵庫でも活躍。角型は、フタを外せばオーブンにも使用可能。
仕様電子レンジ可、オーブン可
耐熱温度(℃)(フタ)140
電子レンジ○
野菜やお肉を入れて電子レンジで加熱するだけで、簡単ひとり鍋の完成です。鍋料理や定番おかずが作れるレシピ付きです。実用容量450ml。電子レンジ・食洗機使用可。
材質本体/耐熱ガラス、フタ・取っ手/ポリプロピレン
寸法(mm)195×163×95
容量(mL)450
質量(g)277
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質磁器
寸法(mm)136×100×81
容量(mL)290
耐熱温度(℃)200
イタリア製ハンドメイドのダブルウォールグラスです。ホット、コールドドリンクに使用でき、結露がしにくく保温、保冷性の高い構造です。
仕様耐熱ガラス製、電子レンジ対応
関連キーワード