普段食べなれたビスコの保存食。
1袋で294kcalを摂取可能です。
1袋毎に配布しやすくなっています。
卵不使用となっております。
賞味期限製造日より63ヶ月
セット内容(ビスコ5枚×3袋)×60袋
質量(kg)4.6
ケース寸法(mm)433×298×180
アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質:乳・小麦
栄養成分1袋あたり/(エネルギー)294kcal、(たんぱく質)3.9g、(脂質)11.1g、(炭水化物)44.4g、(ナトリウム)138mg
1ケース(60袋)
¥19,980
税込¥21,578
9日以内出荷
食べ慣れた味の安心感、災害初動時に便利で保存しやすいグリコの保存缶
用途調理不要なので、ライフラインが停止しても開封すればすぐに食べられます。備蓄食には少ない甘味系の商品で主食としてもおやつとしてもご利用頂けます。
原材料小麦粉、砂糖、ショートニング、乳糖、全粉乳、イヌリン、発酵液、食塩、でん粉、小麦たんぱく、乳酸菌/炭酸Ca、膨張剤、香料、乳化剤、V.B1、V.B2、V.D
アレルギー乳・小麦
栄養成分(1パック標準20.6g当たり)エネルギー97kcal、タンパク質1.1g、脂質4g、炭水化物14.6g、食塩相当量0.11g
1缶(5枚×6パック)
¥599
税込¥647
3日以内出荷
食べ慣れた味の安心感、災害初動時に便利で保存しやすいグリコの保存缶
用途調理不要なので、ライフラインが停止しても開封すればすぐに食べられます。備蓄食には少ない甘味系の商品で主食としてもおやつとしてもご利用頂けます。
種類お菓子
賞味期限(メーカーの製造日より)66ヶ月
原材料小麦粉、砂糖、ショートニング、乳糖、全粉乳、イヌリン、発酵液、食塩、でん粉、小麦たんぱく、乳酸菌/炭酸Ca、膨張剤、香料、乳化剤、V.B1、V.B2、V.D
アレルギー乳・小麦
栄養成分(1パック標準20.6g当たり)エネルギー97kcal、タンパク質1.1g、脂質4g、炭水化物14.6g、食塩相当量0.11g
1箱(10缶)
¥5,998
税込¥6,478
4日以内出荷
生きて腸に届く乳酸菌クリーム入り・ミルククリームとサクッとしたビスケット。ミルクのやさしい甘みで飽きのこない、家族みんなで楽しんでいただける乳酸菌クリームサンドです。
保存方法常温
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,834
6日以内出荷
長年クラッカーを作り続けてきたメーカーの災害救助用クラッカー。
非常時に”いつもの”ものを食べることで、安心とおいしさを届けます。
種類保存食セット
保存期間(年)5(メーカー製造時の期限) 外箱に記載(製造日は記載ありません)
手軽にカロリー補給可能な長期保存型(保存5年。ただし、注意文あり)。
食べきりサイズのミニようかんです。
種類ようかん
寸法(mm)1箱:86×82×37
質量(g)60/本
1箱(300g×20個)
¥11,980
税込¥12,938
11日以内出荷
省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。
保存期間(年)5
種類ビスケット75g
外形寸法(mm)365×260×190
カロリー(kcal)324/75g(1パック)
1箱(60パック)
¥13,980
税込¥15,098
15日以内出荷
ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。
忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。
1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
生きて腸に届く乳酸菌クリーム入り・いちごクリームとサクッとした全粒粉入りミルクビスケット。完熟いちごの甘酸っぱい風味が口の中に広がる、家族みんなで楽しんでいただける乳酸菌クリームサンドです。
保存方法常温
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,834
6日以内出荷
缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
30年以上作り続けられている薄焼きビスケット「ハーベスト」を5年保存用にしました。
水分がなくてもおいしく食べられ、災害時の火や水がない状況で最適な携帯食です。
保存期間(年)5
カロリー(kcal)63/4枚
船山品番7043180
1ケース(10缶)
¥4,198
税込¥4,534
15日以内出荷
非常時に欠かせない、7年保存のお水です。
非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水)
賞味期限製造より7年
アレルギーなし
栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。
お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
炊きたてご飯のおいしさをそのまま急速乾燥! 尾西のごはんシリーズ長期保存:常温保存で製造から5年以上の賞味期限
短時間:お湯を注いで15分(赤飯は20分)で出来上がり
水でもOK:お湯を沸かせない時は、水でも調理可能 ※お湯使用時よりも時間は長くなります。
エコロジー:環境に配慮したエコスプーン ※バイオマス認証取得済
白飯:国産のうるち米を美味しく炊き上げた後に、ご飯の旨さを逃さずに水分だけを除いたご飯です。
わかめごはん:ミネラルたっぷりの”わかめ”に塩味と甘味を加え、さっぱりとした味付けのわかめご飯です。
赤飯:もち米を小豆の煮汁で色付けし、丁寧に蒸しあげました。”もちっ”とした粘りと ふっくら炊けた小豆の食感が絶妙です。
五目ごはん:肉類を使わずに、椎茸、こんにゃく、油 あげ、ごぼう、人参など、ヘルシーな野菜を醤油で味付けました。誰にでも好まれる、一番人気です。
山菜おこわ:きくらげ、ぜんまい、わらびなどの山の珍味をふんだんに盛り込みました。
ドライカレー:ターメリックやクミン等、十数種類の 香辛料を加えた本格派。刺激的な辛さにせず、誰でも美味しくお召し上がりいただける味付けです。
チキンライス:トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。コーンの甘味がアクセントになっています。
えびピラフ:バターとコンソメ味のご飯に、えび、人参の赤色、コーンの黄色、パセリの緑色が映え、彩り鮮やかな「えびピラフ」です。
きのこごはん:4種類(しめじ、しいたけ、なめこ、きく らげ)のきのこ具材がたっぷり入ったあっさり味のご飯。
松茸ごはん:松茸・油揚げ・にんじん・ごぼう具材をかつおと昆布のだしで炊込んだ松茸の旨味と香りが豊かなごはんです。
たけのこごはん:食感豊かな筍をこだわり出汁で仕上げました。
付属品スプーン(個包装)
幅(mm)160
高さ(mm)152
奥行(mm)70
内容量(g)100
メープルクリームとサクッとした全粒粉入りミルクビスケットです。メープルの甘い香りに包まれる、家族みんなで楽しんでいただける乳酸菌クリームサンドです。
保存方法常温
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,834
6日以内出荷
ほんのり甘いかにのかたちのビスケットにビフィズス菌とカルシウムを配合しました。1袋(15g)当たり、ビフィズス菌6億個、カルシウム51mgが入っています。
保存環境常温
入数1セット(15個入)
1セット(4袋×15個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気
形状ユニオンストレート
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ10シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
生きて腸に届く乳酸菌クリーム入り・バニラクリームとサクッとしたバタービスケット。発酵バターの香り豊かなコクが楽しめる、家族みんなで楽しんでいただける乳酸菌クリームサンドです。
保存方法常温
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,834
6日以内出荷
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。
重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。
測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。
小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など
回転数(min-1[r.p.m])62.5
測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s
付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ
寸法(mm)175×77×40
質量(g)260(電池含まず)
タイプ高粘度
電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)
測定精度指示値の±10%
再現性±5%
試料容量(mL)約350(3号:約170)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
上部ハンドルを引いてサンプルを吸引するため、高粘度のサンプリングに適しています。粘度100,000mPa・s程度までのスラリー・オイル・クリーム等のサンプリングに適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190
質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2
構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフト
デジタル出力RS-232C
使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)
測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
上部ハンドルを引いてサンプルを吸引するため、高粘度のサンプリングに適しています。粘度100,000mPa・s程度までのスラリー・オイル・クリーム等のサンプリングに適しています。
材質フッ素樹脂(PTFE・FEP)
付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ
種別高粘度用
測定範囲(3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)
質量(g)約260(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)
測定精度(%)指示値の±10、再現性±5
ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5
液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm)10
胴外径(Φmm)21
液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト
電源ACアダプター(DC6~9V)
方式振動式
精度±5%
表示LCD3桁表示(小数点含まず)
再現性±2%
校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)
使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)
外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
スラリー、オイル、クリーム、シャンプー等の粘性液(約100,000mPa・Sまで)を採水するサンプラーです。T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。
最小口径3.5cmのドラム缶や樽等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。
T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。
接液部はフッ素樹脂(EFPとPTFE)製があり、分解・洗浄可能です。
半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)PP(ポリプロピレン)
スラリー、オイル、クリーム、シャンプー等の粘性液(約100,000mPa・Sまで)を採水するサンプラーです。T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。
最小口径3.5cmのドラム缶や樽等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。
T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。
接液部はフッ素樹脂(EFPとPTFE)製があり、分解・洗浄可能です。
半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)フッ素樹脂
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース
寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)
電源DC6~9V用 ACアダプター付き
方式振動式
表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)
測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)
出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質ステンレス
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ロータスビスコフは、お菓子の国ベルギー生まれのビスケットです。コーヒーによく合うビスケットとして、ご家庭オフィスカフェホテルレストラン飛行機内など世界中の多くのコーヒーシーンで愛されています。ビスコフはほど良いカラメル風味の甘さ、ほのかなシナモンの香りなど、コーヒーと一緒に食べるおいしさ体験を楽しんでいただけるようにできています。
用途直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。
ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる
色黒
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
ロータスビスコフは、お菓子の国ベルギー生まれのビスケットです。コーヒーによく合うビスケットとして、ご家庭オフィスカフェホテルレストラン飛行機内など世界中の多くのコーヒーシーンで愛されています。ビスコフはほど良いカラメル風味の甘さ、ほのかなシナモンの香りなど、コーヒーと一緒に食べるおいしさ体験を楽しんでいただけるようにできています。
用途直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM4
穴の形状十字穴
表面処理ステンコーティング
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
材質ステンレス
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ