22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)38 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:44 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)690 巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:15 巻上持久力(kg)実用:9.5
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

漁火電動リールは山田実業とミヤエポックが漁業者向けに共同開発を行った電動リールになります。
用途1本釣漁業・レジャーフィッシング
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 1000
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)33.4 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:44 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)615 巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:5-270、 6-200、PE:3-400、 4-300、 5-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:10 巻上持久力(kg)実用:6
1個
45,980 税込50,578
欠品中

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。
セット内容単品 質量(kg)19.5 ホワイト 容量(L)113.56 幅(cm)46.5 高さ(cm)46.5 横(cm)105
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38 質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護 出力電圧(V)(チャージャー)16.8 出力電流(A)(チャージャー)2 入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750 電圧(V)14.4 使用温度範囲-10℃~60℃ 温度範囲(℃)充電時:-10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51 機能過電流保護/ショート保護 使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用) バッテリー容量(Ah)6.6 取得規格PSE取得済み 防水保護等級IP55
1個
23,980 税込26,378
欠品中

伸縮性の高い合成ゴム生地を使用しており柔軟性がよく、足首の自由度が高い。軽くて長時間の作業でも疲れにくい長靴。履き口フードははっ水素材になっており、異物の混入を防ぐうえ、飛びはねた水からもしっかりガード。長靴背面にゴムシートを貼り合わせており、破れやすい踵上部を補強し、長靴が自立しやすく履きやすい設計。
用途芝の管理、育成、メンテナンス。造園、ガーデニング。農作業。アウトドア、レジャー 材質繊維部:胴生地/ポリエステル、フード/ポリエステル100%●樹脂部:胴部/SBR、補強/天然ゴム、底ゴム/合成ゴム・天然ゴム●その他:ゴム紐/天然ゴム・ポリエステル、ストッパー/プラスチック(バネ部/金属) 迷彩(グリーン) 機能防水、フード付き、耐滑性、柔らかい 全長(cm)40 丈(cm)フード丈:6.6
1足
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
刃長(cm)15 材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)260 質量(g)200 背厚(mm)3 TKG品番9-0316-2101 TKG品番(2017)6-0288-2101
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

強さがなければ始まらない。ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の浸入を防ぐ強固な防水性能、そして何よりも求められるのは巻き上げのパワー。ツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
用途ソルトウォーター タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:10/1 ハンドル長さ(mm)75 ギヤ比4.9 自重(g)615 最大ドラグ(kg)25 糸巻き量(号-m)PE:4-300
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷

フォールを掌握せよ-----本格派に贈るオシアジガーの進化形。先進機構フォールレバーを搭載したオシアジガーFカスタム。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
用途ソルト(ジギング) 仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3 幅(mm)スプール:25 タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:49 長さ(cm)最大巻上:98(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1 ハンドル長さ(mm)73/85 ギヤ比6.4 自重(g)430 最大ドラグ(kg)7 糸巻き量(号-m)PE:2.5-400
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 800
最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。 ”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。 電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。 ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。 また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。 さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。 メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。 最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)28.8 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:44 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)615 巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:10 巻上持久力(kg)実用:6
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)19 プレイズ 600
アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)25 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:34 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)470 巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5 巻上持久力(kg)実用:3
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

ルアーの付け替えやポイント移動時に両手が空くので安全確実に釣りを楽しめます。 ロッドホルダー裏のプラパーツとベスト背面やバッグのプラパーツをジョイントさせてご使用下さい。(左右どちらでも取り付け可能) ベルクロ式ロッドベルトをゲームベストの肩ベルトのテープに通してご使用下さい。(ティップのぐらつき防止)
材質(本体)ポリエステル100%(インビスタ社製610Dコーデュラ)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)22 ステラ SW 10000HG
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4 径(Φmm)スプール:66 ハンドル長さ(mm)75 自重(g)670 ギア比5.6 糸巻き量(号-m)ナイロン:6-300、 8-210、 10-160、PE:4-400、 5-300、 6-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)116 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-300、 0.47-210、 0.52-160 ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

コンパクト&高ラインキャパシティ。 深海&離島の大物に対応するNEWジガー。 ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。 コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。 PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。 カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。 もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。 さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。 オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)33.4 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:73 ハンドル長さ(mm)110/98 自重(g)790 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117 ドラグ力(Kg)最大:18
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)20 オシアジガー 4000
コンパクト&高ラインキャパシティ。 深海&離島の大物に対応するNEWジガー。 ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。 コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。 PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。 カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。 もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。 さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。 オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)33.4 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:73 ハンドル長さ(mm)110/98 自重(g)785 ギア比4.4 糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 ドラグ力(Kg)最大:18
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
サイズリング:#6(POWER) 質量(g)60 タイプシンキング レンジALL RANGE フック#1 距離飛距離:100m Over
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)探見丸 CV-FISH
海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
自重(g)405
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

LIVRE(リブレ)クランク120
120mmの長さが生み出す 圧倒的なトルク 120mmの強靭なプレートに EF30 ノブを組み合わせ、 センターロック方式でハンドルを正確に中心部分で固定。 ただ、長いハンドルではなく、進化を真価にしたハンドルです。
用途カスタムパーツ
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)オシアジガー EJ
全身全霊の電動仕様。電動ジギング専用フィーチャー搭載。パワーとスピードで攻める新機軸。新たな電動ジギングに対応するシステマティックプロダクトとしての一翼を担うのがオシアEJシリーズ。ラインスラックを作り出すことを重視した少し長めの6'3"設定のブランクスは、粘りとシャープさのベストバランスを追求。スパイラルXコア&ナノピッチがビーストマスター2000EJのハイスピードリーリング、強力な巻き上げパワーに対応。もちろんスローからミドルスピードのジャークも得意としているだけでなく、多彩なジグアクションを演出する操作性も高次元で確保します。「両手で操作・ファイトするためのロングフロントグリップ」、「専用ロッドベルトでケーブルを固定してジャーク時のバタつきを抑えるリアグリップ」、「ライントラブルゼロを追求したスパイラルガイド仕様」、「リールシートにはボリュームのある電動リールとのマッチングを考慮した自由度の高いセミトリガータイプ」を採用するなど、各パーツはまさに電動ジギング専用仕様。あらゆる電動ジギングシーンを想定した4アイテムをラインナップ。最新フィーチャー、緩みにくく外しやすいスクリューロックジョイントを採用するなど意欲的な電動ジギングスペシャルモデルに仕上がっています。
全長(m)1.91 継数(本)2 仕舞(cm)130
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォールを掌握せよーーーー本格的に贈るオシアジガーの進化形。 あのオシアジガーがいよいよフォールレバーを搭載して「Fカスタム」として登場。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。 フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。 また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。 もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などがジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。 1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
商品タイプベイトリール
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ