「ピカール ガラス 研磨」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

05066 ガラスリフレッシュ SOFT99 動画あり
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜 付属品ループファイバーパッド トラスコ品番789-8941 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
869 税込956
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。 使用場所ガラス、窓、鏡 商品タイプ本体 成分界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤
1個(310mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類液状 適合キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番282-5945 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

A-11 キイロビン ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去 付属品専用スポンジ 質量(g)276 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64 危険物の類別非危険物
1本(200g)
919 税込1,011
当日出荷

YGC-100 ガラセリウム 酸化セリウム ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。 成分酸化セリウム 質量(kg)0.12 容量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54
1缶
2,098 税込2,308
当日出荷

ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ モノタロウ 動画あり
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-61 魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ 付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g)147 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク 容量(kg)1
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)