ケーキのデコレーションやモールドの吹付に。ピストレよりもきれいに細かく吹き付けることが可能です。
食品衛生法に準拠しているエアースプレー。フードカラーやカカオバターの吹付に適しています。
別売りの小型コンプレッサーで吹付可能です。
材質ステンレス
色シルバー
寸法(Φmm)ノズル口径:0.6
1個(1個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:148
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
種類電気式
タンク容量(L)1.2
噴霧能力(mL/min)380
対応溶液塗料
材質(本体)樹脂
仕様(吐出圧)75kg/cm2
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300
電源(V)単相100
付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番9-1561-1201
TKG品番(2017)6-1390-1101
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。
塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
空気使用量(L/min)50
仕様重力式
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)220
所要圧縮機(kw)0.2~0.75
霧化能力高微粒
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)ステンレス
移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要)
引き金で吐出量の調節が可能!
仕上がり良く小規模塗装に最適!
ノズル先端で噴射パターン変更
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
セット内容ライトスプレー本体、粘度計
使用方法1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。
寸法(mm)290×120×280
質量(kg)1.6
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100/300W
定格電流(A)3.0
最大吐出量(mL/min)塗/240
カップ容量(mL)700
ノズル口径(Φmm)1.8
塗料粘度最大30din/sec
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:210
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)600
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。
人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。
外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。
食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。
使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。
パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)255
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.25
噴出量(mL/min)310
接続ねじG1/4(空気/食液)
仕様手動
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。
初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ
取付ねじS1/8
フタあり
操作方式ダブルアクション
アジャスターあり
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)0.4
接続ねじ(ホース)1/8
動作(レバー)ダブルアクション
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。
コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。
またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。
幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。
また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。
また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138
本体質量(g)800
空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05
連続使用時間(分)20~30
バッテリー電圧(V)7.2
空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。
用途DIY塗装
セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ
質量(kg)1.2
容量(mL)600
消費電力(W)240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(3.66MB)
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。
パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場
仕様吸上式
トラスコ品番759-3091
材質PP
質量(kg)1.2
消費電力(W)450
パターン開き(mm)150
動力源AC100V
タンク容量(mL)800
ノズル径(Φmm)2.0
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
塗料の吹付けが早く、美しくできます。
電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。
広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。
塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。
パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。
平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。
塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に
タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)
吐出量(L/min)250
ノズル口径(Φmm)1.8
材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
本体質量(g)1270
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)550
回転速度(min-1[r.p.m])30000
空気流量(L/min)160
塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)
供給方式吸上式
電源コード(m)1.8
定格時間(分)30
適合塗料水性、油性
塗料粘度8-12s(目安)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
仕様モータートルク:3Nm
セット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書
寸法(mm)160×160×60
質量(g)300
定格電圧(V)3.6
モーター回転数(min-1[r.p.m])220
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1300
使用時間(時間)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ストレート型⇔ピストル型 充電ドリルドライバー用(3.6V、7.2V対応)。跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちません!
マジックテープでドライバーを固定します。
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!!
落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング穴付です。
仕様ビットポケット付(5本収納)
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×320
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー!
[7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。
ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応)
超軽量・スリムタイプ
汗や水に強い!
適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー
寸法(mm)60×65×290
質量(g)65
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。
真空保持、低圧での配管にも使用できます。
低濃度オゾン対策品です。
仕様最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa
質量(g)15
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)‐0.1~1.0
使用流体空気
材質(樹脂部)PBT
材質(弁体)パッキン:FKM
材質(ゴムシール)HNBR
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
17mmソケットレンチをつけたまま収納OK
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下)
オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス
色ブラック
質量(g)95
タイプ充電ドライバー1丁吊
本体寸法(mm)95×65×310
関連資料(1.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
用途日曜大工や家具の組立などに便利です。
付属品25mm CRVビット29個(プラスビットx6・マイナスビットx4・ポジドライブx5・ヘクスx5・トルクスx5・四角ネジx4)50mmCRVプラスビットx4本・木工ドリルx2(2.0・3.0)・六角ソケットx8・ソケット
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])200
最大トルク(N・m)5
本体質量(kg)0.4
充電時間(時間)3~5
トルク調整6+1段階調節
バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ピスト、一般車に適したペダルレンチ&14/15mmボックスレンチ
長さ(mm)225
幅(mm)30
高さ(mm)40
材質(本体)鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
仕様ビット6本収納
種類セット品
ハンドル可変式ハンドル
商品構成セット品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。
ハンドルを引き上げる時に吐出します。
高粘度10000cpまで使用可能です。
用途高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に
仕様アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油
材質本体:スチール、パッキン:ナイロン
質量(kg)1.8
使用可能粘度(cP)10000以下(高粘度オイルに最適)
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:2-20μL(黄色)、20-200μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填
アズワン品番65-2756-95
1セット
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。
ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。
人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。
締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。
本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。
赤・青・黄の3カラーバリエーション。
用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。
セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6
材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
入数5点
2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ。本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。
用途ねじボルトの締付け作業に
仕様標準セット
付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個
質量(g)530(バッテリー含む)
最大トルク(N・m)3.9
チャック能力(mm)六角軸:6.35
バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah)
回転数高速:450(rpm)、低速:220(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×42×48
充電時間(時間)1
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能。
右回転・固定・左回転の切替が可能。
様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品です。
種類ラチェットドライバー
ハンドル長さ(mm)115
ヘッド長(mm)96
商品構成単品
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
材質アルミ
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300
推奨ホース径(mm)9.5
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係など一般産業用。
トラスコ品番859-5987
質量(kg)0.97
差込角(sq.)9.5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填
アズワン品番65-2756-94
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET 090072
制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ