1箱(120mL×6本)
¥2,198
税込¥2,374
5日以内出荷
イタリア、シチリアの豊かな気候で育ったレモンを使用。濃縮還元100%果汁でしっかりとレモンを感じられます。焼酎やカクテルなどお酒の割材に、またドレッシングなどのお料理にもお使いいただけます。
容量(mL)500
原材料レモン、保存料(ピロ亜硫酸カリウム)
アレルギー無し
栄養成分エネルギー28kcal/たんぱく質0.4g/脂質0.1g/炭水化物6.5g/食品相当量0g
1ケース(500mL×12個)
¥5,998
税込¥6,478
4日以内出荷
1箱(70mL×10本)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
1箱(450mL×12本)
¥7,198
税込¥7,774
5日以内出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01
TGK品番371-80-81-06
セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚
測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
1箱(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ19/38
焼酎やハードリカーなどのお酒にプラスするだけで、果汁感のある本格的なおいしさが手軽に味わえる。
容器瓶
本数12
1箱(540mL×12本)
¥8,998
税込¥9,718
3日以内出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
開栓後も常温で保存ができるので、テーブルに置いたままお使い 頂ける果汁10%の「卓上レモン」です。ほど良い酸味と香りなの で、料理にかけたり飲み物に入れてさっぱりとお召し上がりいただ けます。
原材料レモン(アルゼンチン、イスラエル)、ぶどう糖/酸味料、ソルビトール、ビタミンC、保存料(パラオキシ安息香酸、安息香酸Na)、香料、マリーゴールド色素
保存方法常温
カロリー(kcal)5
寸法(mm)Φ50×81
1ケース(70mL×50個)
¥6,798
税込¥7,342
5日以内出荷
用途生レモンを切る、搾るの手間がいらず、いつでも手軽に使えます。レモン果汁100%使用しています。保存料無添加です。
菌のチカラで豊かな実り
肥沃な干潟から取り出した生きた乳酸菌がバイオガードのチカラ。
乳酸菌は、人の体内を整えるように、作物にも内部から整えます。
育苗期や栽培初期より散布すれば効果大!
用途堆肥作り、活着促進、樹勢維持
適合作物葉菜類、根菜類、果菜類
仕様使用時期:定植時、収穫時期、収穫最盛期、成り疲れ時、淮水:10a当たり1L淮水、1回/月、堆肥作り:1トンの堆肥に1L散布して切り返す。
原材料有効土壌微生物(乳酸菌・酵母)、海藻エキス、グルコース
散布量葉面:400倍~500倍、2~3回/月
1箱(5L)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料)
一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単
自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間)
塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています
耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています
改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ
亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に
乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60
耐熱温度(℃)常用/200、最高/300
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジューシーで香りの良い南アフリカ産のカットレモンです。苦みの元となる果芯を取り除きました。防かび剤、ワックス不使用の原料を使用。凍ったままレモンサワーやハイボールなどに、氷代わりにたっぷりお使い下さい。
用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
種別マジック式
粒度800番相当
適合材金属、木工、樹脂
関連キーワード