16,920件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート 種別ピンコンタクト 定格電流(A)Max7 コンタクト形状オス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合規格14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)24~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)22~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷


コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)2.65 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ピンコネクタ
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄 質量(g)91
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ピンコンタクト
トラスコ品番413-7710 材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理) 質量(g)14 定格電流(A)MAX7 適合電線(mm2)0.3~0.75 電線被覆外径(mm)1.5~2.2 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(100個)
559 税込615
当日出荷

適合ハウジング:51067 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)5.5(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-0
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = BBA併用可能製品 = SSLコネクタコンタクトタイプ = ピン長さ = 14.5mm定格電圧 = 250 V ac/dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub9ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub9ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為 コネクタ形状D-Sub9ピン(オス) - D-Sub9ピン(オス) オス形状D-Sub9ピン 変換タイプオス - オス コネクタ1D-Sub9ピン コネクタ2D-Sub9ピン
1個
399 税込439
当日出荷


D-Sub25ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub25ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為 コネクタ形状D-Sub25ピン(オス) - D-Sub25ピン(オス) オス形状D-Sub25ピン 変換タイプオス - オス
1個
399 税込439
欠品中




RDC-103をACアダプタに接続するケーブルです。
仕様●Φ2.1DCジャック - JST(XH)2Pコネクタ変換ケーブル。●長さ:11cm。 アズワン品番67-0436-23
1個
589 税込648
8日以内出荷

DVI-A(オス)-VGA(ミニDsub15/オス)の変換コネクタDVI-A-VGAの変換コネクタ。
オス形状DVI-A メス形状ミニD-sub15ピン
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)ピンコネクタS
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。 両端支持でご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄 質量(g)40 シリーズGF
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス 仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ピンコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 結線方法はんだ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






形状ティーコネクター 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類M ねじサイズM5X0.8 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法B(mm)9 寸法C(mm)17 二面幅H(mm)8 寸法L(mm)5.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)