直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさやコク旨さが味わえる贅沢なカフェオレ。
シリーズキリン ファイア
容器缶
本数30
アズワン品番65-0433-19
原材料牛乳、砂糖、コーヒー、全粉乳、デキストリン、クリーム/乳化剤、香料
アレルギー乳
栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 39、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.8、炭水化物(g) 7.2、食塩相当量(g) 0.11、ナトリウム(mg) 45、リン(mg) 21、カリウム(mg) 78、カフェイン(mg) 50
1箱(185g×30本)
¥2,798
税込¥3,022
5日以内出荷
悪天候でも使用できます。
軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-2
材質マグネシウム
長さ(mm)付属のこ:74
寸法(mm)27×78×9
質量(g)50
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
悪天候でも使用できます。
コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1
材質マグネシウム
長さ(mm)付属のこ:74
寸法(mm)Φ8×103
質量(g)46
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番376-0286
質量(g)590
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
手軽に本格ピザが楽しめます。
寸法(mm)ピザグリル:Φ290×H約60、ファイアースタンド:Φ約300×H約95
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質本体・脚:鉄(エポキシ樹脂塗装)、メッシュフード・目皿:鉄(電着塗装)
質量(kg)約3.6
収納時寸法(mm)(約)外径560×高さ170
組立寸法(mm)(約)外径560×高さ400、焼き面の高さ:230、網サイズ:外径520
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
焚き火を安全に楽しめるキャンプグッズ。焚き火を囲んでお皿やコップが置けて便利。簡易耐熱・耐滴加工のハイコートデスクトップ。すべて一つに収納できるオールインワン仕様。バーベキューテーブル・ベンチと2つの使用方法が楽しめる2WAY仕様。フックに引っ掛けるだけの簡単ジョイント。
用途キャンプファイヤー時のアウトドアテーブル、バーベキューテーブル、焚き火台として。
材質アルミニウム
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1150×270
質量(kg)7
色シルバー
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
焚き火やバーベキュー、ダッチオーブン用のテーブルとして!。グリルを囲んだテーブルに食器やドリンク等が置けて便利。
材質甲板の表面材:金属(綱)、表面加工/甲板:エポキシ樹脂塗装、脚部:クロムめっき、その他の材料:金属(鋼)
質量(kg)4.8
耐荷重(kg)4(均等)
テーブル寸法(mm)(内寸)幅540×奥行430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立)910×650×260
収納寸法(m)幅650×奥行450×厚さ260
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂
本体質量(kg)1.3
火をおこすための道具、ファイヤースターター。付属のプレートで点火棒を擦り、火花を発生させて着火。ライターなどの火種がない時や緊急時に、便利。
材質点火棒/マグネシウム合金 グリップ/ナイロン プレート/鉄(焼付塗装)
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)点火棒/2.3×1.5×10 プレート/2.3×7
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
炎のデザインがかつて無いほど、ハンドルを際立たせる。
今までに無かった躍動感溢れるハンドルエンドで、キメル!
アルミアルマイト仕上げ。
あらゆる材質のハンドル内径に対応した多重構造設計。
取付けの際に必要な六角レンチを付属。
セット内容Φ22.2mm用、バーエンド×2、六角レンチ付属
適合内径(Φmm)14~19
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。
シリーズキリン ファイア
容器缶
本数30
アズワン品番65-0367-23
原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー乳
栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
1箱(185g×30本)
¥2,798
税込¥3,022
当日出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。
シリーズキリン ファイア
容器缶
本数30
アズワン品番65-0379-57
原材料コーヒー/香料
アレルギー該当無し
栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
1箱(185g×30本)
¥2,798
税込¥3,022
当日出荷
浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに
適合鉄・非鉄金属
色白
質量(g)75
耐熱温度(℃)1000
危険物の類別非危険物
硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質圧縮木材繊維(ワックス含有)
寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片)
燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
Fire TV Stick史上、最もパワフルなストリーミングメディアプレーヤー パワフルな2.0 GHzクアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動。次世代Wi-Fi 6Eによるスムーズなストリーミング。ひとつ上を行く4K Ultra HDを実現・迫力の映像、Dolby Vision、HDR10+に対応し4Kコンテンツを鮮やかに再生します。臨場感あるDolby Atmosのサウンドにも対応。Wi-Fi 6E対応 、 複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。リビングが美術館のように アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2000枚を超える名画や写真をお楽しみ頂けます。また、天気、付せん、カレンダーなどのAlexaウィジェットも表示できます。2023年9月1月時点スマートホーム - ボタンを押してAlexaに話しかけるだけで、スマートカメラやライトなどAlexa対応のスマートホーム製品(別売)をコントロール。Fire TV Stick史上、最大のストレージ 前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロード。
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。
新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用
砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
本体を勢いよく摩擦させると火花が飛びます。
木製ハンドル。
材質マグネシウム・天然木・スチール・ポリエステル
寸法(mm)116、ロッド部径:7、ストライカー:75×20
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1箱(10本)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
材質スチール
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
主成分メタノール、エチレングリコール
1個(240g)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
柔らかく丈夫な牛床皮を使用。縫製糸に難燃性の糸を使用
用途土木建築業。溶接作業等
材質【樹脂部分】牛床皮、その他:牛表皮
色ブラウン
材質パルプ(パラフィン含有)
寸法(mm)(約)25×90×厚さ15(1片)
質量(g)約80
燃焼時間(分)1片につき約20(燃焼条件により異なります)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
着火用具を使用する際は、ほぐして使用すると着火しやすくなります。
材質綿・パラフィン
内容量(g)100
直径×高さ(cm)10×30
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
材質スチール(メッキ仕上げ)
サイズ小
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
材質主原料:圧縮木材繊維(ワックス含有)、アウター:パルプ(パラフィン含有)
寸法(mm)(約)45×20×115(1個)
質量(g)約20/個
燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
1箱(4個)
¥199
税込¥219
9日以内出荷
ガイドシステム<チタンフレーム・SiCリング>少し口径の大きなガイドを採用。柔軟性のあるブランクに加え、ガイド内で糸を躍らせることでルアーの動きが制限されず良く泳ぐセッティング。
用途特殊な超低弾性カーボンとグラスのハイブリッド設計。グラスロッドに比肩する吸込み性能とバラシにくさを実現するだけでなく、カーボンロッドならではのキャストフィール・感度・操作性を実現したオライオンのクランキングスペシャル。
仕様【ルアー範囲】3.5~21g(1/8~3/4oz)
全長(m)2.03
対応【ルアー&リグ】シャロー~ミドルクランクベイト・小型クランクベイト・ビッグクランクベイト・ミノーシャッド・小型スピナーベイト etc・・・
継数(本)1
適合ライン(lb)6~16
1本
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
寸法(mm)(約)88×80
主成分メチルアルコール、増粘剤
1セット(30g×4個)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
いつでもどこでも、冷たくても常温になっても美味しい。働く1日を支えてくれるブラックコーヒー。
容量(mL)600
シリーズFIRE
容器ペットボトル
本数24
1箱(600mL×24本)
¥3,298
税込¥3,562
5日以内出荷
直火仕上げで引き出したコーヒーの深い味わいに、しっかりとしたミルク感と甘さを加えた、贅沢なおいしさのデミタスコーヒー。
シリーズキリン ファイア
容器缶
本数30
原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、甘味料(アセスルファムK)
アレルギー乳
栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 32、たんぱく質(g) 0.8、脂質(g) 0.5、炭水化物(g) 6.0、食塩相当量(g) 0.14、ナトリウム(mg) 54、リン(mg) 19、カリウム(mg) 108、カフェイン(mg) 77
1箱(165g×30本)
¥2,798
税込¥3,022
5日以内出荷
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 !
「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン !
途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ !
床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法
路面・躯体・下地などの加温、乾燥
仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h
セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター
長さ(mm)【火口】大:170/小:150
寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800
全長(mm)火口大付:590、火口小付:565
質量(g)火口大付:830、火口小付:780
最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)
ホース内径(Φmm)8
適合ガスLPガス(プロパンガス)
火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027
火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47
火炎形状棒状炎
ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35
バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
仕様調節範囲:2~4bar
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
材質本体・スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)(約)幅525×奥行525×高さ340
質量(kg)約3
収納時寸法(mm)(約)幅400×奥行400×厚さ130
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用
内径(Φmm)8
規格ISO 3821適合
最高使用圧力(MPa)2(20bar)
ホース長さ(m)10
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ファイアートーチバーナー 専用ケース
ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります !
軽くて持ちやすい専用ケース
チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way !
開閉は、マジックテープ式
軽くて丈夫なプラダン製
ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
用途ファイアートーチバーナー用
材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
1箱
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
燃焼効率が良いメッシュタイプの焚き火台。メッシュベースを外して、小型グリル用四脚スタンドとして。丸めてコンパクトに収納。
材質脚部・メッシュベース・固定ワイヤー・自在金具、フック:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)メッシュベース:420×420
質量(g)1200
内寸(mm)固定ワイヤー:350×350
吊下荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)収納:70×70×600
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×950
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ