411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グラスファイバーが多く入ったハードタイプのファイバー地ベラです。 1つで地ベラ、スムーサー、角ベラの3役の機能を兼ね備えています。
材質ナイロン 先端厚さ(mm)2.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

寸法d(mm)5.2 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)10 材質ファイバー 種類平ワッシャー 外径D(Φmm)10 厚さt(mm)0.8 内径d(Φmm)5.2
1パック(17個)
569 税込626
当日出荷

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマポリカシート HIPC
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
幅(mm)910 長さ(mm)1820 材質ポリカーボネート
1枚
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリスタルアイ。R35 GT-R用 ダブルファイバーリング フルLEDテールランプ。立体感のある板状の2重ファイバーの中にタービン型のリフレクターを投入。GT-Rらしさを残しつつ、スピード感を追及したデザインは、後期型の方にもお勧めです。新品左右セット。ポジション部 ダブルファイバーリング。ブレーキ部 ダブルファイバーリング+高輝度LED片側20発。ウインカー部 高輝度LED片側9発。バック部 高輝度LED片側7発。ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。レッドクリアータイプ、スモークタイプの2種類。【適合車種】。日産 R35 GT-R H19年12月~ 前期後期対応 オールモデル
レッドクリアー グリーン購入法適合
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも 長さ(mm)1830 幅(mm)920 厚さ(mm)2.5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ファイバー 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)連続105 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリコンとグラスファイバーで作られたオーブンシートです。 耐熱性と耐久性に優れており、幅広く御利用いただけます。 フランス製
材質グラスファイバー/シリコン 寸法(横×縦)(mm)380×290 サイズ8取 耐熱温度(℃)250 TKG品番9-1041-0703 TKG品番(2017)6-0917-0703
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 光ファイバパッチパネル
エコ商品
入力ポート数2 パネルフロント 仕様片面/両面:デュプレックス 高さ(mm)130 幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様入力ポート数 = 24マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスラック高さ = 1U寸法 = 44 x 482 x 205mm深さ = 205mm高さ = 44mm幅 = 482mmRS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,870 税込32,857
7日以内出荷


仕様コネクタタイプ:LCポート数:24入力ポート数:24パネルタイプ:スライディングマルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:デュプレックスラック高さ:1U寸法:44 x 483 x 200mm深さ:200mm高さ:44mm幅:483mmスライドパッチパネル - SC / ST. 19インチ1Uメタルパッチパネル マルチモードアダプタとスプライスカートリッジを実装済み。 19インチアングルブラケット、ねじ接続、ケーブルサポート付属 ドロワはスプライス作業のために取り外し可能、又は45 °角度で吊り下げ可能 ケーブルエントリオプション: 2 x 20 mm / 4 x 10 mmのグランド用穴 マルチファイババッファ又はピグテール用の固定ラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,270 税込28,897
7日以内出荷

パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。
用途光ファイバーケーブルの配線に トラスコ品番267-3348 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:トレイ●ポート数:12●長さ:143mm●幅:95mm●フュージョンスプライストレイ. 12ポジションのスプライストレイで、ファイバパッチパネルにぴったりと収まり、取り込むファイバを管理することができます。 トレイの四隅には、取り込むケーブルを保持するためのケーブルグリップがあります。 フュージョンスプライススリーブを保持する6極スナップインスリーブホルダが2つあります。ファイバを保護し、容易に保守できるように、トレイ内でファイバはループ状で保持されます。 組立説明書が付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = SCポート数 = 24パネルタイプ = スライディングマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックスE2000カプラ. LCシングルモードフィードスルーカプラ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,870 税込13,057
7日以内出荷



1個
5,750 税込6,325
7日以内出荷



出来上がり寸法:Φ48×H15ドゥマール シルフォームドゥマールのフレキシパンと同じ材質でできたメッシュ状の型"シルフォーム"・メッシュ状の型で、焼成時間が短縮され余分な水分油分が 落ちてサクサクに焼き上がります。パンやサブレなどしっかりした生地の焼成に向いています。冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのまま オーブンに入れることも可能です。タルト生地仕込みする場合、重石をのせたり、ピケをすること が不要で、生地が浮いてくることなく時間も短縮され、 きれいに焼き上げることができます。シュー生地程度の柔らかい生地にもお使いいただけます。材質:グラスファイバーシリコン加工耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ(P.804参照)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400 内径×高さH(Φmm×mm)48×15 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1107-0601 TKG品番(2017)6-0985-0501
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

必要なアダプタパネルを搭載できます。
用途光ファイバーケーブルの配線。 トラスコ品番145-4823 形状ストレート 高さ(mm)43.7 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)11.2 横(mm)482.6 ユニット数ラック:1U
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材。軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)。高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)
仕様かさ比重(g):1.5~1.8/cm3 材質炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)
1枚
9,990 税込10,989
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚(1m)
21,100 税込23,210
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。 適合硬化剤(Y-10) 種別カーボンファイバー 灰色 番手P80~P120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2.5kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

フッ素樹脂とガラスクロスとを複合した画期的なシートです。製品が焦げ付かず、剥離性が良く、製品がきれいに仕上がります。高温、低温に強く、-180℃~260℃まで変質しません。耐油性、耐アルコール性、耐薬品性は安全で優れています。非粘着性、低摩擦性をあわせ持ち、その表面に付着する物質は殆どありません。使用方法、▼オーブンやホットプレートで、肉やパン等を焼くときにベーキングシートを敷いて、お使い下さい。▼油をつかわなくてもくっつかずにきれいに焼き上がり、後片付けも簡単です。取扱い方法、▼ご使用後は、簡単に湯水で流して、布でお拭きください。▼もみ洗いはしないでください。▼常時使用しますと、フッ素樹脂の効果が、やや薄れてきます。取り替えてご使用ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個(10枚)
5,890 税込6,479
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ ファイバー部
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(25.69MB)
1本
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。 ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。 5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。
1個
26,980 税込29,678
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基布がガラス繊維のため防炎シートより安全です。
仕様片面PVCコーティング、日本防炎協会「工事シート」防炎性能試験適合 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.21 長さ(m)50 難燃性JIS A1323 C種合格 アズワン品番3-1911-01
1個
48,411 税込53,252
5日以内出荷

逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。 ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。 貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用 厚さ(mm)0.4(アルミ板)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 測定範囲(mm)0.1~150 最小読取値(mm)0.1 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 寸法(mm)224×77×15 質量(g)44 寸法d(mm)39 寸法a(mm)224 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)38 寸法b(mm)77 本体サイズ(mm)224×77×15 寸法c(mm)14 寸法g(mm)3.8 寸法f(mm)16 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30m)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)