こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番361-0276
耐熱温度(℃)約400
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)2~3
鉛筆硬度3H
密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ギュッとしぼって繰り返し使える!ペーパークロス。
汚れがひどくなったら使い捨て!ロールカットタイプのペーパークロス。
約34×25cmのペーパークロスが24シート付。
カットラインが付いているので、ちぎってすぐ使える!ハサミで切ってもほつれないので、好きな大きさに切って使える!
用途シンクまわりに、食器拭きに、水切りマットとして、こぼれた飲み物に、窓の結露に、車内のお掃除に、エアコンのすき間に
材質レーヨン、ポリエステル
色オレンジ
シートサイズ(cm)約34×25
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
バイメタルブレード
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断
切断深さ(mm)(有効)55
標準サンディングパッド、薄型サンディングパッドにマジックテープ式で装着
三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
ブラジルの契約栽培農園から直輸入した良質のコーヒーに、ダイエットサポート成分のクロロゲン酸類をはじめ、オリゴ糖や燃焼系素材のL-カルニチンを配合。
成分(1包1.1gあたり)エネルギー:3.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0g、炭水化物:0.75g、ナトリウム:0.3mg、クロロゲン酸類:100mg、オリゴ糖:50mg、L-カルニチン:5mg、カテキン:3mg、カフェイン:28.6mg
原材料コーヒー、生コーヒー豆抽出物、フラクトオリゴ糖、L-カルニチンL-酒石酸塩、茶抽出物、L-ヒスチジン塩酸塩
1個(1.1g×60包)
¥1,198
税込¥1,294
4日以内出荷
暮らしのシンプルなちょっとした小物をさりげなく収納。
シンプルなデザインで、ハンドル付の使いやすいバスケット。
シーンに合わせて選べる4つのカラー。
使用場所脱衣所
材質ポリプロピレン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16.7×9.9
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止
使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量75mL
関連資料(0.12MB)
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
優れた再現力、写真印刷・ビジネス文書に!インクジェットプリンタ用 A4 200枚入りです。
サイズA4
紙厚(mm)0.14
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)105
1セット(200個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SS400または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
前からも後ろからも履けるサンダル。着脱時に向きを気にせずラクラク履ける。面ファスナーでサイズ調節可能。
材質本体/EVA樹脂 ボタン/ABS 面ファスナー/ナイロン
サイズ(cm)22.5~27.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×10×8(片足)
靴タイプサンダル
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。
塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。
金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
用途精密金型用離型剤。
金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。
金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。
使用温度範囲(℃)200℃以下
成分フッ素系溶剤
トラスコ品番477-8031
種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤
硬度6H以上(ガラス上被膜)
耐熱温度(℃)200
危険物の類別非危険物
摩擦係数0.08以下(静止)
膜厚10~20nm
1本(180g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。
紙厚(mm)0.12
白色度(%)88
紙質マット
坪量(g/m2)102
素材マット
適合プリンタインクジェットプリンター
紀州の色上質の色調及び品質を基本にしています。
インクジェットにも使用でき、色彩効果・印刷適性に優れています。
軽オフセットなど各種印刷、OA機器にもご使用頂けます。
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。
ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。
扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000
切込深さ(mm)20
電源(V)AC100
定格電流(A)8
消費電力(W)800
コード長さ(m)2.3
仕様UL規格品
質量(kg)1.6
振幅(mm)5
ノコ刃周速(m/min)132
トラスコ品番307-2894
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
通気性が良く、グリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応
袖口仕様マジックタイプ
世界初!殺菌成分メパニピリム配合スプレー剤・殺虫持続効果3倍アップ!(アブラムシ・メーカー従来品比)
花や緑の幅広い植物に使える殺虫殺菌剤。
害虫に対しては速効性と持続性(アブラムシで約1ヵ月)を実現。
病原菌の細胞膜機能を阻害し、植物への侵入を防いで病気を防除。
用途殺虫・抑制効果 ロングタイプ30日(アブラムシ) 1ヵ月効果が続く。
特にばらの害虫と病気に。
成分クロチアニジン・フェンプロパトリン・メパニピリム
農林水産省登録第(号)22506
毒劇区分普通物
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)
質量(g)200
全長(cm)28
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。
寸法(mm)228×280
半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。
用途食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収
カット数150
タイプ2枚重ね
シリーズスコッティ
シートサイズ(mm)206×220
炎のリアルさにこだわったLEDローソク。
本物の炎のように、ゆらゆらとゆっくり揺れて動きます。
火を使わないので、倒れても安心!
リモコンでラクラク点灯・消灯。
エコ設計、点灯後約10分で自動消灯。
付属品リモコン×1(モニター用CR2025ボタン電池付属)
セット内容ローソク×2、リモコン×1
材質本体/ABS樹脂、リモコン/ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(g)約50
電源単3形乾電池2本使用(別売)
寸法(cm)約直径4×全長21(1本あたり)
光源LEDライト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリーズスコッティ
1個(200組×3個)
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!
コピー用紙 厚手タイプ 高白色
モノタロウ
¥859
税込¥945
厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。
優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
坪量(g/m2)170
厚さ(mm)0.21
白色度(%)91程度
紙質マット紙
印刷方式片面
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンタ
入数100枚
坪量(g/m2)64
材質不織布製
灰いらずで美しく。燃え残りにくい!
お線香の危険・面倒を解消して、美しく立てられる線香立て
3層構造で支えるから、傾いて灰が散らかったり倒れたりするのを防止します。
線香をまっすぐ立たせる線香立て。
材質18-8ステンレス、鉄(金色メッキ)
質量(g)約40
寸法(cm)約5×5×3.7
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
モノタロウ
¥679
税込¥747
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可
種別前席 1枚 (枕一体型)
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)
サイズ前席 1枚 (枕一体型)
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。
密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。
防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。
耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。
鉄、アルミタンクの補修に。
塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。
水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。
ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。
金属の防錆・着色。
プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。
色ステンレス色
特性耐熱、防錆
トラスコ品番398-5091
使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。
耐熱温度(℃)400
主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トレンドのモダン仏壇にフィットするコンパクトサイズのLEDお線香。
火を使わないので、倒れても安心! 灰が出ないのでお手入れが不要。
リモコン式なので離れていても点灯・消灯。
気になるニオイ・煙がゼロ。
煙が立たず匂いが気にならない。
付属品リモコン1個※CR2025ボタン電池使用(モニター電池付)、線香部穴用栓6個(予備込)、保証書
材質台座/ABS樹脂、線香部/PC樹脂・PU樹脂・ステンレス、線香部用栓/ABS樹脂、リモコン/PP樹脂・ABS樹脂
質量(g)約40
電源単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売)
寸法(cm)約直径6.9×高さ118
光源LED
電源自動OFF点灯後約10分
連続点灯時間(時間)約19(新品アルカリ乾電池使用時)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
便利!火を使わないから倒れても安心!
LEDライト使用なので毎日安全に、安心して神棚を演出します。
LEDですがロウソクのような点滅演出があります。
神棚でもリモコンでラクラク点灯・消灯可能。
点灯後、約10分で自動消灯のエコ設計。
セット内容本体×2本、リモコン×1個、リモコン用CR2025ボタン電池×1個
材質本体/ABS樹脂、リモコン材質/PP樹脂・ABS樹脂
質量(g)約28(電池除く)
電源(1本あたり)単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売)
寸法(cm)直径約4×高さ約14(1本)
光源LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ふきんのようにくり返し使えるペーパータオル
大容量の4ロールパック
しっかり吸収、破れにくい、ふっくら厚手な大判シート
ギュッとしぼれてくり返し使えて経済的
野菜の水切りや食器拭き、台拭きなどさまざまなシーンで使えます
シリーズスコッティ
カット数70
1袋(4巻)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ