23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット レッド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
ブラック 仕様左右セット
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット ゴールド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット シルバー
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット ブルー
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途Φ22.2用 セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
1セット(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行による路面からの衝撃やエンジン回転により発生する細かな振動は、車体の重心から末端へ離れるほど増幅するといわれています。エフェックス・ハンドルバーウエイトは、グリップに伝わる細かな振動を、ラバーマウントされたバランサーシャフトでしっかり吸収。そのバランサーシャフトには、振動減衰特性に優れることから音響機器の制振材としても多用されているブラス材を使用。高い振動抑制効果を発揮し、従来のバー最先端部へのウェイト増設タイプ以上に振動を軽減します。
材質(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミ 適合内径(Φmm)18-19
1セット(2本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ACTIVE(アクティブ)アルミバーエンド BLK
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット ブラック
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
ガンメタ 仕様左右セット
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACTIVE(アクティブ)アルミバーエンド GLD
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
ゴールド 仕様左右セット
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACTIVE(アクティブ)アルミバーエンド SIL
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット シルバー
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
仕様非貫通グリップ対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のミドルカットスタイルにステッチが効いたデザイン。 アッパー全体が合成皮革製なので耐久性に優れています。
材質(ソール)合成ゴム
1足
3,598 税込3,958
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)28 ハンドル径13mm~19mmまで対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーマーハンドガード取り付け用のバーエンドアダプター。付属のアンカー(2種類)は内径1417mmのハンドルバーに対応。
材質アルミニウム
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

立体メッシュカップインソール 靴先保護ガード付き 履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。 普通作業用
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維 材質(ソール)EVA+ゴム 標準質量(g/片足)450(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
1セット(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想のハンドルポジションを可能とする、ファナティック ROADバーのスチールバージョン。高剛性で振動吸収性に優れるスチールは、より快適な操作性を実現します。
1個
4,390 税込4,829
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想のハンドルポジションを可能とする、ファナティック ROADバーのスチールバージョン。高剛性で振動吸収性に優れるスチールは、より快適な操作性を実現します。高さ違いの3タイプを、お求め安い価格設定でラインナップ。自分に合ったポジション探しに最適です。
メッキ 全幅(mm)700 全高(mm)104 センター幅(mm)122 引き寸(mm)143 絞り角(°)31
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

理想のハンドルポジションを可能とする、ファナティック ROADバーのスチールバージョン。 高剛性で振動吸収性に優れるスチールは、より快適な操作性を実現します。 高さ違いの3タイプを、お求め安い価格設定でラインナップ。自分に合ったポジション探しに最適です。
ブラック 全幅(mm)700 全高(mm)104 センター幅(mm)122 引き寸(mm)143 絞り角(°)31
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。 外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
1個ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)