1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
天然素材につき羽が多少落ちる場合がございます。予めご了承ください。特別感や質の高さを感じさせるファーボトルリングは、ファー玉として置いて飾ったり、ボトルリボン(青)とファーボトルリングの2種を展開したホワイトクリスマスカラー演出等も素敵です。
用途ベタ付けノベルティに大活躍!成人式等のハレの日の訴求に!
材質天然素材
寸法(cm)Φ8/ 内径4
1個
¥80
税込¥88
5日以内出荷
96ピンプレートと専用プレートがセットになっています。少量の接種材料や検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
1箱(50セット)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ニュージーランドの大自然で育った羊からとれるムートンは、自然からの贈り物。吸水性、放湿性に優れ、火にも強く、燃え広がりにくい、まさに呼吸する素材。
表面は水を弾く性質もあり、自然の効力をもった人にやさしい万能素材です。
包み込まれるようにやわらかで、優しいぬくもりがあふれるタッチ感は、他の追随を許さない特別な感触です。
中材にはウレタンフォームを使用しているのでクッション性があります。
寸法(cm)約60×90
滑り止め効果なし
特性ホットカーペット/床暖房対応
洗濯方法洗濯不可
組成表面:羊毛皮100%(ニュージーランド原皮) 中材:ウレタンフォーム 裏面:ポリエステル100%
プロが認めた使いやすさ
最高級左官刷毛
毛色ゴマ色
種類刷毛
材質(毛)馬毛
行数7行
主な用途左官用
刷毛幅(mm)360
1本
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
材質PE 鉄
色グリーン
全長(cm)90
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。清潔感あるクリスタルムスクの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
名入れ可業界最大級の大きさでソファータイプの椅子対応!制電性ポリエステル&帯電防止加工で、すぐれた毛落ちが長く続きます。
色サーモンピンク
首廻り(cm)56
材質ポリエステル
袖丈(cm)90
後ろ丈(cm)100
前丈(cm)140
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
小さいネジ・加工部品の油分等の汚れを つけ置きや振るい洗浄できるポットで、カゴ付きなのでワークの取り出しも容易に行えます。
材質(容器)ガラス、(フタ)PP、(網)SUS304
寸法(mm)Φ60×70
質量(g)160
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質プラスチック
寸法(Φcm)6
1セット
¥449
税込¥494
9日以内出荷
木製スティックに、紙ヤスリが表裏それぞれ5枚ずつ重ねてあり、はがしながら使用するとっても便利な工具です。
寸法(mm)18×250×7
切って貼るだけのフェルトシール10色組!縫製品の飾り付けに便利なフェルトシール10色組(各1枚)。
セット内容フェルトシール(白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)各1
材質ポリエステル
寸法(mm)100×100×1
科目図工
1セット(10枚)
¥346
税込¥381
当日出荷
生地に合わせて使い分けできます。針の頭部の表裏が淡色と濃色なので、色の濃い生地にも薄い生地にもわかりやすくなっています。
用途厚手の綿やウール・デニム・帆布の仮止めに。ファーやボアなどの毛足の長い生地の仮止めに。
長さ(mm)55
太さ(mm)0.70
1パック(20本)
¥299
税込¥329
当日出荷
フェイクファーを使用した、カウ柄のラグマット。ワンランク上のお部屋を演出する、存在感抜群のアイテムです。
用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。
材質ポリエステル
入数1台
寸法(幅W×奥行D)(cm)約160×220
飾り付けるだけでカンタンにアニマル帽子がつくれる!頭囲約55cm
質量(g)36
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質SUS304
表面処理脱脂
関連資料(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!
作業着用液体洗剤 消臭成分配合
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
作業着の汚れ専用の液体洗剤。
しつこい油汚れが気になる自動車整備工、製造業の方にオススメ。
スタミナバブルが汚れを包み込み、頑固な油汚れをしっかり落とす。
形状液体
成分水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、エタノールアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エタノール、アクリル酸系ポリマー、防腐剤、香料、消泡剤
液性弱アルカリ性
適合用途作業着用
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
1ケース(20個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。
USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。
優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。
優れた耐オゾン性、耐薬品性
オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。
酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送
材質熱可塑性エラストマー系
耐熱温度(℃)135
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)幅120×95
タイプハード
耐熱温度(℃)120
EBM品番3612600
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム
材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。
AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン
幅(mm)12
全長(mm)12
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
取付穴径(Φmm)8.5-8.9
最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5
特性耐候、耐熱
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
用途温度ヒューズとして
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(0.29MB)
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド
長さ(m)1.5
着るフレグランス 香水調柔軟剤。
シリーズファーファ
繰り返し・詰め替え対応
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター
材質AES樹脂
色コンフォートホワイト
取扱説明書(1.05MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ