低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
色透明
質量(g)5500
電圧(V)交流300以下・直流750以下
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
1巻
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル)
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー)
プラスチックケース入り
差込角(mm)9.5
トラスコ品番485-6015
セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR
質量(kg)2.7
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
用途低電圧での活線作業時に。
材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂
2018年トラスコ掲載ページ4 1989
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業
試験電圧(V/1分)1000
仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
材質E.V.A.C.樹脂製
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)300
使用温度(℃)0~60
材質(絶縁体)塩化ビニル
接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)]
作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。
施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。
カバーは、粘着層を含めて難燃性です。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン
適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
入組点数22
差込角(inch)3/8
1組(22個)
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。
材質塩化ビニール
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)0.6
試験電圧(V/1分)3000
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)265
測定範囲(N・m)5~25
仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型
付属品専用プラケース
質量(g)735
最小目盛(N・m)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000
質量(kg)5.5
長さ(m)10
使用電圧(V)交流300以下、直流750以下
伸度(%)300以上
引張強度(MPa)40以上
アズワン品番3-2540-01
耐電圧(V/min)交流3000
引裂強度100KN/m以上
1個
¥91,420
税込¥100,562
6日以内出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。
トラスコ品番337-9500
材質EVA樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)1
試験電圧(V/1分)1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セット
セット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル、トルクレンチ
差込角(sq.)3/8
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合
40PCS(専用ケース入り)
セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー
差込角(mm)12.7
入組点数40
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質クッション性粘着加工ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途多用途フロア用
こんなお得な商品も!

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付
モノタロウ
¥479
税込¥527
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP
商品タイプ本体
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
カットしやすいミシン目入り。転がす方向がわかりやすい矢印印刷入り。
巻芯径(Φmm)76.5
トラスコ品番356-0619
適合本体C3280
材質テープ/特殊粘着加工紙
質量(kg)1.3
サイズ幅320mm×50周巻
備考特殊ミシン目入り
テープ幅(mm)320
巻数50周
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
1箱(3巻)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
太巻業務仕様で、広いオフィスも容易にお掃除ができます。
机・シュレッダー周りの紙くずもラクラクお掃除できます。
適合本体C2850、C3250
テープ幅(mm)187
巻芯径(Φmm)76.5
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
耐侯性にも優れた絶縁シートです。
裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZM-16
材質PVC
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)600×900
使用電圧(V)直流750/交流300以下
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥6,700
税込¥7,370
欠品中
特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240
巻数40周
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1367-0502
TKG品番(2017)6-1225-0502
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
1箱(3巻)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
特殊ミシン目入・すじ塗り粘着加工
テープ幅(mm)240
巻数50
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1367-0402
TKG品番(2017)6-1225-0402
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
1箱(3巻)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
業務用向けに強接着タイプのワイドタイプのスペアテープです。
用途強接着タイプのワイドタイプのスペアテープ
テープ幅(mm)240
トラスコ品番496-0980
材質すじ塗粘着加工紙
質量(g)975
巻数40周
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
1セット(3巻)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロータスビスコフは、お菓子の国ベルギー生まれのビスケットです。コーヒーによく合うビスケットとして、ご家庭オフィスカフェホテルレストラン飛行機内など世界中の多くのコーヒーシーンで愛されています。ビスコフはほど良いカラメル風味の甘さ、ほのかなシナモンの香りなど、コーヒーと一緒に食べるおいしさ体験を楽しんでいただけるようにできています。
用途直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。
業務用向けにフロア用のワイドタイプのクッションスペアテープです。
用途多用途フロア用のワイドタイプのスペアテープ
テープ幅(mm)240
トラスコ品番496-0998
材質ポリエチレン
質量(g)670
巻数30周
商品タイプスペアテープ
適合用途多用途フロア用
1セット(3巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
来客時やオフィスコーヒー時に便利なインサートカップ、大きめの250mlサイズ
入数(個)50
1個
¥609
税込¥670
9日以内出荷
テープ幅(mm)320
付属品テープ 幅320mm×50周巻・1巻
トラスコ品番356-0627
材質テープ/特殊粘着加工紙シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミグリップ、テープ受けケース/ポリプロピレン
全長(mm)(最長)1050(最短)590
質量(kg)1.4
巻数50周
本体サイズ(mm)350×620×125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ワイドでビッグなので、広い場所もらくらくお掃除!
専用置台付、テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)
テープ幅(mm)240
巻数40周
付属品テープ1巻
全長(mm)560~1030
幅W×全長(mm)240×560~1030
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1367-0501
TKG品番(2017)6-1225-0501
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ロータスビスコフは、お菓子の国ベルギー生まれのビスケットです。コーヒーによく合うビスケットとして、ご家庭オフィスカフェホテルレストラン飛行機内など世界中の多くのコーヒーシーンで愛されています。ビスコフはほど良いカラメル風味の甘さ、ほのかなシナモンの香りなど、コーヒーと一緒に食べるおいしさ体験を楽しんでいただけるようにできています。
用途直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。
業務用向けにフロア専用のワイドサイズのクッションタイプの伸縮本体です。
用途ワイドタイプのクッション粘着クリーナー伸縮本体
テープ幅(mm)240
トラスコ品番496-1013
材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、テープ:クッション性粘着加工PE
長さ(mm)650~1010
幅(mm)290
質量(kg)1
巻数30周
商品タイプ本体
適合用途多用途フロア用
柄タイプ伸縮式
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
転がす方向が分りやすい矢印印刷入り、テープは切りやすく、はがしやすい独自のミシン目入りです。
テープ幅(mm)320
トラスコ品番380-9226
材質特殊粘着紙
質量(kg)3.5
テープ長さ(m)40
巻数40周
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット
1箱(3巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テープ幅(mm)187
巻芯径(Φmm)76.5
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
仕様すじ塗り粘着加工特殊ミシン目矢じるし印刷ドライエッジ巻芯内径 76.5mm
トラスコ品番335-1122
材質テープ/すじ塗り粘着加工紙
質量(kg)4
本体サイズ(mm)330×195×225
サイズ(mm)幅187×40
入数6巻
1箱(6巻)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
業務用向けに強接着タイプのワイドサイズの伸縮本体です。
用途ワイドタイプの強接着粘着クリーナー伸縮本体
テープ幅(mm)240
トラスコ品番496-1005
材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙
長さ(mm)650~1010
幅(mm)290
質量(kg)1
巻数40周
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
専用置台付。テープ(特殊ミシン目入・すじ塗り粘着加工)
テープ幅(mm)240
巻数50
付属品テープ1巻
幅W×全長(mm)240×560~1030
TKG品番9-1367-0401
TKG品番(2017)6-1225-0401
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップベントフィルターキャップ
繊維に入ったホコリもキャッチする粘着モップ
テープ幅(mm)約320
巻数50周
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
材質シャフト:スチール丸鋼にクロムメッキ、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ・テープ受・ケース:ポリプロピレン、テープ:平面塗り粘着加工紙(特殊粘着剤)
柄タイプ伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ