20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。 使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。 両面テープで貼付けるだけの簡単装着。 マジックテープで脱着可能。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72 受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g)1760 消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8 電球の種類LED
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm)約5 生地:ブラック、糸:ブラック
1セット
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g)2400 タイプノーマルターン 消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型) 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷




ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA)70 コード長さ(cm)30 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
欠品中

1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3 本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)