カテゴリ

  • 自動車補修部品(603)
    • フィルター・エレメント(585)
  • 空調・電設資材(1,283)
    • 空調/換気関連部品(984)
  • 科学研究・開発用品(5,429)
    • 純水製造・純水関連(952)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,192)
    • 空圧補器(2,034)
  • 塗装・養生・内装用品(216)
    • 塗装補助用具(91)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(986)
    • 換気/設備用品(704)
  • 清掃用品(647)
    • 業務用掃除機(462)
  • バイク部品(1,168)
    • 吸気系(435)
  • クリーンルーム用品(379)
    • クリーンルーム用エアフィルター(31)
  • 制御機器(3,673)
    • 冷却(制御機器)(194)
  • パソコン/周辺機器(23,167)
  • 自動車純正部品(1,859)
  • 家電(1,339)
  • 農業機械(1,257)
  • マスク(1,093)
  • 測定用品(940)
  • バイク純正部品(897)
  • 電動工具(437)
  • 医療(397)
  • 厨房用品(362)
  • メカニカル部品(343)
  • フォークリフト・産機・建機用品(318)
  • 整備工具・収納(307)
  • 溶接用品(296)
  • 油圧機器・油圧ホース(230)
  • 建築金物(218)
  • トラック純正部品(210)
  • 住設機器(200)
  • 日用品(187)
  • FA担当者のオススメ新商品(181)
  • はんだ関連・静電気対策用品(173)
  • 配管・水廻り設備部材(163)
  • 防犯用品(149)
  • 農業・園芸資材(147)
  • 救急・衛生(123)
  • 測定関連サービス(111)
  • 学童・教育用品(96)
  • カー用品(95)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(91)
  • 作業服(90)
  • 電気材料(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
  • 自動車用オイル・ケミカル(77)
  • 空圧工具(77)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 防災用品(60)
  • 梱包用品(57)
  • オフィス家具(54)
  • 切削工具(54)
  • 卓上消耗品(50)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 名入れカレンダー(50)
  • 洗剤・除去剤(49)
  • スプレー・オイル・グリス(48)
  • 機構部品(44)
  • 安全保護具(41)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 照明(34)
  • 事務用品(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
  • バッテリー・電装(27)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • エンジン工具(25)
  • 作業工具(19)
  • 安全用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 食品・飲料(14)
  • テープ(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 研磨材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 農具(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 手袋(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 物流用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 理美容(5)
  • 介護用品(4)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 縫製用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「フィルター」の検索結果

56,208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
80PLUS BRONZE認証電源 DARKFLASH80PLUS BRONZE認証電源DARKFLASH
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
入力コンデンサに日本企業製品を採用したATX電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 6種の保護回路を搭載しています。 製品保証は御購入日より5年間です。 Active PFC(98%)、高品質日本メーカー製105℃コンデンサ、スイッチングトランス、EMIフィルターを筆頭に高品質な部品群で回路を構築し、安定した変換効率と低発熱性を実現しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 結果として、メインの12VラインはCPUやGPUに安定した高出力を担保します。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成です。 使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。
仕様ATX 24ピン:1口寸法(mm)搭載ファン:120質量(kg)1.45回転数(min-1[r.p.m])1800適合規格ATX 12V 2.31入力電圧(V)100~240最大静圧(mmH2O)3.2定格出力(W)総合:750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140入力周波数(Hz)50/60各種認証80PLUS BRONZE最大風量(CFM)73
80PLUS BRONZE認証電源 DARKFLASH80PLUS BRONZE認証電源DARKFLASH
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
80PLUS Bronze認証を取得したコストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルタイプの650W電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 ATXのバージョンは、ATX 12V 2.31に準拠します。 100~240Vの幅広い電圧に対応します。 105℃日本製コンデンサ・スイッチングトランス・EMIフィルターを筆頭に、熱に強い高品質パーツを使用しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OPP(過電力保護)、SCP(短絡保護)、OTP(過熱保護)、UVP(低電圧保護)の各種保護回路を搭載しています。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成で、使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。 5年間の長期製品保証を実現できる高い耐久性を誇ります。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●ATX 24ピン:1●CPU 8(4+4)ピン:2●PCIe 8(2+4)ピン:2●SATA 電源15ピン:4●ペリフェラル 4ピン:2●変換効率(負荷率):20%時≧ 82% 、50%時≧ 85% 、100%時≧ 82%質量(kg)1.4適合規格ATX 12V 2.31入力電圧(V)100~240定格出力(W)総合:650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140各種認証80PLUS BRONZE
ミドルタワーケース DARKFLASHミドルタワーケースDARKFLASH
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
湾曲一体ガラスを採用した継ぎ目のないピラーレスのミドルタワーケースです。 PCの約半分が開かれているので、発光パーツだけでなく全てのパーツやレイアウトを楽しみめます。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 高温化が著しいグラフィックボードに底面から直接外気を送り、熱移動に準じた上方や背面からの排気によって効率的な冷却を実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。 マザーボード裏の配線スペースへのアクセスを考慮した各所の開口部、ケーブル集約に便利なスリッドを配しました。 底面の電源搭載部や3.5インチベイ、マザーボード裏の2.5インチベイへのアクセスも容易です。 拡張性とメンテナンス性に配慮した設計です。 ガラスパネルは全面底部のネジ1つと、要所に配した樹脂製の凹凸パネル出の固定なので、着脱が容易です。
仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(湾曲一体型)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×456×465(背面突起部、約10含まず)対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
ミドルタワーケース DARKFLASHミドルタワーケースDARKFLASH
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
強化ガラスパネルを採用した270度パノラマデザインのミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレス設計です。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。
仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(クリア)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×454×434対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
ミドルタワーケース DARKFLASHミドルタワーケースDARKFLASH
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
透過型ミラーガラスパネルを採用した270度パノラマデザインのミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレス設計です。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。
仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(ミラー)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×454×434対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC電動ピペッター(スタンド付き)MMK SCIENTIFIC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
電動ピペッター MMK SCIENTIFIC電動ピペッターMMK SCIENTIFIC
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット DJIDJI Osmo Action 6 NDフィルターセットDJI
8,700税込9,570
1セット
4日以内出荷
ND16、ND32、ND64フィルターとNDフィルターケースが付属しており、雪山などの明るい環境でのスポーツ撮影に最適です。NDフィルターは高強度ガラス製で、落下、傷、汚れに強い設計です。1. スナップオン式の取り付けは、カメラのレンズカバーを取り外す必要がなく、カメラの防水性能にも影響しません。2. フィルターとカメラのレンズカバーの両方は、コーニングゴリラガラス製で、AFコーティングにより優れた汚れ耐性を備えています。
セット内容ND16フィルター × 1 / ND32フィルター × 1 / ND64フィルター × 1 / Osmo Action 6 NDフィルターケース × 1質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143.5×52.2×11.2
モノプレミアム 台所SP 水切れ+泡立ち オーエモノプレミアム 台所SP 水切れ+泡立ちオーエ
169税込186
1個
8日以内出荷
膜があるので泡立ちも良い。水切れがよく清潔に使えるフィルタータイプ。
用途食器・料理器具などの台所用品洗いに水切れ+泡立ちタイプシンプルなつくりなので丈夫で長持ちへたりにくく長く使える材質ポリウレタンフォーム質量(g)8.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×68×40
モノプレミアム 台所スポンジ 水切れ オーエモノプレミアム 台所スポンジ 水切れオーエ
169税込186
1個
8日以内出荷
目が粗いからパッと水切れ。水切れがよく清潔に使えるフィルタータイプ。
用途食器・料理器具などの台所用品洗いに水切れがよく清潔に使えるフィルタータイプシンプルなつくりなので丈夫で長持ちへたりにくく長く使える材質ポリウレタンフォーム質量(g)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×68×40
モノプレミアム 台所スポンジ 泡立ち オーエモノプレミアム 台所スポンジ 泡立ちオーエ
169税込186
1個
8日以内出荷
細目のフィルターできめ細やかな泡立ち。水切れがよく清潔に使えるフィルタータイプ。
用途食器・料理器具などの台所用品洗いにキメが細かく泡立ちが良い水切れがよく清潔に使えるフィルタータイプシンプルなつくりなので丈夫で長持ちへたりにくく長く使える材質ポリウレタンフォーム質量(g)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×68×35
マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイマニュアルローラーMRⅡエスティジェイ
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から3日以内出荷
マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイマシンツールフィルター(45枚入)エスティジェイ
36,980税込40,678
1式
翌日出荷から8日以内出荷
大型のコンプレッサーや空調機器の吸気口に取り付ける外付けのフィルターです。
エアウォッシュフィルター(4枚入) エスティジェイエアウォッシュフィルター(4枚入)エスティジェイ
4,598税込5,058
1式
翌日出荷
厚手フィルター(厚さ:10.7mm)を採用!従来品に比べて、寿命が2倍。交換サイクルが少ない!従来品と比べてダスト捕集率が3倍なので、今まで取れなかった細かい粉塵やオイルミストも取ることが可能!一人用のスポットクーラーにピッタリのサイズ。パット貼れる!粘着フィルターシリーズ。
用途スポットクーラー用粘着フィルター寸法(幅W×高さH)(mm)390×750
詰替用マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイ詰替用マシンツールフィルター(45枚入)エスティジェイ
20,980税込23,078
1式
翌日出荷から3日以内出荷
XLFフィルターの詰め替え用フィルターです。
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプDAIKO(大光電機)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプDAIKO(大光電機)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
交換レンズ AF 35mm F1.4 P ソニー FEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 35mm F1.4 P ソニー FEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
「AF 35mm F1.4 P FE」は、高性能と実用性を両立させるため細部にいたるまでこだわりぬいた単焦点レンズです。小型・軽量設計を重視しつつも、ハイエンドな描写性能と実用性を両立させました。片手に収まるコンパクトサイズに加えて、驚くべきは本体重量470gを実現。レンズ構成は10群12枚。そのうち5枚を特殊レンズ(ASP 3枚、HR 1枚、ED 1枚)で構成した光学設計により、開放F1.4でも優れた解像力を発揮します。最短撮影距離(0.30m)での撮影においても、AF 35mm F1.4 P FE は、圧倒的なコントラストと卓越したシャープネスを生み出します。さらに、サムヤンの高度なコーティング技術により、フレアやゴーストを抑制し、優れた画像の鮮明さを維持します。
倍率【最大撮影】0.17倍本体質量(g)470羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)67レンズ構成10群12枚撮影距離(m)【最短】0.3絞りF1.4-F16レンズマウントソニー FEマウント
交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- Sマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- SマウントLK SAMYANG(サムヤン)
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
「SAMYANG AF 12mm F2 RF-S」は、風景、建築、天体写真、旅行など、さまざまな撮影スタイルに対応する超広角単焦点レンズです。このレンズは、ダイナミックで臨場感あふれる撮影を可能とする広い画角の96.8°を実現し、F2の明るい開放F値により、暗所でも驚くほど鮮明に撮影できます。外観は、RF-Sマウントの各カメラボディのデザインとマッチするように設計されています。重量はわずか213gと軽量で携帯性に優れ、あらゆる撮影シーンにおいて、あなたの理想的なパートナーとなることでしょう。
倍率【最大撮影】0.09倍本体質量(g)213羽根枚数絞り羽根:7フィルターサイズ(mm)62レンズ構成10群12枚撮影距離(m)【最短】0.2絞りF2-F22レンズマウントキヤノンRF-Sマウント
交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」は、全長70.5mm、重さ207gのとても軽い、超広角レンズ。優れた携帯性と実用性を提供します。焦点距離16mmの広い画角と最短撮影距離0.12m/0.33倍のマクロに対応し、旅行、風景、街撮り、接写など、幅広い撮影シーンをカバーします。APS-Cフォーマットのカメラに装着しても違和感のないサイズで、フルサイズ換算24mm相当の画角を実現し、クリエイティブの可能性をさらに広げます。
質量(g)207(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】0.33倍羽根枚数絞り羽根:7フィルターサイズ(mm)62レンズ構成7群8枚撮影距離(m)【最短】0.12絞りF2.8-22レンズマウントソニーFEマウント
交換レンズ AF 85mm F1.8 P ソニーFEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 85mm F1.8 P ソニーFEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
「SAMYANG AF 85mm F1.8 P FE」は、F1.8の明るい絞りとコンパクトなデザインが特長です。重量272g、長さ71.5mmという軽さ、コンパクトさで、同カテゴリーにおいても特に軽いレンズです。(SAMYANG自社調査<2025年7月15日現在>)。本レンズは特にポートレート撮影において理想的な描写を実現しており、ポートレート撮影で多用される距離において優れたシャープネスを発揮できるよう設計されています。なめらかでクリーミーなボケ味を生み出すことで、被写体を背景から美しく分離し、写真に奥行き感をもたらすと同時にプロフェッショナルな質感を高めます。
質量(g)272(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】0.12倍羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)62レンズ構成8群9枚撮影距離(m)【最短】0.8絞りF1.8-22レンズマウントソニーFEマウント
交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 FE 」は焦点距離14mmからはじまる、超広角レンズでありながら、前面にレンズフィルター(77mm)を装着することができます。ラインナップが豊富なサイズのフィルターを取り付けることができ、多彩なフィルターワークとレンズの美しい描写を組み合わせた撮影を行うことができます。重量はわずか445gで、同焦点距離の他のフルサイズズームレンズよりも、大幅に軽量です。
質量(g)445(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】広角側:0.17倍 望遠側:0.26倍羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)77レンズ構成11群15枚撮影距離(m)【最短】0.18絞りF2.8-F22レンズマウントソニーEマウント (フルサイズ)
交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
「LK SAMYANG AF 24-60mm F2.8 FE」は、「クセノン」「スーパーアンギュロン」などの名レンズで知られるドイツSchneider-Kreuznach(シュナイダー・クロイツナッハ)社の光学技術と韓国LK SAMYANG社の高い製造技術のコラボにより登場した標準ズームです。このレンズは、コンパクトなボディデザインを維持しながら、あらゆる場面で優れた性能を発揮します。24mmの広角から60mmの標準域をカバーするこちらのレンズは、日々の撮影に驚くべき光学性能を発揮するように設計されています。重量はわずか494gでありながら、ズーム全域で開放F2.8を実現。光学性能を犠牲にすることなく、重さによるストレスを軽減し撮影に集中する事が可能です。「AF 24-60mm F2.8 FE」の最短撮影距離は広角域で0.18m、最大撮影倍率は0.27倍です。望遠側でも0.32m、最大撮影倍率は0.25倍を実現。
質量(g)494(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】最大撮影 広角側:0.27倍 望遠側:0.25倍羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)72レンズ構成11群14枚撮影距離(m)【最短】広角側:0.18 望遠側:0.32絞りF2.8-F22レンズマウントソニーEマウント(フルサイズ)
エアベースクリーナー アズマエアベースクリーナーアズマ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
仕様自動ゴミ排出時間:約9秒付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.9(スティック時)電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)吸込仕事率(W)80電池寿命約500回(使用環境により異なる)充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh集じん量(L)有効:1.8
ソフト効果用 レンズフィルター ノスタルトーン・グリーン Kenko(ケンコートキナー)ソフト効果用 レンズフィルター ノスタルトーン・グリーンKenko(ケンコートキナー)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
透明感のある淡いグリーンが全体に柔らかく広がり、ノスタルジックな雰囲気を作り出します。ハイライトとシャドウのコントラストを弱め、特に白飛びが抑えられるため、諧調が残りやすくなります。フィルムライクな雰囲気も感じられます。ノスタルトーン・グリーンを使用すると、撮影した時点で画像編集ソフトで調整したかのようなノスタルジックな表現になります。
レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)N Kenko(ケンコートキナー)レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)NKenko(ケンコートキナー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
DMCコートの改良版、DMC1-Ⅱコートにより、面反射0.3%以下の低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアやゴーストの発生を軽減します。枠を通常より薄くすることにより超広角レンズにも対応。日本製
可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルND Initial(イニシャル)N Kenko(ケンコートキナー)可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルND Initial(イニシャル)NKenko(ケンコートキナー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
バリアブルND Initialは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変NDフィルターです。ND3~ND450相当*の濃度を1枚でカバーします。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。*焦点距離70mm以上で使用の場合にND450相当までお使いいただけます。濃度をMaxに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
日立 紙パック式掃除機 日立日立 紙パック式掃除機日立
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。
付属品ホース、床用ヘッド、延長管質量(kg)3.8(標準付属品含む)電源(V)10050/60Hz消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214吸込仕事率(W)340~約80運転音(dB)65~約55適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています集じん量(L)1.5
メイトークリーン 名東ケミカルエンジニアリングメイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
各種のアルミフィン有機質付着物に対して、優れた洗浄効果を示します。
用途室内機・室外機のアルミフィン・フィルター・電気集塵機電極の有機質付着物およびアルミニウム腐食生成物の溶解剥離除去形状液体質量(kg)20品番F-701液性アルカリ性関連資料(0.12MB)
メイトークリーン 名東ケミカルエンジニアリングメイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
植物系および鉱物系油汚れに対する溶解剥離作用により、優れた洗浄作用を示します。
用途室内機・室外機のアルミフィン・フィルター・電気集塵機電極・厨房機器等の植物系および鉱物系油汚れの溶解剥離除去形状液体質量(kg)20品番F-777液性アルカリ性関連資料(0.12MB)
サングラス Rudy スターダッシュ RUDYサングラス Rudy スターダッシュRUDY
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。スターダッシュはさまざまなフィールドで使えるアイウェアで、スタイリッシュに目を保護します。「インパクトX2調光レーザークリムゾンレンズ」と「ハイアルティチュードレンズ」を搭載するモデルは、レンズそのものの性能に加えてサイドシールドを装備していることにより、フィルターカテゴリー4の基準を満たしています。アイコニックなティアドロップ形状から発想したタイムレスな軽量モデルで、機能性と完璧な快適性を持ち、新たな体験にチャレンジする大胆な外観で活動的なライフスタイルを求める人に向いています。
幅(mm)ブリッジ:14寸法(mm)テンプル:140高さ(mm)レンズ:53質量(g)39レンズ幅(mm)63
サングラス RPJ ZACK RUDYサングラス RPJ ZACKRUDY
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
寸法(mm)テンプル:132質量(g)28レンズ色スモークフレーム色クリスタルASHレンズベース:5レンズ幅(mm)136カテゴリーフィルター:3
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら