179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。 その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。 速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。 種別合成ゴム系 淡黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

フェルトの接着に最適! 青いくま「ぼんちゃん」が目印のフェルト用接着剤。 細いノズルで細かい作業もラクチンです。 染み出しにくい、硬くなりにくい、異なる素材にも接着可(布・木・紙・金属・ガラスなど)
材質種類:水性形接着剤/成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂(50%)、水(50%) 質量(g)71
1個(60g)
479 税込527
当日出荷

ズレないはがれないから安心! 水やショックにも強いので屋外で使用できます。
用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなどの接着に。 特性耐水、耐衝撃 種類化学反応形接着剤 内容量(mL)20 主な用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 混合比ウレタン樹脂80%、可塑剤15%、無機物5% RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1個
629 税込692
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-1 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)185 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 危険等級 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量185mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,310 税込3,641
翌々日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-7 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)700 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態 透明 種類接着剤/エアーゾール その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
1本(440mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。 強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。 机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。 家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。 シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。 形状シート 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)2.5 サイズA4 使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応) 粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力) 寸法(横×縦)(mm)約210×300 再生紙使用マーク適合
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状 キャメルブラウン
1パック(8個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨剤を併用して使用して下さい。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
トラスコ品番126-9064 厚さ(mm)2 外径(mm)31 穴径(mm)11
1袋(20枚)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

3M(スリーエム)工業用接着剤
難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。
用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着 特性耐水性、耐過可塑剤性 容量(L)0.147 基材SBR 主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量148mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1箱(0.147L×36本)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。 細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。 ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。 洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。 [使い方] 1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。 2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。 3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。 成分ウレタン樹脂35%、水65% 種類水性形接着剤 内容量(g)40
1本(40g)
649 税込714
当日出荷

使いやすく、安全性の高い水系タイプです。固まると透明になります。刃物を傷めず切削加工できます。
用途内装木工事全般、家具・建具の製作に、木・合板・紙・布・フェルト等の接着に、パーティクルボード・ハードボード等の接着に 主成分酢酸ビニル 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

LB60410 皮膚用接着剤 ダーマフレックスA Chemence Medical 動画あり
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室 成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート 内容量(mL)0.7 滅菌方法EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-9165-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037 接着時間(秒)約60 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷

脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
用途ミラー用接着剤 使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。 液色 成分ヘキサン95%以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.6mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2 材質ウール 形状シート 寸法(mm)70×140 質量(g)30
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間急速硬化・耐衝撃性に優れ長時間強力な接着力を発揮する、セーフアイ施工専用接着剤
用途セーフアイ施工用接着剤・反射鋲・反射板・視線誘導・路線標示・マーカー 仕様規定量(1セットあたり):20個 セット内容主剤A:500g、硬化剤B:500g タイプエポキシ樹脂系2液性 対応商品セーフアイシリーズ・スティムソナイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 黄白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)1.5 剥離接着強さ(kN/m)7.5/180° 危険等級その他のもの アズワン品番64-5137-69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 乳白色 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.4 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)フェルトディスク
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください。裏面接着材付
厚さ(mm)2 硬度ソフト
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量317mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

ゴムタイヤ用瞬間接着剤(低粘度タイプ25g)とコンビでの使用が効果的。 瞬間接着剤の硬化を早めるだけでなく、ゴムタイヤとホイールをいっそう確実に接着します。 使い方は、接着前のホイールとタイヤの間にペン先を差し込み、一周回して薬剤を塗布。 その後瞬間接着剤を流し込みます。フェルトペンタイプで持ち運びにも便利です。
用途情景塗装用 タイプペンタイプ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(5g)
780 税込858
6日以内出荷

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。 形状 ブラック
1パック(8個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 厚さ(mm)3 形状 モカブラウン
1パック(8個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状 モカブラウン
1パック(8個)
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状楕円 モカブラウン
1パック(8個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羊毛と型抜き済フェルトで作る、スイーツそっくりピンクッションの手芸キットです。ビーズを散りばめた華やかなデザインが特徴で、針やまち針を刺して使えば手芸の時間がより楽しくなります。お部屋に置くだけでも目を引くインテリアに。
用途出来上がりサイズ:横約7×高さ約8cm。セット内容:型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書。用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(赤・ピンク)、綿棒、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセット。制作時間:約5時間 仕様用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(赤・ピンク)、綿棒、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセット セット内容型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書 寸法(cm)【パッケージ】D:約3 生産国日本 標準作業時間製作:約5時間 デザインストロベリー 寸法(幅W×高さH)(cm)出来上がり:約7×8 寸法H(cm)パッケージ:約27.5 寸法W(cm)パッケージ:約17
1袋
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ウール100%フェルトでつくる、インテリアフラワーのキットです。グルーガンを使って立体的な作品に仕上げます。グルーガンを使って立体的な作品に仕上げます。花びらのフェルトは型抜き済です。
用途フェルトやわらかでハリのある肌ざわりが特徴ウールの密度が高く上質で存在感のある作品に仕上がります。1本でもまとめてアレンジしても、お部屋に彩りを添えてくれます。 素材ウール100% 寸法(幅W×高さH)(cm)パッケージ:W約16×H約25
1袋
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。 形状 モカブラウン 直径(Φmm)25×250
1パック(4個)
799 税込879
当日出荷

布地裁断後の裁ち目のほつれ防止に、お気に入りの布地を簡単にワッペンにすることができます。 ビーズのテグスの結び目の補強や、ボタン糸の補強・ストッキングの伝線止め・セーターのほつれ止めなどにも使えます。
成分ポリアミド樹脂(9%)、シリル化ウレタン樹脂(4%)、有機溶剤(64%)、エタノール、イソプロピルアルコール、水(23%) 種類溶剤形接着剤
1本(30mL)
779 税込857
当日出荷

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。 形状 厚さ(mm)2 ブラック
1パック(1個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。 形状 キャメルブラウン 直径(Φmm)25×250
1パック(4個)
729 税込802
当日出荷

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状楕円 キャメルブラウン
1パック(8個)
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状 キャメルブラウン
1パック(8個)
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状 キャメルブラウン
1パック(1個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)