20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シバタ(フォークリフト)タイヤストッパー
120cmロープ付 2個セット
用途フォークリフトの歯止めに最適です。 高さ(mm)95 長さ(mm)170 幅(mm)95
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

便利なひも付き。強力すべり止め形状。 2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。 ロープ径(Φmm)6
1個ほか
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止) 適合フォークリフト用 材質合成ゴム
1セット
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AR-1555-3 リフトバ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスリフトバ
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。 仕様連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字) 付属品連結金具 寸法(mm)10×400×380 高さ(mm)ストッパー部:80 対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車・小型トラックなど 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100 材質PP 質量(kg)約0.29(1個) オレンジ
1セット(2個)
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)タイヤストッパーケース
マグネットで簡単固定!タイヤ止めの取出し、収納が簡単で作業性が向上します。
用途フォークリフトにタイヤ止めを積載するためのホルダーとして。 取付ネオジムマグネット2個で金属部に固定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×100※突起部除く 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×100
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

オークラ輸送機フォークストッパー
フォークストッパーです。
用途車止めにお使いください カーストッパーです。 ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。 材質FCD450 質量(kg)4.5/個 幅(cm)32 長さ(cm)10 高さ(cm)6 ボルト寸法M10
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)87 奥行(mm)162 高さ(mm)103
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質ゴム 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm)約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ 付属品反射テープ×2 適合12~15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品) 材質PE/PP オレンジ 質量(g)約350(単品)
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用 ロープ長さ(m)1 アズワン品番64-5128-89
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg)約0.33(1個) オレンジ 材質(本体)PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100 適合車種乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。 質量(kg)約1.05(1個) 材質(本体)合成ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172.7×96.5×102.1 ロープ径(Φmm)6 適合車種2t車用 材質(ロープ)ポリエステル
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
1セット(4本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)