ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。
ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。
重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質鉄
質量(g)47
シリーズGF
1個
¥582
税込¥640
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着
適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)
主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等
他社参考品番(KTC)MCFU-80
他社参考品番(キタコ)674-0500101
他社参考品番(武川)00-01-1003
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。
ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。
重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質鉄
質量(g)126
シリーズGF
1個
¥692
税込¥761
当日出荷
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)
質量(kg)0.47
ケース寸法(mm)85×85×95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途クラッチの分解や組付けに
材質炭素鋼、クロム鋼球
寸法(mm)64×27
差込角(mm)9.5
適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)
適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
適合60~125mm対応
全長(mm)325
ピン径(Φmm)5、9
穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120
他社参考品番(DAYTONA)41764
他社参考品番(KIJIMA)302-864
他社参考品番(キタコ)674-0500900
他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に
適合品番GV-16I-AAA-4
関連資料(3.5MB)
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB)
図解NoMS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フライホイール_No.15、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MK413EA クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.16、BSW-210-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413CAS-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSW1511-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.15、MS513EA-M クランクシャフト ピストン&ロッド マグネト部品_No.16など
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
部品名称フライホイール
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB)
図解NoMS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクシャフト部品_No.16、MSA513R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.16、MSV413R1T-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクシャフト部品_No.16、MSA410R2T-M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSA413R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.16
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
部品名称フライホイール
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB)
図解NoMS511RC-M エンジン ピストン部品_No.16、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.16、MS511R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.9、MSA613R3-M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.16、MSA613R2T-M-1 クランクシャフト部品_No.9、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.31、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.16、MSA613R2T-M エンジン クランクシャフト部品_No.9、MSV613R2-M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.96MB)
図解NoMS171EMM-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.15、MP4020E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フライホイール_No.15、GSW708 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 フライホイール_No.15、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 フライホイール_No.15、MP2530EW-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.15、MP2530E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フライホイール_No.15、GKP2540E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 フライホイール_No.15、MS171EMM クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.15、BP254 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 フライホイール_No.15、BP4040A エンジン クランクケース、ピストン、マグネト部品 フライホイール_No.15、BP254A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッドなど
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB)
図解NoMD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 フライホイール_No.28、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 フライホイール_No.28、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フライホイール_No.28、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 フライホイール_No.28、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 フライホイール_No.28、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フライホイール_No.28、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 フライホイール_No.28、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 フライホイール_No.28
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.9MB)
図解NoMD-J60SG エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.24、MDJ60-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.24、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 フライホイール_No.24、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.30、MDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.24、MD575G-15-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.24、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 フライホイール_No.30、MDJ60GS-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.24、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 フライホイール_No.30、MDJ61G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.29、MD575G-26Mクランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.24など
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
部品名称フライホイール
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.9MB)
図解NoMS410RC-M3 エンジン クランクシャフト部品_No.16、MS410RCL-2M エンジン クランクシャフト部品_No.16、MS410R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.16、MS410RCL-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.30、MS410RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.30
1個
¥16,722
税込¥18,394
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ