こんなお得な商品も!

フライホイールプーラー 2way
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着
適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)
主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等
他社参考品番(KTC)MCFU-80
他社参考品番(キタコ)674-0500101
他社参考品番(武川)00-01-1003
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

フライホイールプーラー 6way
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。
適合サイズM27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)
主な適合車種モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途クラッチの分解や組付けに
材質炭素鋼、クロム鋼球
寸法(mm)64×27
差込角(mm)9.5
適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)
適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)
質量(kg)0.47
ケース寸法(mm)85×85×95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様ノーマルフライホイール取り外し用
ねじサイズM30×P1.50(正ネジ)
主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0093。適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:フライホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)
材質スチール
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
使用箇所フライホイール
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。
※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)
二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17
主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120
他社参考品番(DAYTONA)41764
他社参考品番(KIJIMA)302-864
他社参考品番(キタコ)674-0500900
他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
愛車のステアリング抜きに
使用範囲(mm)32~62
アズワン品番64-6807-68
ねじサイズ(押しねじ/六角)14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
関連キーワード