ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄!
エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)
取扱説明書(0.92MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
差込角(sq.)25.4(1/1")
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
差込角(sq.)25.4(1/1")
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本
種別軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)80
タイプロックナット
対辺(mm)17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
用途ソケットレンチ用ソケットです。
ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。四角メス形(Sq.Female)。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)170
質量(g)193
寸法H(mm)16
寸法W(mm)28.5
駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。
用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットセットです。
ハンドルソケットレール
付属品ピン・リング
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)280×175×110
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
ハンドルソケットレール
ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)255
質量(g)506
寸法H(mm)19.5
寸法W(mm)44
駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長(mm)112
トラスコ品番769-7635
質量(g)800
駆動角(mm)19.0(3/4")
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。
プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。
サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。
材質ポリエステル
仕様ベルトフック付、マジックテープ付
エスコ品番EA925CA-4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。
サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。
FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。
操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。
ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
質量(kg)0.19(バッテリー含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
測定範囲(℃)-20~+300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24
精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)
接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード
保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能スポット、ボックス(最小/最大)
解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素
視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)(NETD)<0.07
充電時間(時間)2
モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む
画面サイズ3.5インチ
保管温度範囲(℃)-40~70
特性防水・防塵、耐衝撃
計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正
バッテリー稼動時間4時間
焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m
保存可能枚数5000枚を超える画像
カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り
充電端子USB-C(1 A)
タッチスクリーン静電容量式
落下耐久(m)2
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル
トラスコ品番257-2765
本体寸法(mm)Φ42×157
本体質量(g)約207(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)42×157
保護等級IP54
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15
アズワン品番65-1955-31
照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高透明で撮影に影響なし。レンズ全面をフルカバー。気泡ゼロの「バブルレスR」仕様。安心の日本製素材。防指紋加工で清潔を保つ。フラッシュ対応。マイクロファイバークロス付属。貼り付けサポートツール「ピック」付属
色クリア
質量(g)0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×13.2×0.1
対応機種Google Pixel 8a
特性高透明/レンズ保護フィルム
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
・レンズをフルカバー・高透明で撮影に影響なし・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10H・飛散防止加工・防指紋加工で清潔を保つ・フラッシュ対応・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属・貼り付けサポートツール「補助シール」付属・貼り付けサポートツール「ピック」付属
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
高透明で撮影に影響なし。レンズ全面をフルカバー。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。気泡ゼロの「バブルレスR」仕様。安心の日本製素材。防指紋加工で清潔を保つ。フラッシュ対応。マイクロファイバークロス付属。貼り付けサポートツール「ピック」付属
色クリア
質量(g)0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×13.2×0.1
対応機種Google Pixel 8a
特性高透明/レンズ保護フィルム/光沢
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
レンズ全面をフルカバー
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属
色クリア
質量(g)0.2
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.2×18.3×0.4
対応機種Google Pixel 9
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
高透明で撮影に影響なし。レンズ全面をフルカバー。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレスR」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。フラッシュ対応。マイクロファイバークロス付属。貼り付けサポートツール「ピック」、「補助シール」付属
色クリア
質量(g)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×13.2×0.4
対応機種Google Pixel 8a
特性高透明
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
カメラレンズを保護。高透明で撮影に影響なし。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。フラッシュ対応。マイクロファイバークロス付属。貼り付けサポートツール「補助シール」「ピック」付属
色クリア
質量(g)1
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.5×11.5×0.4
対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
・レンズをフルカバー・ワンランク上の高透明、ARコーティング加工・高透明で撮影に影響なし・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10H・飛散防止加工・防指紋加工で清潔を保つ・フラッシュ対応・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属・貼り付けサポートツール「補助シール」付属・貼り付けサポートツール「ピック」付属
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
レンズ全面をフルカバー
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属
色クリア
質量(g)0.2
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.7×18.4×0.4
対応機種Google Pixel 9 Pro XL
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
レンズ全面をフルカバー
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属
色クリア
質量(g)0.2
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.5×18.4×0.4
対応機種Google Pixel 9 Pro
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
カメラレンズを保護。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。高透明で撮影に影響なし。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。フラッシュ対応。マイクロファイバークロス付属。貼り付けサポートツール「補助シール」「ピック」付属
色クリア
質量(g)1
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.5×11.5×0.4
対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
カメラレンズを保護。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。高透明で撮影に影響なし。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。フラッシュ対応。マイクロファイバークロス付属。貼り付けサポートツール「補助シール」「ピック」付属
色クリア
質量(g)1
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×0.4
対応機種iPhone 15/15 Plus
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
レンズ全面をフルカバー。高透明で撮影に影響なし。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレスR」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。フラッシュ対応。マイクロファイバークロス付属。貼り付けサポートツール「ピック」、「補助シール」付属
色クリア
質量(g)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×13.2×0.4
対応機種Google Pixel 8a
特性高透明/レンズ保護ガラス/光沢
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
レンズ全面をフルカバー
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属
色クリア
質量(g)0.2
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.5×18.4×0.4
対応機種Google Pixel 9 Pro
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
レンズ全面をフルカバー
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属
色クリア
質量(g)0.2
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.2×18.3×0.4
対応機種Google Pixel 9
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
レンズ全面をフルカバー
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属
色クリア
質量(g)0.2
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.2×18.3×0.4
対応機種Google Pixel 9
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット
消費電力(W)動作時(平均):300
本体質量(kg)約18
安全装置ドア開閉センサー(開いているときに動作停止)、ツール・トレイ検知センサー(間違ったツールとトレイの組み合わせのとき動作停止)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×289×410
機能(操作ボタン)STARTボタン(メニュー決定)、STOPボタン(メニュー選択)、カウンター:累積カウンター、ジョブカウンター
ディスプレイモノクロ 2×16文字 日本語カナ/英語表示
保証期間3年
加圧方式油圧式(電動)
動作破壊時:(音)約70db~80db ※3
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)20~80
保存湿度(%)5~95
保管温度(℃)-20~55
最大荷重(t)12
入力電源(V)電源コンセント:AC100
関連キーワード
1
2
次へ