135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中身が見えるミニバッグ「フラッティ ワンマイル」 ”ちょっとそこまで”のおでかけに最適です。 芯材入りでコシがあるから型崩れしにくい。 小物が脱落しにくいファスナー付。 透明ポケットなので中身が一目でわかる。 長さが調節できる取り外し可能なショルダーストラップ付。 日々のおでかけに。旅先のサブバッグとして。 キャンプやフェスなどのアウトドアシーンで。 スリムで手軽なミニバッグだから、さまざまなシーンでご使用いただけます。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッシュ素材なので軽くて持ち運びしやすい。大きく開くファスナーで中身が出し入れしやすい。コシのある芯材で型崩れしにくい。程よい透け感で中身が見えやすい。バイカラーのステッチが印象的なファスナー。内側には透明ポケット付き
用途コスメはもちろん、ガジェット類など厚みのある小物の収納に 材質PVC 質量(g)約64 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×210×40
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュ素材なので軽くて持ち運びしやすい。大きく開くファスナーで中身が出し入れしやすい。コシのある芯材で型崩れしにくい。程よい透け感で中身が見えやすい。バイカラーのステッチが印象的なファスナー。内側には透明ポケット付き
用途ノートや筆記具などの文房具類、トラベルグッズなどの持ち運びに 材質PVC 質量(g)約104 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×280×45
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオンカラーとモノトーン、シーンにあわせて選べるカラーリング 便利な機能も備わって、あなたの毎日を応援するステーショナリーシリーズ「チアーズ」 スリムな本体&軽量設計 芯材入りで、紙類をしっかり保護 透明ポケットだから中身が一目でわかる カンタン操作プラホック
1パック(5冊)
3,290 税込3,619
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マグネットポケット モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として ホワイト 材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット マチ(mm)(上部)20、(下部)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平ゴムと表紙&インデックスのシンプルな構造で、書類・クリアーホルダー・ノートなどをざっくり収納。 投げ入れるだけの簡単ファイリング。 平ゴムと表紙&インデックスのシンプル構造。 クリアーホルダーもまとめて持ち運べる A4ヨコ型・A4タテ型はクリアーホルダーの収納にピッタリな設計。 最大で約20枚収納可能。 ※クリアーホルダー1枚につきコピー用紙10枚を入れた場合。 ゴムの伸縮で最適な厚みをキープ。 収納量に応じて厚みが変わるので、 A4サイズは厚みのある小冊子やノートも収納可能。 ※A4サイズ以外は対応しておりません。 書類の分類に便利なインデックス 2枚付き。 2枚のインデックスでざっくりと中身の分類が可能。 A4ヨコ型はビジネスバッグ内のドキュメントホルダーとして。 A4タテ型はリュックやトートバッグと好相性。
サイズA4 最大収納枚数(枚)250(コピー用紙) 材質3種3層発泡PP 仕様インデックス2枚付/ゴムバンド付
1冊
648 税込713
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きくコの字に開くメインポケット すぐに取り出せて便利 便利なペンポケット クッション入りで落としても安心
仕様ダブルファスナー(メインポケット) 材質本体/ポリエステル、緩衡材/ポリウレタン 厚さ(mm)17
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナチュラルでお洒落な風合いが人気の未晒封筒です。透けにくく強度に優れています。手渡し用にもさりげなくお使いいただけます。
材質未晒クラフト紙80g クラフト テープなし 窓枠なし
1パック(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ素材なので軽くて持ち運びしやすい。大きく開くファスナーで中身が出し入れしやすい。コシのある芯材で型崩れしにくい。程よい透け感で中身が見えやすい。バイカラーのステッチが印象的なファスナー
用途イヤホン、鍵、カード類などの細かい小物の整理に 材質PVC 質量(g)約32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×135×20
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)フラッティ用ハンドル
「フラッティ」を両側ハンドル仕様にすることでスムーズに移動できます。
用途「フラッティ」の専用部品 トラスコ品番357-6247 セット内容ハンドル1個、ハンドルバンド2個、シムプレート2個 材質アルミ合金 寸法(mm)850×702×150 タイプフラッティ用ハンドル
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

【オーダー】NSフラッティ 東リ カスタマイズ可
表面がフラットな防滑性ビニル床シート。メンテナンス性に優れ、公共施設や学校の廊下・スロープに最適。
用途学校や医療・福祉施設、公共施設の廊下やスロープ 幅(mm)1820 品番NS4501,NS4502,NS4503,NS4504,NS4505,NS4506,NS4507,NS4508 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,470 税込7,117
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1400 幅(mm)880 キャスター径(Φmm)200
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「フラッティ」を支柱パイプ4本接続した仕様にすれば長尺物もスムーズに移動できます。
用途「フラッティ」の専用部品 トラスコ品番357-6246 セット内容ガードバー1個、ガードバーバンド1個、シムプレート1個 材質アルミ合金 寸法(mm)50×612 タイプフラッティ用支柱パイプ
1セット
7,698 税込8,468
8日以内出荷

荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1550 幅(mm)880
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物入れとして使用できるサコッシュです。 薄い書類などであればB5サイズまで入ります。
付属品肩掛けベルト トラスコ品番207-7375 材質ナイロン生地 幅(mm)280 高さ(mm)200 質量(g)110 奥行(mm)5 適合サイズB5 アズワン品番64-8676-43
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1370 幅(mm)930
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きい茶こしのティーポット。茶葉が広がり、かつ少量のお湯でも抽出しやすいように大きい茶こしを付けました。紅茶にフルーツを入れてアレンジティーも愉しめます。茶こしを外せば電子レンジでもご使用いただけます。
材質フタ・茶こし/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル 容量(mL)450 口径(Φmm)81 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×105×108 アズワン品番64-5271-72
1箱(24個)
54,980 税込60,478
8日以内出荷

荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1460 幅(mm)930
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6300037023 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ 山王 動画あり
人に優しい・環境に優しい 植物性油及び柑橘系果皮オイル(シトラス)を使用した常温全天候型道路補修材です。 揮発性有害物質を含まず、土壌汚染、地下水汚染、大気汚染をしません。人体に触れても健康に無害です。 アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材です。 優れた施工性で簡単に施工できます。
用途アスファルト舗装の補修に ブラック系 使用の目安50cm×50cm×4cm 1袋(20kg) 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管 材質真鍮 形状ストレート
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触スイッチ
スイッチに触れずに操作ができる! ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!! 本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など 衛生面に配慮が必要な現場に最適です。 LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による 誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。 IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。 厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。
仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残 質量(g)約100 検出方式マイクロ波方式 検出距離(mm)最大約500 電源電圧(V)DC12~24±10% 保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず) 消費電流(mA)100以下 出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A 使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所) 表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ 動画あり
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm)222 最大開口(mm)24 先端長(mm)6.8 使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm)6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ツツミ工業T1013アダプタ (1013タイプ)
エコ商品
材質 形状ストレートアダプタ 接続ねじR×G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,707 税込2,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。 厚さ(mm)0.3 目盛(mm)1ピッチ 表示数字(mm)10ピッチ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セッティングに必要な細かい番数をセットにしました。
用途ミクニ六角大 VM20/26/TV26/フラット24用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナースライダーは持ちやすくしました。 メーカーオリジナルのシステムフラップの左胸ポケット、ウイングアームのカッティングは腕が動かしやすく作業しやすい型を採用。 内側には携帯電話ポケット付き。
仕様背当て襟裏デザイン配色持ちやすいファスナースライダーシステムフラップ携帯電話収納ポケット胸ポケットウイングアーム帯電防止素材使用ストレッチ その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 混率(%)ポリエステル93、綿7(表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル65、綿:35) 機能帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応 生地裏綿ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達 袖丈長袖
1着
5,690 税込6,259
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トップ工業マイクロシャー 120mm
エコ商品
リード線切断作業専用のニッパです。左右の刃をわずかに食いちがわせてあり、これによって力を入れずにリード線を切断できます。
用途リード線切断(カッティング)専用に、切断面がフラット。 全長(mm)125 トラスコ品番369-1969 切断能力(Φmm) 銅線0.2~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

DAIWA(ダイワ)TGベイト SLJ 60g
スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイト。タイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。
寸法(mm)68 色数16 自重(g)(標準)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイト。タイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。
寸法(mm)64 色数16 自重(g)(標準)45
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】フィッティングルーム 試着室 レール用 フラットタイプ カーテン ユニベール カスタマイズ可
このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。試着室などにご使用ください。レール用のカーテン仕様となっております。カーテンの上部部分がフラットになっており、すっきりとした印象を与えます。安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、複枚お買い求めの方はその枚数分を選択した上でのご購入をお願いいたします。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト 幅(cm)100、140より選択 長さ(cm)150、160、170、180、190、200より選択 機能1級遮光、防炎 関連資料カラーを色柄見本を参考に選択してください。(0.02MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(1枚)
4,600 税込5,060
9日以内出荷

コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
用途黒皮用、厚いワークのクランプに。 材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35) 2018年トラスコ掲載ページ1 1094
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)TGベイト SLJ 80g
スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイト。タイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。
寸法(mm)78 色数16 自重(g)(標準)80
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

イクシンライトイクシンライト
本体は頑丈なABS樹脂製 バッテリー、収納BOXが一体型で持ち運びやすい ヘッド部(ライト部)は60°まで傾ける事が可能 両面型LEDライト(最大:1600Lm(ルーメン)) フラッシュ(点滅)機能付き UV耐候性、塩耐性あり、防水IPx65(水没不可) 2段可変高式 セッティングや使用方法も簡単、片付けもラクラク 低バッテリー容量を知らせる、警報&ランプ付き 充電式シールドバッテリー
用途暗所作業に!災害対策に! 電球の種類LED 防水保護等級IPX65(水没不可) 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1600 仕様バッテリーサービス:10000(時間) 質量(kg)約11 タイプ(ライト)両面、(バッテリー)シールド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×580~1120 充電電圧(V)100~240 充電時間(時間)約12~14 稼働時間(時間)5~6(両面)、10~12(片面)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷