96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。 ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。 簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。 トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX 付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個 材質樹脂 寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345 高さ(mm)200~190 質量(g)500 容量(L)約10 適合車種一般的なリアキャリア装着車
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC 使用箇所頭付ボルト用 使用温度範囲-25~100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロードバイクやクロスバイクに最適なスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとカーボンの2パターンです。
用途自転車の泥除け。700C用。 付属品取付金具 材質樹脂 寸法(mm)フロント/355×46リア/445×46 質量(g)250
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド 質量(g)6 タイプ仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。 ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。 バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け 材質樹脂 適合取り付け可能径Φ25~32mmまで ブラック 質量(g)300 最大積載量(kg)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
281 税込309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド タイプ仏式から英式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

シートレール専用ブラケットで簡単に脱着できるスライド式リアフェンダーです。スライド部分を収納することでコンパクトにまとまり、持ち運びに便利です。サイドに付いた反射テープが暗い時の走行にも役立ちます。本体の角度調整も工具不要で行えます。
用途自転車の泥除け 材質樹脂 幅(mm)最大70 全長(mm)最大405(取付部除く)、最小155(収納時) ブラック
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

スライド式で伸縮するフロントフェンダーです。ワンタッチで脱着が可能です。取り外して縮めるとコンパクトに携帯ができます。
用途自転車の泥除け 材質樹脂 幅(mm)最大60 全長(mm)最大295、最小150(金具35mm含む) ブラック
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

リアの上ブリッジにフェンダー取り付け金具を固定しフェンダーを 取り付けします。フェンダー不要時は取り外しが可能です。※一部形状により取り付けが出来ない車種もあります。サイズ:前/45×350mm、後/45×450mm(幅×長さ)。材質:樹脂。重量:70/78g(前/後)
サイズ700C
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

PCショートフェンダーを固定するためのバンドです。(補修用ゴムボンド)。取り付け位置を自由に選べます。
用途SW-8××シリーズのPCショートフェンダー用に 材質樹脂 ブラック 質量(g)50
1セット(8本)
499 税込549
5日以内出荷

CTBに最適なデザインのバスケットです。 バスケット上部に引っ掛け穴があり、別売りのゴムバンドを引っ掛けることで荷物を固定することができます。 ボールなどの丸いものがすっぽり入るような形状になっています。
材質樹脂 付属品取付金具 ブラック 高さ(mm)145~165 質量(g)460(取付金具含む) 下部寸法(mm)210×190 上部寸法(mm)260×265
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷

シートポストに簡単に装着できるスライド式リアフェンダーです。スライド部分を収納することでコンパクトにまとまり、使用しないときは付属のポーチに納めて持ち運びが可能です。シートポストへの取り付けはバンドとクイックレバーでワンタッチで確実に固定できます。サイドに付いた反射テープが暗い時の走行にも役立ちます。本体の角度調整も工具不要で行えます。専用収納ポーチ付属です。
用途自転車の泥除け 付属品専用収納ポーチ 材質樹脂 幅(mm)最大70 全長(mm)最大480(取付部含む)、最小155(収納時) ブラック 質量(g)160
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

26インチのMTBに最適なフルタイプのフェンダーです。 従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。 。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。 。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。
用途自転車の泥除け。MTB用(26インチ) 適合サイズ~26×2.125まで 付属品V型ステー、POP OFF セット内容前後1組 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約60 質量(g)500
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合サイズ~700C×32まで 付属品V型ステー、POP OFF セット内容前後1組 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約45 質量(g)440
1セット
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修などに最適な幼児車用フェンダーです。水や泥などのはね上げを効果的に防ぐように幅広いデザインです。
用途自転車の泥除け 適合サイズ12~18インチ(タイヤ幅/1.75インチ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。 赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。 SW-9CN02向け別売りオプション 材質樹脂 適合取り付け可能径Φ22~26mmまで ブラック 質量(g)385 最大積載量(kg)5
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

12~18インチの幼児車にピッタリのプラスチックバスケットです。 前キャリバーからの取り付け金具付きのためどんな自転車にも利用可能です。
用途自転車に取り付けるカゴ 材質樹脂 高さ(mm)165 質量(g)400 下部寸法(mm)190×145 上部寸法(mm)235×200
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り外しが簡単な今までにない小径車専用フェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとブラック/シルバーLINEの2パターンです。
用途自転車の泥除け。小径車用(18~20インチ) 付属品取付金具 セット内容前後1組 材質樹脂 寸法(mm)フロント/277×50リア/350×50 質量(g)200
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700Cのバイクに最適なショートタイプのフェンダーです。従来(SW-819FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバの2パターンです。
用途自転車の泥除け。700C用。 適合サイズ~700C×32まで 付属品RUBBER BAND、POP OFF セット内容前後1組 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約45 質量(g)360
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20~24インチの子供車に最適な可愛いパステルカラーのバスケットです。
用途自転車に取り付けるカゴ 子供車用 材質樹脂 高さ(mm)130~190 質量(g)600 下部寸法(mm)235~215×140 上部寸法(mm)280~270×215
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

26インチのMTBに最適なショートタイプのフェンダーです。従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。
用途自転車の泥除け。MTB用(26インチ) 適合サイズ~26×2.125まで 付属品RUBBER BAND、POP OFF 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約60 質量(g)410
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20インチの小径車に最適なフルタイプのフェンダーです。幅が約50mmとワイドサイズです。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。さらに取り付けが簡単な最新パーツを付属しています。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。シルバーカラーでスタイリッシュなデザインが際立ちます。
用途自転車の泥除け。20インチ用 適合サイズ~20×1.75まで 付属品V型ステー、POP OFF セット内容前後1組 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約50 シルバー 質量(g)365
1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷


強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L158×Φ26 質量(g)172 (モータコード除) 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 定格回転数(min-1[r.p.m])1000~40000 回転数定格1000~40000r.p.m コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L165×Φ27.4 質量(g)213 (モータコード除) 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 定格回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 回転数定格1000~20000r.p.m コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード230V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード100V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷