199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済) 全長(mm)225 質量(g)150 使用範囲(mm)9~22 表面処理クロームメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷

tradフリーレンチ
エコ商品
モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ 3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます ミリ・インチ兼用
用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修 サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

GISUKE(タカギ)フリーレンチL
これ1本で17-27mm・11/16-1 1/16インチに対応!
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途10~30mm対応の可変式です。 材質S45C 全長(mm)185 表面処理ブラックフィニッシュ ピン長さ(mm)5 色(グリップ)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷


ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


トラスコ品番723-4261 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

鋼製束(床束)の増し締め、調整作業に最適です。フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP。
用途フリーレンチ:ターンバック部をつかんで鋼製束の高さ調整に使用します。 クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナットに使用します。 材質Cr-V鋼 幅(mm)フリーレンチ:14~32
1丁
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。 付属品ホルダー トラスコ品番195-0154 セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm)) 材質特殊合金鋼 寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270 対辺(mm)3~12
1セット(4本)
7,698 税込8,468
翌日出荷

180°ヘッドが曲がる!。タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!
寸法(mm)270×82×30 先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。 付属品ホルダ トラスコ品番195-0155 セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 材質特殊合金鋼
1セット(4本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。 適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
1本
749 税込824
当日出荷

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応 厚さ(mm)(フック部)4 全長(mm)170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。
用途ロックナットフランジ締め付け。 幅(mm)ピンからピンの使用調節:10~30 全長(mm)約190 質量(g)約135 対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
1個
659 税込725
当日出荷

仕様●差込角:9.5sq●用途:フリーポジションレンチ●全長:口径:14mm アズワン品番67-0440-33
1本
5,398 税込5,938
10日以内出荷

ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様) 材質S45C 全長(mm)185 表面処理クロムメッキ ピン長さ(mm)7 色(グリップ)
1個
899 税込989
4日以内出荷

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側がフリーホイールリムーバーの2in1仕様 シマノ用ボスフリー、カセットフリー、カンパ用フリーなどに対応 8mmアーレンキー使用
シルバー
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。
用途電気・設備工事用ハンマー。 タイプ先切型
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ラチェットレンチ差し。左右可動タイプ。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)73 耐荷重(kg)1以内
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EALフリーターンクロスレンチ
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。 ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。 専用の不織布製袋が付いています。
差込角(inch)1/2 寸法L1(mm)133 寸法L2(mm)264 寸法L3(mm)350 質量(g)915 付属品不織布製専用収納袋
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ
汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。 空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
トラスコ品番828-0322 全長(mm)280 差込角(mm)12.7 全幅(mm)350
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

寸法(mm)264×350 質量(g)915 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番65-2156-85
1本
12,200 税込13,420
翌日出荷

ペダルレンチとフリ-ホイ-ルチュ-ナ-2つの機能が1体になった便利な工具。扱いやすいグリップ付。
全長(cm)29.5 グリップ長さ(mm)145
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 厚さ(mm)(フック部)11 全長(mm)175 適合外径(Φmm)32~76
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1本ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)20
1本
特価
6,790 税込7,469
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラチェットレンチ差し。ワンタッチタイプ。左右可動タイプ。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)68 耐荷重(kg)1以内
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1.5~8 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.11 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法S(mm)24 寸法T(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)9~42 主な用途締め付け用 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)20 寸法G(mm)25 寸法T(mm)10
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)24~120 負荷方向 主な用途締め付け用 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)11.3 寸法C(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)14~73 主な用途締め付け用 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法C(Φmm)20 寸法G(mm)27 寸法T(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)