41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


フォークオイルの漏れ対策に欠かせないオイルシール。1台分2個セットでのデリバリー。
適合K0-K7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷




1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイル漏れ対策に欠かせないフォークオイルシール。耐候性やシーリング性能に優れる高品質ラバー材を使用しフォークの作動も妨げません。2個1セットでのデリバリー。
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
サイズ38Φ
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

フロントフォークシールの抜け防止用のストッパーリング。防錆性に優れるステンレス製。2個1セットでのデリバリー。
適合CB400FOUR
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
1セット
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-5071。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)



1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)















一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)