250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
790 税込869
当日出荷

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20 電圧(V)3 内容電気の利用 音量(dB)90 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

仕様取り付けタイプ:ウォールマウント 最小供給電圧:6V dc 最大供給電圧:14V dc サウンドレベル:≧102dB ドライブタイプ:内部 トーンタイプ:サイレン 長さ:47mm 奥行き:39mm 高さ:22.8mm 寸法:47 x 39 x 22.8mm 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+60℃ 最大周波数:3.5kHz 供給電流:≦70mA ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,020 税込3,322
当日出荷

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12 保護構造IP40 周波数(kHz)(駆動)3±0.5 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性1000h以上 耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 14V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続長さ = 39mm奥行き = 25.6mm高さ = 16mm寸法 = 39 x 25.6 x 16mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 35mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
2,791 税込3,070
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 6kHz供給電流 = 8mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1袋(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷


圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20~+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:スクリューマウント最小供給電圧:6V ac/dc最大供給電圧:28V ac/dcサウンドレベル:85dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:42.5mm高さ:33mm寸法:42.5 (Dia.) x 33mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz最小周波数:2300Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20 使用電圧範囲(V)DC1.0~10V 音量(dB)70/0.2m
1個
911 税込1,002
当日出荷

検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業 材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC 材質(キャップ)PP(前後共) 検電範囲(V)(DC)6~24 コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200 材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分) 材質(針)鉄(ニッケルメッキ) 取扱説明書(0.3MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様- 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-20~60 周波数(Hz)3000/断続音 電圧(V)12/24/36/48車兼用 消費電流(mA)20以下 音圧レベル(dB)85(1m) 断続使用回数(回)90/分
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
1個
189 税込208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様通電チェック、DC極性判定 トラスコ品番276-0037 質量(g)43 先端針タイプ 直流電圧(V)6~24
1個
2,898 税込3,188
当日出荷



DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。 尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様消音機能付 質量(g)43 使用温度範囲(℃)-20~60 周波数(Hz)3000/断続音 電圧(V)12/24/36/48車兼用 消費電流(mA)20以下 音圧レベル(dB)85(1m) 断続使用回数(回)90/分
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1袋(5個)ほか
2,340 税込2,574
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)無線式警報ブザー AL-005
カバンの置き忘れや盗難時に警報音でお知らせします。
グレー 質量(g)【子機】約60(電池含む)、【親機】約135(電池含む) 電源【子機】単4アルカリ電池 LR03×2本(DC3V)、【親機】単3アルカリ電池 LR6×2本(DC3V) 強度(kg)【親機】ワイヤー:100以上(線径Φ3.2mm) 機能【子機・親機】[電源自動起動機能] 親機・子機脱着方式・・装着時電源OFF、脱時電源ON待機状態【親機】[エマージェンシー機能] 非常・緊急ボタン押下で親機側が本鳴動 電池チェックチェックボタン押下時LED緑点灯/赤点灯/消灯 ブザー音【親機】鳴動時間 60分以上(電池が新品の状態)/【鳴動音量】本鳴動:100dB(1m先にて)、予備鳴動:63dB(1m先にて) 電池寿命約1200時間(運用状態=1日8時間稼動で約150日) 表示灯電池残量チェック時:電池残量OK・・緑LED点灯、電池交換要・・・赤LED点灯または消灯(点灯せず) 各種認証電波法第38条に基づく工事設計認証を取得 動作距離(m)約6m~20m以上離れると鳴動 条件:反射波や輻射波の影響を受けない見通し距離(動作距離は使用環境により変動することがあります) 使用周波数(MHz)小電力帯2450MHz帯及び微弱電波315MHz帯の切替 材質(外周部)ABS樹脂
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様電源電圧:9 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:6 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:93 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:RoLP Maxi 、 最小温度:-25℃ 、 RoLP Maxi - High Performance Sounder. A higher output version of the market leading RoLP sounder with six key alarm tones boosted to 105dB. Enhanced output on six key tones Compatible with standard RoLP Automatic synchronisation Volume control (20dB) Lockable shallow base 2nd tone for two stage alarms RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,970 税込8,767
5日以内出荷

RS PRORS PRO ブザー DC動作
エコ商品
RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザーフィードバックピンは、直径 40 mm 、共振周波数 3200 Hz です。この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。ハウジングは ABS777D の素材製です。特長と利点 スルーホール取り付け 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です
仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1取付方法 = スルーホール実装直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS PRORS PRO ブザー DC動作
エコ商品
RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザー(フィードバックリード付)は、直径 40 mm 、共振周波数が 3200 Hz です。この黒色のトランスデューサはシングルトーン長です。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 周波数共振:400Hz(±100Hz) 消費電流(mA)40(max)
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRORS PRO ブザー DC動作
エコ商品
仕様電源電圧 = 6 → 16 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 30.6 mm用途 = ブザー最大デシベル = 105dB動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5 保護構造閉鎖形 ユニット形状丸形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V)DC60 適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA)24 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ) キャップ色ブルー 使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz)3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 6Vサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 9mm高さ = 4.5mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.73kHz供給電流 = 80mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷



1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 35mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 16V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,030 税込1,133
翌々日出荷

フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 14V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続長さ = 39mm奥行き = 25.6mm高さ = 16mm寸法 = 39 x 25.6 x 16mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 35mA
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V ac/dc最大供給電圧:28V ac/dcサウンドレベル:70dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:高速パルス直径:42.5mm高さ:33mm寸法:42.5 (Dia.) x 33mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz供給電流:23mAパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,450 税込3,795
7日以内出荷


RS Pro 97 dB パネル取り付け連続高速パルス内蔵ピエゾこの高品質ピエゾブザーは、コンパクトな設計で、幅広い電圧範囲、高騒音レベル、低消費電力を実現します。信頼の RS Pro シリーズに属しており、最高水準のテストが受けられています。 6 → 28 V dc で動作し、必要な供給電流はわずか 16 mA です。これにより、エネルギー効率に加えて、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。ブザーは 97 dB のクリアで連続的な高速パルストーンを生成します。パネル取り付けなので、この省スペースピエゾブザーコンポーネントの取り付けは簡単です。磁石やコイルを使用していないため、周囲の回路にほとんど影響がありません。 ブザーは、静電放電から保護する方法で取り扱われ、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に適合しています。これらは、ドアベルや火災警報器など、幅広い用途で使用されています。特長と利点連続高速パルストーン付きのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 6 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 97 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 31.5 mm 高さ 19.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 16 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続、高速パルス直径 = 31.5mm高さ = 19.5mm寸法 = 31.5 x 19.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz最小周波数 = 3100Hz
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷