仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 30mm長さ = 40mm高さ = 9.5mm寸法 = 30 x 9.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 2.5kHz静電容量 = 30nFフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)
スイッチ電源/トグルスイッチ
電源電圧(V)DC9(006P電池)
パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED
導通チェック結果/圧電ブザー音が変化
動作電流(mA)最大約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17
電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)
動作電流(mA)約110(DC12V時)
音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20
使用電圧範囲(V)DC1.0~10V
音量(dB)70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥870
税込¥957
欠品中
仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源1.5V R03単4電池3本
表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω
長さ(mm)300(テストリード)
質量(g)41(送信器)、約100(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器)
使用電池006P(9V)
最大消費電力(mW)360
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24.3mm高さ = 9.7mm寸法 = 24.3 (Dia.) x 9.7mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.1kHz最小周波数 = 3100HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類工作キット
仕様(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」
出力圧電スピーカ
電源電圧(V)DC5(DC3~6可)
動作電流(mA)約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×34×14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 50V acサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続長さ = 44.5mm奥行き = 30mm高さ = 5.1mm寸法 = 44.5 x 30 x 5.1mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4.5kHz供給電流 = 11mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
導通ブザー付き。1.5V・9V用BATTレンジ付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電圧(10/50/250/500V)、直流電流(0.5/50/250A)、抵抗(1kΩ)●DCV:10~500V●ACV:10~500V●DCA:0.5m~250mA●Ω:1kΩ●バッテリーテスト:1.5V/9V●電源:UM-3×1
アズワン品番64-3729-10
校正証明書一般校正
1個
¥22,500
税込¥24,750
22日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)10
深度(m)最大測定:200
1本
¥309,800
税込¥340,780
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)4.5
深度(m)最大測定:50
1本
¥179,800
税込¥197,780
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)3.5
深度(m)最大測定:30
1本
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)6.5
深度(m)最大測定:100
1本
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
赤色レーザー墨出器専用。
表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可
連続動作時間:約30時間
オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可)
防塵・防滴IP56
レシーバークランプ付
トラスコ品番475-6495
質量(g)170
寸法140×68×26mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
電磁弁付き漏水検知器 AS-414 は、液漏れが検出されたときに自動的に遮断弁を瞬時に閉じリークを最小限に抑えます。
9Vのアルカリ電池で作動しますので、面倒な電気工事は不要です。
金属プレートの導通により、液漏れを検知すると連続的にブザー音がなり続け、電磁弁が閉まります。
解除するにはCHECK/RESETボタンを4秒間押し続けると、リセットさせ電磁弁を開きます。
漏水検知器から長いブザー音が鳴り、青いLEDライトが点灯します。(しばらくすると消灯)
用途飲料水用のフィルターなどの漏水検知、家電製品の保護など
電源9V アルカリ電池
ケーブル長(m)1.5
最大使用圧力(MPa)0.6
測定流体飲料水
環境温度範囲(℃)-20~80
接続径G 1/2"(配管)
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザーフィードバックピンは、直径 40 mm 、共振周波数 3200 Hz です。この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。ハウジングは ABS777D の素材製です。特長と利点 スルーホール取り付け 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です
仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1取付方法 = スルーホール実装直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
主な機能
1、インターロック回路内蔵
2、自動施錠機能(可変タイマー)
3、自動施錠機能ON/OFFスイッチ(オート/マニュアルスイッチ)
4、誤動作ブザー(可変タイマー)
5、解錠放置防止機能(可変タイマー)
6、回路作動タイマー(可変タイマー)
7、DC12V出力 8、施錠・解錠・LED出力
9、モーターブレーキ回路 10、ノイズ対策
11、施錠・解錠リミット極性切替えスイッチ
12、モーター回転出力極性切替えスイッチ
13、電源を搭載(LE-101不要)
用途インターロックとしてではなく、2台のモーター駆動錠前をコントロールする場合
仕様2連のドアインターロックシステム専用のコントローラー
質量(g)5.1
定格電圧AC100V50/60Hz
消費電流(mA)通常40・最大300
タキゲンコード50075
1個
¥236,111
税込¥259,722
4日以内出荷
デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以
アズワン品番65-9272-10
1台
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9
材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製
寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92
付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ
仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
1個
¥21,000
税込¥23,100
6日以内出荷
複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297
アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)
映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
仕様絶対最大交流電流測定 = 200A ac絶対最大直流電流測定 = 200A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 50MΩモデル番号 = ET4AC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 10 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.5 % rdg + 2 dgt )高さ = 44mmET4電気テスター、TL17テストリード、ソフトキャリーケース、9 Vバッテリ、取扱説明書. ET4電気テスター. Martindale ET4は、電圧、抵抗、電流を測定するためのコンパクトな電気テスターです。 またこの電気テスターには、周波数 / 導通 / ダイオードテスト機能があり、非接触電圧インジケータとしても使用できます。 自動パワーオフ、表示ホールドなどの追加機能もあります。. AC/DC電流: 0.1 → 200 A AC/DC電圧: 0.1 mV → 600 V 抵抗: 0.1 Ω → 50 MΩ 周波数: 30 Hz → 400 Hz 導通: 0.1 → 500 Ω、 ;30 Ωでブザー音 ダイオードテスト: 1 mV → 2 V 非接触電圧インジケータ: 70 → 600 V Fork最大導体サイズ: 15 mm (直径) 電源: 9 V PP3アルカリ電池(付属) 寸法: 202 x 51 x 44 mm 重量: 200 g (電池を含む). 安全. BS EN 61010-1、BS EN 61010-2-032、CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル2、屋内用途. EMC. BS EN 61326-1に適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード