材質グリップ=ポリプロピレン、ブラシ=ナイロン
外寸(mm)165×Φ30
EBM品番1265000
1セット(3色)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途曲線用のブラシ
サイズ(mm)A:曲線状のブラシ 210、#B:曲線状のブラシ 220
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥2,198
税込¥2,418
24日以内出荷
シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。
状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。
全長(mm)160
ブラシ直径(Φmm)(毛部)10
ブラシ長(mm)30
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)200
種別HPシリーズ
材質柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ポリエステル
耐熱温度(℃)100
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)50
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン
質量(g)19
使用場所キッチン
TKG品番9-1311-1301
セット内容大、中、小、ミニ
寸法(mm)大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30
全長(mm)大:225、中:215、小:155、ミニ:100
TKG品番(2017)6-1175-2001
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ハンディブラシと、柄に収納されたミニブラシのセット。細かいスキマやコーナーのミゾの汚れもキレイに掃除できる。山切りカットのブラシで、ドアのスキマなどの汚れをすばやく落とす。ミニブラシで細かいスキマの汚れを掃除。タイルの目地や、コーナーの掃除に。
材質柄)ポリプロピレン、(本体ブラシ毛)ポリプロピレン、(ミニブラシ毛)ナイロン
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質ポリプロピレン
サイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm
質量(g)約40
耐熱温度(℃)約80℃
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
洗剤をしっかりキープ&水はねしにくい極細ウェーブ毛。
使用場所トイレ
トラスコ品番855-3338
材質本体・フタ/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、吸盤/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約275×76×77
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
キッチンまわりの軽い汚れに。端まで届く山切りカットになっており、収納タイプのミニブラシで細部も洗えます。
色ホワイト
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。
又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40
全長(mm)115
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)18
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
商品タイプ本体
全長(mm)850
ブラシ幅(mm)130
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)鋼管
材質(ヘッド)PP・合成ゴム
奥行(mm)55
1本
¥779
税込¥857
翌々日出荷
取りにくい隅の汚れ落としに最適。
用途バケツ、プラ舟などの洗い作業に。
刷毛幅(mm)110
毛丈(mm)50
全長(mm)400
種類刷毛
材質(毛)ナイロン
主な用途左官用
毛色白色
玉厚(mm)40
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
便利な2WAYタイプ左官作業、農作業での汚れ落としに。PP材はコシが強く耐水性に優れています。酸やアルカリに強いブラシです。凹凸面も洗いやすい長毛(25mm)でしっかり洗えます。道具の全体から細かい箇所の洗い分けに便利な2WAYタイプです
仕様●本体ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/25mm●グリップ材質:PP+エラストマー●補助ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/15mm
アズワン品番65-4357-22
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
用途左官道具を洗う際に
仕様ハンドル部にフック穴あり
材質【刷毛部】ナイロン
形状【グリップ】親指部分に凹みがある形状
寸法(mm)【刷毛部】100×40×50
アズワン品番64-3671-26
1本
¥349
税込¥384
翌々日出荷
洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.25(ソフト)
材質(グリップ)PP
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
シンク・水廻り等、洗浄箇所を選ばずマルチに使用出来るブラシです。長年の経験から、毛丈・植毛密度・植毛角度の最適化したブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトにサイズを導き出し、コンパクト設計を行いました。長時間の作業でも疲れづらく、マルチに使用できるブラシです。
全長(mm)87
高さ(mm)36
質量(g)940
ブラシ幅(mm)54
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
シンク・水廻り等、洗浄箇所を選ばずマルチに使用出来るブラシです。長年の経験から、毛丈・植毛密度・植毛角度の最適化したブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトにサイズを導き出し、コンパクト設計を行いました。長時間の作業でも疲れづらく、マルチに使用できるブラシです。
全長(mm)87
高さ(mm)36
質量(g)940
ブラシ幅(mm)54
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
シンク・水廻り等、洗浄箇所を選ばずマルチに使用出来るブラシです。長年の経験から、毛丈・植毛密度・植毛角度の最適化したブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトにサイズを導き出し、コンパクト設計を行いました。長時間の作業でも疲れづらく、マルチに使用できるブラシです。
全長(mm)87
高さ(mm)36
質量(g)940
ブラシ幅(mm)54
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
シンク・水廻り等、洗浄箇所を選ばずマルチに使用出来るブラシです。長年の経験から、毛丈・植毛密度・植毛角度の最適化したブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトにサイズを導き出し、コンパクト設計を行いました。長時間の作業でも疲れづらく、マルチに使用できるブラシです。
全長(mm)87
高さ(mm)36
質量(g)940
ブラシ幅(mm)54
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×360
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
シンク・水廻り等、洗浄箇所を選ばずマルチに使用出来るブラシです。長年の経験から、毛丈・植毛密度・植毛角度の最適化したブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトにサイズを導き出し、コンパクト設計を行いました。長時間の作業でも疲れづらく、マルチに使用できるブラシです。
全長(mm)87
高さ(mm)36
質量(g)940
ブラシ幅(mm)54
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約25
毛のかたさやわらかめ
小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×P1.5
対応機種ディスクグラインダー
材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ
線径(mm)0.27
塗料含みが良く、スピーディに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。ミニタイプなので細かい部分が塗りやすい
用途コンセント回りや刷毛では塗りにくい細かい塗装に最適
サイズ(inch)1インチ
材質(ハンドル)PP
刷毛幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリエステル繊維・ABS
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
狭い箇所の洗浄に便利なミニブラシセットです。
アズワン品番62-2970-27
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属
仕様必要空気圧:1.5 bar
ノズル口径(Φmm)0.8
1丁
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ