612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 耐熱温度(℃)毛:約130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

微妙な細かい作業も正確に行える使い捨てブラシ。
用途タッチアップ・小さな凹みの清掃。 寸法(mm)3×85
1パック(25本)
2,198 税込2,418
当日出荷

HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP 幅(mm)12 全長(mm)178 質量(g)20 毛丈(mm)17 毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)134
1個
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)パイプブラシ
エコ商品
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 全長(mm)304 直径(Φmm)12.7 線径(Φmm)0.35 耐熱温度(℃)毛:約130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。 材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール 軸径(Φmm)Φ3.8
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 針金柄 渡り(mm)70
1本
198 税込218
当日出荷

ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。 上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。 ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。 また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。
材質SUS 全長(mm)181 ホルダー長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

口先の細い口金を洗うのに非常に便利です。
材質ナイロン毛、ステン棒 全長(mm)143 TKG品番9-1049-2501 TKG品番(2017)6-0925-2501
1個
299 税込329
3日以内出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。 材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール 軸径(Φmm)Φ3.8 全長(mm)280 タイプシングル巻
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ディスペンサーブラシ
エコ商品
プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に
用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分 材質(毛)ポリエステル 材質(柄部)亜鉛めっきスチール 耐熱温度(℃)130 外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1286-1401 TKG品番(2017)6-1154-1501
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
220 税込242
4日以内出荷

食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ 厚さ(mm)12 質量(g)18 縦(mm)180 横(mm)65 耐熱温度(℃)130
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
全長(mm)235 材質ステンレス、真鍮、ナイロン 質量(g)105
1セット(3本)
589 税込648
当日出荷

Carlisle(カーライル)ワインボトルブラシ
口の細いボトルの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
外径×ブラシ長×全長(mm)44×110×420 材質ソフトナイロン TKG品番9-1286-1201 TKG品番(2017)6-1154-1301
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。 材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC 全長(mm)180 タイプコンビブラシ 適合材銅・真鍮 入数5本
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル タイプハード 毛丈(mm)32 耐熱温度(℃)120 線径(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2Lペットボトルの底まで届くロングサイズのブラシ。全長約37cmのロングタイプ。手の届かない深底のボトルの底もムラなく洗えます。ヘッドが小さいので細い口のボトルも洗うことができます。360°植毛でボトルの底やスミまで届き、しっかり洗えます。柄がしなるのでボトルの内側にフィットし、ゴシゴシ洗えます。ペットボトルをブラシで洗うと、ブラシを引き抜く際に水がビシャっと飛び散ることがあります。このブラシは、しなやかな「先細毛」と、コシのある「通常毛」の2種のブラシ効果で、水ハネを軽減しました。樹脂性なのでボトルに傷をつける心配がありません。
用途水筒・ペットボトル・タンブラーなどのボトル洗いに。 材質(ブラシ)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン 寸法(mm)約50×370×50 全長(mm)約365 質量(g)約20 適合ボトル口径(Φmm)約16以上 耐熱温度(℃)70
1個
489 税込538
当日出荷

スニーカー洗いに最適なブラシです。 上下にサイズの違うブラシが付いているので、広い面から細かい部分までしっかり洗えます。
材質(柄)ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約230×40×25
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。 質量(g)280 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシ、下駄箱などのホコリ掃きに便利です。 こびりついて汚れを取るヘラ付ブラシです。
用途細かい砂ボコリのお掃除に 長さ(mm)210 トラスコ品番762-5316 材質穂:ヒタムファイバー、ヘッド:ポリエチレン(PE) 幅(mm)90 質量(g)63 商品タイプホウキのみ
1本
479 税込527
当日出荷

ハンディブラシと、柄に収納されたミニブラシのセット。細かいスキマやコーナーのミゾの汚れもキレイに掃除できる。山切りカットのブラシで、ドアのスキマなどの汚れをすばやく落とす。ミニブラシで細かいスキマの汚れを掃除。タイルの目地や、コーナーの掃除に。
材質柄)ポリプロピレン、(本体ブラシ毛)ポリプロピレン、(ミニブラシ毛)ナイロン
1個
159 税込175
当日出荷

使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル 厚さ(mm)13 縦(mm)165 横(mm)11 耐熱温度(℃)120 線径(mm)0.2
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320 塗料噴出量(mL/min)105~225 空気消費量(L/min)95~230 吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2 吹付距離(mm)200
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柄が自在に動くので、細かいすき間には縦方向に、低い場所には、柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅が広がります。
長さ(mm)1324 商品タイプ本体
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4182 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)13 噴出量(mL/min)液体:0~84 取付口(エア・液体)G1/8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5393 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)2 粒径(μm)(平均)17 噴出量(mL/min)液体:0~480 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1本
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5387 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大250 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)11 噴出量(mL/min)液体:0~65 取付口(エア・液体)G1/8
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5389 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)16 噴出量(mL/min)液体:0~210 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5391 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)14 噴出量(mL/min)液体:0~350 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

異なる太さの植毛が、浴室の床の細かい溝にも入り込み、汚れをかき出します。細かい溝が多い、速乾タイプの床材に最適です。台形に植毛されたブラシで、すみずみまでブラシが届きます。壁際でも持ち手が壁に当たりません。ゴシゴシ洗えるハンディタイプ。
用途床用 仕様床用 材質ブラシ:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン 寸法(mm)120×150×80H 質量(g)194 タイプハンディブラシ
1個
639 税込703
当日出荷

サッシなど、細かいところのホコリ取りに便利です。 こびりついた汚れを取るヘラ付ブラシです。
用途狭いところの掃除に トラスコ品番762-5642 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)15 グリーン 質量(g)35 縦(mm)230 横(mm)80
1本
479 税込527
当日出荷

3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりの赤カビ(ピンク汚れ)等のお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です。
用途浴室掃除用 寸法(mm)210×70×100H
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。 材質(柄部)針金
1パック(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)