通常のブリーダーが使用できない車種に最適。
ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。
タンク容量(L)1
付属品ノズル、止め金具
材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)
寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)
ホース長さ(mm)210
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に
タンク容量(L)1
クランプ幅(mm)17(最大)
ノズル口径(Φmm)17
サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
DAYTONA/NISSINタンク別体ブレーキマスター用オプション品。ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。ラージサイズ。
仕様ブレーキ用(ラージサイズ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
●マスターシリンダーの補修に。内径Φ7 ~8のホースに対応したマスターシリンダーカップ。
●カップ容量:13ml
●適合純正品番(ホンダ)
キャップ:43513-KS6-701
プレート:45518-GM9-711
ダイヤフラム:45520-GM9-711
カップ本体:43511-KS6-702
※グリコールエーテル系のブレーキフルード(JIS規格 DOT4グレード)をご使用ください。(シリコン系ブレーキフルードには対応していません)
※ブレーキフルード対応ホースをご使用下さい。また、ホース取付の際、クレセントクランプで必ず固定して下さい。
主な適合純正品番ホンダ
カップ容量(mL)13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
代表車種ZX1000NFF
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
リザーバータンクへのパイプ(※コネクター/42428)がボディ横から出る、旧ラジアルブレーキマスターシリンダー(鋳造)用です
セット内容リザーバータンクASSY×1、ホース×1、ホースクランプ×2
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ダイヤフラム位置を旧タイプよりも高い位置に設定(22.5mm高くなっています)
リザーブタンク穴部を底面に移動(これに伴い穴径を拡大)
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。
NSR50/80リヤマスターシリンダー専用
タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。
ホンダ純正部品プレートダイヤフラム 45518-GM9-711、ダイヤフラム45520-GM9-711
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。
全長(mm)245
DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。
代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
全長(mm)950
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
DAYTONA/NISSINタンク別体クラッチマスター用オプション品。ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。
仕様クラッチ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
純正ステップを使用し、ポジションを純正より50mmバック、40mmアップさせるス
テップ移設キットです。
チェンジロッドにピロボールを採用しチェンジペダルの調節が可能。
純正のブレーキホース使用可能。
付属リザーブタンクステーを使用することで整備性が向上します。
(純正リザーブタンク位置はカウルの中)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
ポジションは120mmバック、50mmアップ
ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン
ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。
品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
※逆チェンジ不可
タンデム不可
ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
ノーマル車両にボルトオンで装着可能。
ペダル可動部にはベアリングを2個使用し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。
ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計することで剛性を確保しております。
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
仕様逆チェンジ:×、リザーブタンクレスキット:×、3ポジション選択可能:50mmバック、0mmアップ、60mmバック、10mmアップ、70mmバック、20mmアップ
材質A2017、A5083
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
53日以内出荷
関連キーワード