クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様汎用
適合M8×P1.25
タイプP-1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
欠品中
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
色黒
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
アズワン品番64-9594-28
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シフト用ケーブルの張力(テンション)を調節するパーツです。
アルミニウム製、ワンポイントカラーにおすすめです。
材質アルミニウム
1個
¥239
税込¥263
欠品中
光輝くクロームメッキ仕上げと、派手さを抑えたブラックメッキ仕上げのクラッチワイヤーアジャスター。スクリューとストッパーのセットでのデリバリー。STDはもちろんアジャスタブルクラッチレバーホルダー(品番 72-0282 / 72-0283)でも仕様可能です。ワイヤー外径8Φ対応。
純正品、メーカー製品ブレーキレバーやクラッチレバーにあるケーブルアジャスターを
本製品と交換することで、簡単にドレスアップすることが出来ます。
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
カンチブレーキ用ケーブルアジャスタ-、2個入り。
1ペア
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
材質ステンレス製
長さ(mm)125
外径(Φmm)6
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理スチール/ユニクロ
材質ステンレス製
長さ(mm)125
外径(Φmm)5.5
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種ヤマハSR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種ヤマハSR用●'85.4~'00モデル用※'01~モデル不可。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
優れた泥抜け性能
より軽く、バイクを担ぎやすいコンパクトなデザイン
NEW SUPER SLR対応
従来のカンチブレーキに比べ制動力が向上
ロード用ブレーキシューと互換
カートリッジブレーキホルダー(BR-CX70)
ケーブルインラインアジャスターで簡単にレバーストローク調整が可能
平均重量:175g (前後各)
トーインアジャスタブル
バネ力調整
用途シクロクロス用
ブレーキブレーキシュータイプ|ノーマル:R50T2
色シルバー
質量(g)175
シリーズSHIMANO 105 5800 シリーズ
ブレーキ種類カンチレバーブレーキ
互換性NEW SUPER SLR
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
美しい仕上げのツーリング車用ブレーキレバー。ケーブルアジャストボルト付き。アウター上出しタイプ。ケーブルアジャスター付。アルミ成形高級バフ仕上げ
質量(g)216(pr)
ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
セット内容左右
色BK/SL
質量(g)168(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
1セット
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー
ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能
補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン
リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット
材質アルミニウム
クランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
美しい仕上げのツーリング車用ブレーキレバー。クイックリリース機構で容易にワイヤーを開放できる。ケーブルアジャストボルト付き。クイックリリース。アウター上出しタイプ。ケーブルアジャスター付。アルミ成形高級バフ仕上げ
質量(g)228(pr)
色(カバー)BR
1ペア
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
美しい仕上げのツーリング車用ブレーキレバー。軽量化の CNC穴あけ加工がクラシック感を高める。ケーブルアジャストボルト付き。CNCホール加工。アウター上出しタイプ。ケーブルアジャスター付。アルミ成形高級バフ仕上げ
質量(g)210(pr)
ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2ポジションパワーコントロール。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
色BK/SL
質量(g)180(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
1ペア
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
関連キーワード