21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル 仕様DC12V用 付属品本体収納袋 質量(g)約350 長さ(m)1.5(絶縁カバークリップ付き) 外径(Φmm)7.5 電線仕様-太さ(mm2)2.0 主な適合車種二輪車全般(原付・小型バイク・普通バイク・大型バイク等)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
材質(ケーブル)CCA(アルミ+銅メッキ)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル 材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル 電圧(V)12/24 材質CCA(銅約64%) 仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクソンデータマシンバイク用アブソーバーケーブル
ブースターケーブルを用いてエンジン始動する際に発生するサージを吸収し車載電子機器の破壊を防止します。サージとは…バッテリーブースター等と放電したバッテリーを接続する際に発生するスパーク(サージ)は、高電圧が発生しており、時として車両の電子回路を損傷する原因となります。
用途2輪車用サージアブソーバー(サージプロテクター) 電圧(V)対象車両:DC 6/12/24 ケーブルサージアブソーバケーブル(3.0sq) 各40cm / ジャンピング用ケーブル(3.0sq) 各40cm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

バイク用バッテリーの充電に便利な接続コード 充電コードの交換、オートバイを複数台お持ちの方に!
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
材質(絶縁体)PVC
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ! 安全なフルカバーグリップ採用! 大型クランプ使用。
長さ(m)5 電圧(V)12/24 寸法(mm)430×410 材質(ケーブル)銅100% 被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン) 材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに 材質CCA 電圧(V)12/24V
1セット(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワローカウンターII/III
エコ商品
ウォルナットG 高さ(mm)700 天板耐荷重(kg)約50 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。 仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下 コード(適合)0.5~2sq相当 使用電流(A)MAX20 材質本体:スチール、クリップ:POM
1セット
839 税込923
当日出荷

本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消 仕様製品ライフサイクル:1000回 セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース 本体質量(g)400 最大電流(A)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)10400 入出力Type-C:5V/3A ポート充電:Type-C USB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/3A
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量) 適合バッテリーDC12V 消費電力(W)30(充電時) 出力電圧(V)DC14.4 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97 コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電) 防塵防水性能IP50(IEC規格)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子) 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)