398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します 材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木 寸法(mm)全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495 質量(kg)1.2
1丁
1,998 税込2,198
欠品中

圧雪まで対応するマルチユースプッシャー 押す、掬う、砕く、投げる、剥ぎ取るがこの1本で!
仕様圧雪対応(ステンレス先金) 材質ポリエチレン、ステンレス、木 寸法(mm)1340×430 質量(g)1320 タイプ幅広
1本
6,990 税込7,689
3日以内出荷

型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
仕様NXJ・NXJ2用 部品名称小プッシャー(白いプラスチック) TKG品番9-0643-0106 TKG品番(2017)6-0571-0106
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。 セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョープッシャー
トラスコ品番215-2799 適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX 質量(g)10 アズワン品番65-1970-03
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

雪を押して除雪ができることはもちろんですが、スコップのように雪を投げることもできます。 。先を金具で強化しているので圧雪を剥がすこともできます。 。コンパクトなので重い雪でも押しやすいです。
用途除雪作業に。 質量(g)1320 頭部寸法(mm)430×340 柄長さ(mm)1340
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷


ビューティーネイラーSIMPLYネイルプッシャー
大人気のSIMPLYネイルプッシャーにゴールドカラーが新登場。 カップとスクレーバーの2wayプッシャー。 45度設計で使いやすくなっています。 力を入れすぎず優しくフィットする45度カップ型 どんな形状の地爪の方にもフィットする45度カップ 丸い持ち手でサイドまでコントロールがしやすい
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×182×15 質量(g)40
1本
2,190 税込2,409
5日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)Oリング付 ジョープッシャー
トラスコ品番215-2793 適合機種R1A1 質量(g)11
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

【軽量】【ポリカ】耐久性に優れたポリカーボネイト製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えてラクに雪かきができるように蹴込みが付いています。除雪以外にも土砂・砂利・落ち葉等の除去作業にも最適です。深さが13cmあるのでたっぷりすくえます。
用途除雪・雪かき 材質ポリカーボネート樹脂 オレンジ
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途除雪用品 全長(mm)1100 材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ 厚さ(mm)(ダンプ部)150 (皿)レッド、(ハンドル)ブラック 刃先幅寸法(mm)450
1個
2,898 税込3,188
欠品中

多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に 全長(cm)約108 材質ポリエチレン トラスコ品番819-3290 幅(cm)約35
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【57cm幅】【軽量】【Φ32】ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーです。着脱式なので、万が一ヘッドが壊れても、ヘッドのみ交換ができます。ポリプロピレン製のヘッド(本体)の先端部分には、耐久性に優れたポリカーボネート製のブレードを使用しました。軽量のため女性でも楽に使っていただけます。軽くて強い使いやすいスノープッシャーです。
用途除雪・雪かき 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、ブレード:ポリカーボネート樹脂、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ノブ:ポリエチレン オレンジ
1箱(20個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ビートルプッシャー
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)2.64 材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

広いスペースの除雪作業に。幅75cmのワイドサイズで広いスペースも効率よく雪かきが出来ます。
用途雪対策 除雪 雪かき スコップ 材質ヘッド、グリップ/PP、柄/木 サイズL 幅(cm)約75 全長(cm)約140
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷

除雪効率の高い幅広タイプ。ヘッドと柄は着脱式で、ワンタッチで接続できます。先端はポリカーボネートで衝撃性、耐寒性に優れ雪離れも良好。軽量で女性も使いやすい。
1セット(4本)
15,100 税込16,610
翌日出荷

KLASS(クラス/極東産機)トリプルプッシャー
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。 スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。 2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)1.85
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョープッシャースプリング
トラスコ品番215-2794 適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX 質量(g)5 アズワン品番65-1970-04
1個
469 税込516
当日出荷

ビューティーネイラーデラックスプッシャー
エコ商品
プレパレーションに最適なデラックスプッシャー。先端部分がラウンド&ストレートの2つの形状でプレパレーション時に最適なハイクオリティプッシャー。ラウンド側でキューティクルのケア、ストレート側でサイドウォール側のケアに。有本幸代先生おすすめ!!。『プレパレーション時のキューティクルプッシュアップに最適です。 先端のフラットな形状がしっかりとキューティクルをとらえ、プレ パレーションの時短につながります。また、ジェルオフにも使って 頂けます!』
材質ステンレス鋼 入数カートン:360個、ボール:10個、内箱:60個 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用 部品名称プッシャースリーブ TKG品番9-0643-0205 TKG品番(2017)6-0571-0205
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョープッシャースプリング
トラスコ品番215-2800 適合機種R1A1 質量(g)4
1個
469 税込516
翌々日出荷

押すだけで紙を傷つけずまとめる事ができます。クリップは使用後、不要になれば使い回しが可能です。
仕様クリップ止め約40枚可能 付属品クリップ8個 材質プラスチック 寸法(mm)25×15×120 質量(g)25
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)トリプルプッシャーライト
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 樹脂製のローラーでトリプルプッシャー(23-5665、23-5666)よりも軽量で持ち運びが非常に楽です。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)0.83 タイプ鋼ベアリング入り
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

新日軽(LIXIL)プッシャー
セット内容カバー:S8CY1669を別途手配 ブラック系 適合シリーズフォーメルト70
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様10PRO専用 部品名称プッシャースリーブ アズワン品番2-3727-14 TKG品番9-0643-0305 TKG品番(2017)6-0571-0305
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール 質量(kg)約5.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。 タイヤサイズ(mm)約Φ165
1個ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブレード付で圧雪も砕きやすい!。押して雪を除雪!
材質柄:木、頭部:PP、ブレード:鉄 全長(mm)1370 質量(g)1540 頭部長(mm)320 肩幅(mm)470
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷


【57cm幅】【軽量】【Φ32】とても軽く使いやすい、ポリプロピレン製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えて楽に雪かきができるよう蹴込みが付いています。分解して収納できるため、夏場の保管場所に困りません。
用途除雪・雪かき 材質ポリプロピレン オレンジ
1箱(20個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
689 税込758
当日出荷

。カバーグラスケースをポンと置くだけ カバーグラスケースを所定の位置に置いて下さい。スウィッチを押せばガラスが自動的に出てきます。その後はスウィッチを押す必要はありません。カバーグラスを取り出せば、その時スウィッチオンとなり、次のガラスが自動的にでてきます。
仕様●包装:1台●製造日数:14●電源、消費電力:AC100V(50/60Hz)●外形寸法(L×W×H):125×61×85mm●重量:210g●付属品:専用AC アダプター、単三形乾電池4本 アズワン品番65-9084-56
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

手で押して除雪ができます。 。除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途除雪作業に。 質量(g)1350 タイプ 頭部寸法(mm)660×320 柄長さ(mm)1430
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

石こうボード用ピンを取り付けるためのピンプッシャー
材質樹脂
1個
299 税込329
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)