インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
適合範囲(mm)0.5~2.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
スタンダード用
用途すき間の計測・調整に。
エスコ品番EA604PC-1
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。
仕様アルミ製
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途すき間の計測・調整に
エスコ品番EA604PC-2
種別電子点火用
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30
セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入
トラスコ品番373-8647
材質スチール(焼き入れ無)
質量(g)100
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)140
コード長さ(mm)590
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10
全長(mm)80
質量(g)56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様リーフ形状:A
材質/仕上SK焼入品
リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9
リーフ組合せ(mm)0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3
主な用途シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。
リーフ幅(mm)12.7
幅(mm)12.7
形状A
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)72.4×Φ19.3
色赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
細かい隙間の測定に
用途測定サイズ:1~13mm 。ギャップ範囲:1~10mm 。目盛り:0.5mm刻み 。材質:FRP
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード