447件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm)65 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ6角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様マグネットなし 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様マグネットなし 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
適合レンチ18mm 全長(mm)約64 外径(Φmm)約19.2 二面幅(mm)14 適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク 差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角 六角軸二面幅(mm)約18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JTC4569 マグネットプラグソケット JTC 動画あり
マグネット付き!
サイズ9.5×18mm、12ポイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具 寸法D2(mm)18.5 寸法L1(mm)6.5 寸法W(mm)17 寸法L(mm)64 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 種別ソケットアダプター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角 差込角(inch)3/8 呼び寸法(mm)18 サイズ(inch)11/16 質量(g)132 全長L(mm)65 寸法d1(mm)24.2 寸法d2(mm)22 寸法t1(mm)18 寸法t2(mm)52.8
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
用途バイク用 プラグ脱着工具 材質クロムバナジウム鋼 ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ 動画あり
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)42 対辺(mm)18 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-30
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。 スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。 プラグの保持方法はマグネット。 磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。
全長(mm)65 質量(g)62 二面幅(mm)14 差込角(sq.)3/8 外径(mm)18
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷


ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65 差込角(DR)3/8
1個
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)9.5 全長(mm)70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールキャッチ式です。
用途プラグレンチ用ソケットです。 全長L(mm)63 寸法H(mm)21 寸法l(mm)10
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)プラグソケット(6角タイプ)
自動車スパークプラグ専用ソケットです。マグネット付の薄肉タイプです。
用途自動車スパークプラグ専用。 材質構造用鋼 全長(mm)64 差込角(mm)9.5 対辺6角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
用途自動車用スパークプラグ交換用。 全長(mm)63.5 材質/仕上クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5 寸法L(mm)70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット
質量(g)137 寸法L(mm)150 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)18 寸法l(mm)7.5 二面幅(mm)8
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅(mm)14 寸法L(mm)250 質量(g)250 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)18 寸法l(mm)8
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。 コンタクト形状メス 形状アングル 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
759 税込835
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

用途自動車専用工具 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 種別ソケットアダプター 寸法L(mm)64 寸法L1(mm)6.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側 仕上ブラックアルマイト 定格12V3A 取付穴径(Φmm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 18mm
エコ商品
仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 6Aコンタクトめっき = 錫ばね接点 = あり長さ = 18mmコンタクト材質 = 真鍮MBU 2、CAT Iミニチュア2 mm基板実装ソケット. Hirschmann Test and Measurement社の基板上でのはんだ付け用MBU 2ミニチュア2 mm径ソケットです。 Hirschmann MST / MVLシリーズテストプラグ及びリードアセンブリとの併用向きです。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 6 A CAT I 2 mmソケット 基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

1個
269 税込296
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

磁気オススクエアビット:8-10mm。 磁気メス6ポイントビット:8-10-12-13-13-14-17mm。 磁気メス6点ソケット:13-14-17-18-18-19-21mm。 MagneticTorx(R)45ビット。 レンチD.48とビットのサポート。
用途オイルドレーンプラグレンチ 質量(g)1400
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷