こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具
寸法D2(mm)18.5
寸法L1(mm)6.5
寸法W(mm)17
寸法L(mm)64
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ソケットアダプター
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)65
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ6角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様マグネットなし
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様マグネットなし
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグの脱着に使用できる9.5角のソケットです。内側に脱落防止ラバーリングが装着されています。
用途スパークプラグの取り外しに
寸法L1(mm)65.4
寸法X(mm)9.5
用途自動車専用工具
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
種別ソケットアダプター
寸法L(mm)64
寸法L1(mm)6.5
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
差込み3/8インチ(9.5mm)角用
内蔵ラバーグリップでプラグをホールド
素材:クロムバナジウム鋼
用途バイク用 プラグ脱着工具
材質クロムバナジウム鋼
ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
自動車スパークプラグ専用ソケットです。マグネット付の薄肉タイプです。
用途自動車スパークプラグ専用。
材質構造用鋼
全長(mm)64
差込角(mm)9.5
対辺6角
薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット。
マグネット式。
差込角(sq.)3/8
寸法(mm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法L(mm)64
こんなお得な商品も!

ドレンプラグレンチセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番821-7823
セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
質量(g)245(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法L(mm)AC301-10(31)AC301-13(31)AC301-17(32)
寸法a(mm)AC301-10(10.5)AC301-13(13.1)AC301-17(17.3)
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
プラグの締めすぎ防止
セット内容14mm:Φ19.6mm 締付トルク 19NM・16mm:Φ20.8mm 締付トルク 20NM・21mm:Φ27.8mm 締付トルク 25NM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スパークプラグの脱着に使用できる12.7角のソケットです。内側に脱落防止ラバーリングが装着されています。
用途スパークプラグの取り外しに
寸法L1(mm)65.4
寸法X(mm)12.7
プラグ・ボディ付で連結、単体での使用が簡単にできます。複数連結の場合、使用電球の合計は500W以下でご使用ください。
口金26mm
定格6A 125V
1個
¥617
税込¥679
欠品中
プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
適合レンチ18mm
全長(mm)約64
外径(Φmm)約19.2
二面幅(mm)14
適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク
差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角
六角軸二面幅(mm)約18
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途トラック・トレーラー・産業車両用
適合トラック、トレーラー、産業車両用
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
コンタクト形状メス
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
適合コネクタTHB389E プラグ側
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:7.5A 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-9 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:9 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-97
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
仕様製品群:PS25 シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:25A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ 本体 材質:ナイロン プラスチック 色:レッド
アズワン品番65-1427-79
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質PA66 / シリコンゴム
適合コネクタTHB381E ソケット側
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
仕様製品群:PS100 シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:100A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ 本体 材質:ナイロン プラスチック 色:レッド
アズワン品番65-1427-66
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
仕様製品群:PS100 シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:100A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ 本体 材質:ナイロン プラスチック 色:ブラック
アズワン品番65-1427-65
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。
スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。
プラグの保持方法はマグネット。
磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。
全長(mm)65
質量(g)62
二面幅(mm)14
差込角(sq.)3/8
外径(mm)18
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様製品群:PS25 シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:25A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ 本体 材質:ナイロン プラスチック 色:ブラック
アズワン品番65-1427-78
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
ゴムが内側に有り、ゴムの弾力で保持するプラグソケットです。
用途スパークプラグの脱着に使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)29
寸法D(mm)27
寸法W(mm)24
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ