32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモハウザーセット内容:星型8切#3、#5、#7、#9、#11、#13 各1。P.P製口金(耐熱125℃)
材質PP
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷

タイガークラウンPCスクィーズ器具
セット内容:花6切・花8切・丸型・貝型・ばら型・葉型・ りぼん型・ネジ受け
セット内容花6切、花8切、丸型、貝型、ばら型、葉型、りぼん型、ネジ受け 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.022 直径×高さ(mm)口金/22×30 TKG品番9-1049-2301 TKG品番(2017)6-0925-2301
1個
499 税込549
当日出荷

材質:プラスチック製サイズ:キャッパー 大口金種類:花口金 #7~#10 丸口金 #10~#12 バラ口金 #2#3#4 ハッパ口金 #7 #8 両目口金 片目口金 #2 #3サイズ:キャッパー 小口金種類:花口金 #2 #3。上記のサイズがセットできます。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長辺(mm)200 材質ポリエチレン 短辺(mm)120 耐熱温度(℃)-10~80 TKG品番9-1046-0601 TKG品番(2017)6-0922-0601
1パック(25枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷


EBM(江部松商事)TH PP 飾り口金
セット内容波の背、縦ミゾ、2つ穴、葉ッパ、片目、右バラ、左バラ、バラ EBM品番7138100
1セット(8個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモハウザー。P.P製口金(耐熱125℃)
口寸法(mm)10 材質PP 直径×高さ(mm)33×58 TKG品番9-1049-1401 TKG品番(2017)6-0925-1401
1個
539 税込593
3日以内出荷


タイガークラウンPC口金キャップ
口金の取り替えが楽チン!口金と絞り袋が固定されますので、大変使いやすいです。※口金(小)専用
材質ポリエチレン 質量(g)4 寸法(幅W×高さH)(mm)26×31 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
149 税込164
3日以内出荷

ノスタルジックなお花たちが集まった、ステキな刺しゅうキットです。微妙な色使いの刺しゅうが作品に奥行を持たせています。図案を写す分量を調節することで、自分に合った難易度で制作できます。
セット内容表・裏布各×1、接着芯×1、玉付き口金×1、紙ヒモ×1、刺しゅう糸×20色、説明書 仕上り寸法(cm)約10×12(縦×横)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

サーモハウザーST製口金丸型6PCSセット
サーモハウザーセット内容:丸型#F、#1、#2A、#3A、#6、#7 各1
セット内容丸型#F、#1、#2A、#3A、#6、#7 材質ステンレス TKG品番9-1049-0301 TKG品番(2017)6-0925-0301
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨てタイプの衛生的な絞り袋です。丈夫なビニール製で、クリームはもちろんシュー生地などの絞りにもご使用いただけます。
材質ポリエチレン 透明 外寸(mm)400×225 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10
1個(20枚)
419 税込461
当日出荷


サーモハウザー。P.P製口金(耐熱125℃)
口寸法(mm)13 材質PP 直径×高さ(mm)33×58 TKG品番9-1049-1801 TKG品番(2017)6-0925-1801
1個
499 税込549
3日以内出荷

チューブデコレーションの為の革命的発明!DUO(デュオ)は、シェフのインスピレーションに合わせて無限の色と風味の組み合わせを実現させます。セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切315mm・8切10mm・8切13mm) 丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)専用ボックス:325×175×H105。使用方法1.2種類の異なるカラーで似た比重のクリームを御用意下さい。2.オレンジチューブをカップに差込み、お好みの口金をセット してください。3.カップに、1色目のクリーム150gを充填します。 その際に、オレンジのチューブの中にクリームが入らないよ うにしてください。4.50cmサイズの絞り袋にカップを入れます。5.絞り袋に2色目のクリーム450g~800gを充填し、通常通り絞っ てください。オレンジチューブにあいている小さな穴(1mm・2mm)から カップの1色目のクリームが、オレンジチューブの中央から 絞り袋の2色目のクリームが同時に出て来てソフトクリーム のような2色の鮮やかなクリームが作れます。様々な組み 合わせにより、デコレーションの幅を広げます。
セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切15mm・8切10mm・8切13mm)・丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm) 材質PLS ケース寸法(mm)325×175×105 TKG品番9-1046-1601 TKG品番(2017)6-0922-1401
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属管用口金と組み合わせて使用するスリーブセット 金属管用口金でプラスチック配管(外径6×内径4)を行う場合に使用 インナーとスリーブ各1個のセット
材質ポリプロピレン セット内容インナーとスリーブ各1個
1台
319 税込351
31日以内出荷

丈夫な素材にプラスチックコーティングしてあります。口金を付けての使用は勿論のこと、口金なしでもご使用 いただけます。
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)W58×D40×L235 質量(g)130
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約270 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 目盛表示角:約270°広角表示 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
24,580 税込27,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

へそ高とへそ低がセットになった、お得なリースノズル口金です。 中心に穴の開いたリーズ状にクッキーやクリームを絞れます。 中心のへそ部分が取り外せるので、洗いやすいです。 プラスチックより丈夫なポリカーボネイト製。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質ポリカーボネイト 透明 寸法(Φ×mm)ヘソ高:直径47×H45、ヘソ低:直径47×H41 レンジ不可 食器洗浄機不可
1セット(1セット)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

測定範囲(kPa)50~600 最小目盛(kPa)10 材質本体/亜鉛、メーターカバー/アクリル、口金/プラスチック、リセットボタン/銅、リング/鉄 寸法(mm)100×49×26 質量(g)80
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

種類シャコ万力 材質(本体)アルミ合金 仕様握りやすい樹脂ハンドル 材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所マノシス圧力伝送器
エコ商品
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
23日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

山本電機製作所マノシス圧力伝送器
エコ商品
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 測定方式差圧式 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー) 測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)