材質アルミニウム
品名・タイププリン型
こんなお得な商品も!

アルミカップ 焼型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質18-8ステンレス
品名・タイププリン型
材質18-8ステンレス
品名・タイププリン型
熱伝導がよく、「焼き」「蒸し」「冷やし」と万能なアルミ製プリンカップ。軽くて薄いので取り扱いやすい一方、衝撃に弱いので注意が必要です。
材質アルミニウム
品名・タイププリン型
材質ブリキ
品名・タイプ焼き菓子型
熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂2コート)
容量(mL)100
質量(g)17
寸法(Φ×mm)74×40
品名・タイププリン
底径(Φmm)46
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
材質ステンレスSUS304
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸A/80×B/57×C/58mm●容量:210cc●材質:アルミ●コード番号:AK2306
質量(g)19
アズワン品番67-6914-73
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
材質PP
耐熱温度(℃)100~110
容量(mL)95
サイズ(mm)71ΦX42H
1パック(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
熱伝導がよく、「焼き」「蒸し」「冷やし」と万能なアルミ製プリンカップ。軽くて薄いので取り扱いやすい一方、衝撃に弱いので注意が必要です。
材質アルミニウム
品名・タイププリン型
アルミ製のプリンカップです。底がくまの形になっています。
材質アルミニウム(アルマイト加工)
外寸(mm)上径60、底径45、H45
対応オーブン可
品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ不可
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
アルミ製のプリンカップです。底がくまの形になっています。
材質アルミニウム(アルマイト加工)
外寸(mm)上径60、底径45、H45
対応オーブン可
品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ不可
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
錆に強いアルミ製のプリンカップです。
アルミは熱伝導が良いので、焼き菓子にもお使いいただけます。
空焼きは不要です。
【お手入れ方法】
使用後は中性洗剤を用いてよく洗い、十分乾燥させ保管してください。
仕様【オーブン】可
材質アルミ
容量(mL)100
レンジ不可
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
アルミ製のプリンカップです。底がくまの形になっています。
材質アルミニウム(アルマイト加工)
外寸(mm)上径60、底径45、H45
対応オーブン可
品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ不可
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
みのすけさん監修で、通常のプリンよりもちょっと背の高が高く仕上がるプリンカップです。プリン・ゼリー・ムースなどの冷菓だけではなく、焼き菓子などにも様々な用途に幅広くお使いいただけます。錆にとても強く、お手入れが簡単です。
材質アルミニウム
厚さ(mm)0.8
容量(mL)150
外寸(mm)65/43×H65
対応オーブン可、食洗機不可
品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型
耐熱温度(℃)230
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
仕様ケース入数:100個
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
色ゴールド
高さ(mm)54
サイズ(cm)7
内径(Φmm)63
外径(Φmm)73
底径(Φmm)47
1パック(100枚)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。
材質アルミ製
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。
材質アルミ製
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。
材質アルミ製
材質18-8ステンレス
容量(mL)約200
サイズ特大
内径×高さH(Φmm×mm)80×60
品名・タイププリン型
底径(Φmm)約55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製
規格国家検定合格品
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製
規格国家検定合格品
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製
規格国家検定合格品
許容偏角(°)1
種類ケースのみ
ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。
用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。
付属品ボルト×4、Oリング×2
トラスコ品番804-0298
適合本体3012H
材質アルミ合金鋳物
質量(kg)0.3
寸法A(mm)69
寸法B(mm)63
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1
材質アルミダイカスト
種類ケースのみ
オイルシール特殊形
ねじ穴数4
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)(分岐)アルミニウム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 13。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = なし。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 13 寸法( L x W x H ) = 18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量 = 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 41.09 mm x 41.09 mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7581
アズワン品番65-7714-86
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ