ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)273
内径(Φmm)53
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
FF車のフロントナックルベアリングの交換、ハブとナックルの組立を油圧プレスで行う場合に便利な工具セットです。
幅の調整が自在にできます。
反転して狭い面と厚い面、又は溝での挟み込み等、ナックルの形状合わせる事ができます。
適合普通車FF車(フロントナックル)
セット内容ブッシュホルダーASSY、プレート、ブッシュバー、ベアリングアタッチメントASSY
質量(kg)9.351
適合外径(Φmm)(ベアリングアタッチメント7種類)50~80、(ブッシュホルダーASSY)55~160
ケース寸法(mm)400×300×85
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ベアリングレース&シールドライバーセット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金
サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エスコ品番EA510Z
セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)21
適合内径(Φmm)10~50
適合外径(Φmm)26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。
内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに
材質アルミニウム
サイズ(mm)40、44、50、59、63、65
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。
作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。
主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55
寸法(mm)(本体)162×135×195
ベース厚さ(mm)(固定)35
有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45
設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)842
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。
耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。
33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。
FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー
適合ベアリング内径(Φmm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
63日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用
セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セット
プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。
適合軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53
外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プレス式ボトムブラケット用圧入工具。様々な規格のベアリングやカップサイズに対応する豊富なアタッチメントが用意されています。クイックリリースタイプのカップホルダーにより素早く作業が可能。適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
仕様■適応BBシェル径:68~150mm
適合適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
適合ブラケットBB30、386EVO、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、BMX Mid、BMX Spanish、OSBB、PF30、PF41、Press Fit 24、PressFit GXP(R)、BBrightTM Direct Fit、PF30 BBrightTM Press Fit、Shimano(R) Press Fit、All Press Fit DUB(R)(※取り外しにはBBP-AOSが別途必要です。)
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手
セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
1式
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
ポリプレピレン(PP)ビーカー1Lまたはステンレス(18/8)ビーカー1Lが付属し、角度調節できないビーカーが振り子のように前後に振れるフルスイング式で汲み上げるため下水道マンホール、井戸や穴等の幅の狭い場所での垂直式採水に適します。
PPビーカーは口径13.cm、胴外径10.5cm、高さ15cm、ステンレスビーカーは口径11.5cm、胴外径10.5cm、高さ13cmです。
U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色ロッドはポリアミド製です。
TGK品番0007807025
質量(g)600
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
10TONシリンダー用のアタッチメントとして使用できる簡易プレスキットです。
5TONまでの能力で簡易的なプレス作業が行えます。
用途簡易プレス作業に
トラスコ品番852-0103
適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250
材質スチール
質量(kg)6.9
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
日野自動車の中~大型(4t~10t)のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。
仕様対応車:日野車4t~10t
サイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W385×D315×H635
1セット
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
いすゞ自動車のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。
仕様対応車:イスズ車4t~10t
サイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W330×D315×H585
1セット
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。
又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
主にタイロットエンドブーツの打ち込み作業用の工具です。ハンマーによる打ち込み作業や油圧プレスにも対応しており汎用のアタッチメントとしてもお使い頂けます。
用途軽~2tトラック(一部4tトラック含む)のタイロットエンドブーツに対応しています。ハンマーによる打ち込み作業用です。油圧プレスにも対応の汎用アタッチメントとしてもお使い頂けます。
セット内容バッシングアダプター、アタッチメント(サイズΦ30.5、34.5、36.5、39.0、42.5、44.5、54.5、58.0、45.0、48.0)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。
ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。
適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット
適合幅(mm)シェル:68~150
アズワン品番64-8896-83
1個
¥69,980
税込¥76,978
61日以内出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×90×160
商品タイプアタッチメント交換可能タイプ
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
重いスタビリンカーを油圧プレス機に運ぶことなく作業現場ですぐにブッシュの押抜き、圧入が可能。いすゞ、日野用スタビリンカーアタッチメントセット(No.ATSP120/ATSP130)専用の油圧ユニットセット。油圧シリンダー能力は30t。移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。
セット内容エアポンプ、油圧シリンダ本体、油圧ホース、エアレギュレーター、ブッシュプレスアタッチメント、専用キャリーケース
能力(t)30
安全装置リリーフ弁付
使用空気圧力(MPa)0.6~0.9
サイズ(mm)(キャリーケース)W460×D315×H520
駆動源圧縮空気
1セット
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
アイロン台不要!「プレスアタッチメント」ではさんで仕上げる。衣類にスチームした後に先端を伸ばしたり、ズボンのセンターラインをつけるなど最後にしっかりプレス仕上げをすることができます。ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)。ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。
仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器
付属品プレスアタッチメント、スタンド、注水カップ
電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)
消費電力(W)950
本体質量(g)約690
電源コード(m)約2.3
大きさ幅約186mm 奥行約127mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)
温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)
立ち上がり時間約30秒(高温設定時)
水タンク容量(mL)約130
2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワのばし。衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチームがけ。アイロンとして使う時はアイロン台の上でしっかりプレス。細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。また付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【1台2役で快適にシワ伸ばし】
握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチーム、アイロンとして使う時にはアイロン台の上でしっかりとプレスと、快適に操作できます。また、パワフルなショットスチームが繊維の奥まで浸透し、狙ったシワを逃さずに集中的にシワ伸ばしが可能です。
【ワット数がパワーアップ】
ワット数が従来製品の950Wから1100Wにパワーアップ。立ち上がり時間が35秒と早くなりました。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98
質量(g)650
定格消費電力(W)950
コード長さ(m)3
タンク容量(mL)50
付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ
機能ジェットススチームトリガー
立ち上がり時間(s)45
コードあり
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
衣類をハンガーに掛けたまま、さっとあてることができます。お出かけ前の洋服のちょっとしたシワ伸ばしなどに最適です。また、イオン化で細かくなったスチームが繊維自体の復元力を手助けします。タバコの煙などのニオイ対策にも有効です。
イオンスチームをワイドに噴霧できるワイドスチームアタッチメントが付いているので、背広やシャツ、ブラウスの前みごろや背中といった部分にも、かんたんに手早くあてることができます。また、温度調節機能が付いたハンディーアイロンとしても使えるので、ズボンやプリーツスカートのプレスなどにも役立ちます。
仕様蒸気発生方式/滴下式
付属品ワイドスチームアタッチメント、計量カップ
寸法(mm)約210×140×135
色シャンパンゴールド
容量(mL)100
質量(g)約910(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
電源コード(m)約2.5
コードあり
面積(cm2)(かけ面)約60
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。プリムカラースナップ用リムーバーキット。こちらのコマを使う事によって取り付け済みのカラースナップを簡単に取り外すことができます。使用するには別売りの「VARIO ハンドプレス機」が必要です。
セット内容金属製アタッチメント(スタッド部用、ソケット部用)
色ニッケル
寸法(Φmm)912.4
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等
付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース
質量(kg)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
最大風量(m3/min)0.7
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)18
最大風速(m/s)122
最大圧力(kPa)18
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ