674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1 長さ(mm)120 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
1,898 税込2,088
当日出荷

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート
エコ商品
ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
148 税込163
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。 トラスコ品番113-4394 材質アクリル板 ホワイト 取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー) 質量(g)8 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2 表示内容無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
93 税込102
当日出荷

用途ホルダープレート用ボルト ねじサイズM8 材質SUS XM7 質量(g)8.5 ねじピッチ1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート
エコ商品
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類丸カンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤTBN用プレート
エコ商品
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。
付属品アイボルト 材質S55C 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質 適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)サポート・プレート
エコ商品
材質スチール/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート
エコ商品
材質ステンレス 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじプレートフック
エコ商品
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPG取付プレート
エコ商品
取付角寸法(mm)90 適合ギヤヘッドS9KD ボルトピッチ径(Φmm)PCD:Φ104±0.3 4-M8×P1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

水本機械製作所ワイヤープレートフック
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用プレート
エコ商品
表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。 ジャンパーとしても使えます。
材質ニッケル 仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。) 寸法B(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

WARLONワーロンMPSプレート
エコ商品
大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。 材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂 仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強い タイプワーロンMPSプレートシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所プレートフック縦型
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 4.5インチ。高さ = 25mm。長さ = 114mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エルロン専用ディスタンスプレート
エコ商品
オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
材質ポリアセタール(POM) 適合ARN-SZ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ) グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所アイプレート用裏板
エコ商品
材質ステンレス 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
46日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所回転丸カンプレート
エコ商品
材質ステンレス 種類丸カンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションSKP クランププレート
エコ商品
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー 形状その他 取付部丸穴 材質(本体)アルミ合金(A6063) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,215 税込10,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンロングアイプレート
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
248 税込273
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 20極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,488 税込1,637
7日以内出荷

用途3枚構造の射出成形金型。 付属品軸用サークリップリング1個 材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 固定方法軽圧入または中間ばめ 許容差【はめあい穴】ISO JS4 硬度HRC【ブッシュ】62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PS(ポリスチレン)樹脂で、軽量で水廻りにも強く、地震時等により万一割れても飛び散らない飛散防止素材の為、安心です。ガラスに比べて半分以下の重量です。
材質PSポリスチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)