6,774件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(3個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(Φmm)17 寸法d2(Φmm)9 寸法h(mm)2
1箱(150個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17 ねじ径(mm)12 全長(mm)44 セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個 タイプロックナット テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質S45C 表面処理パーカー 熱処理H 規格1種 硬度HRC18~25 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(34個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策 材質(本体)POM(ポリアセタール) ねじ規格並目
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ 呼び径(mm)13 トラスコ品番812-7850 材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂 高さ(mm)23 質量(g)20 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
199 税込219
当日出荷

ラクテム六角ノブナット
エコ商品
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)真鍮(BSBM)
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





六角ナットの下部につばの付いたナットです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます 材質鋼材 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)14 ねじの呼びW3/8
1袋(10個)
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。 材質ステンレス 表面処理生地
1箱(100個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)